押しボタンスイッチ本体 :「抵抗 1.5」の検索結果
特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「取付穴径(Φmm)」から絞り込む
22.3(16)
25.3(1)
25.5(7)
30.5(11)
-(1)
こんなお得な商品も!

押しボタンスイッチΦ30
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
高信頼性かつ豊富なバリエーション。
耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
保護構造IP65
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
こんなお得な商品も!

非常停止用押しボタンスイッチΦ30
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)
保護構造IP65
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。
接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。
水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。
UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
動作方式モメンタリ
保護構造IP65
照光種別LED
こんなお得な商品も!

押しボタンスイッチΦ25
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
ボタン形状:平形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ25
保護構造IP65
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
ボタン形状:きのこ形(大形)。取付穴径:Φ30
保護構造IP65
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
ボタン形状:突形。取付穴径:Φ30
保護構造IP65
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
保護構造IP65
端子形状ねじ端子
照光種別LED
受金BA9S
丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減。
UL、CSA認証品およびEN規格適合品。(一部機種は除く)
規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5
保護構造IP65
照光種別LED
ボタン形状:丸突形フルガード付。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
動作方式モメンタリ
保護構造IP65
照光種別LED
動作方式プッシュロックターンリセット
照光色赤
ボタン形状丸形(Φ40大形)
取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)
端子形状M3.5ねじ端子
保護構造IP65
照光種別LED
定格絶縁電圧(V)600
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~50Hz、片振幅0.5mm
接点材質銀
定格通電電流(A)10
耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)50以上
電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度900回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
ボタン形状:丸突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
動作方式モメンタリ
保護構造IP65
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
照光種別LED
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
耐衝撃(m/s2)(耐久)1000
耐衝撃(誤動作)100m/s2
ボタン形状:丸突形フルガード付。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
動作方式モメンタリ
保護構造IP65
ボタン形状:突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
保護構造IP65
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
丸形圧着端子の配線工数を大幅に削減
保護構造IP65
規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5
ボタン形状:正角平形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
動作方式モメンタリ
保護構造IP65
種類完成品
ボタン形状丸
取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)
端子形状M3.5ねじ端子
保護構造IP65
形状分離形
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2
規格UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
耐衝撃(m/s2)(耐久)1000
耐衝撃(誤動作)100m/s2
品名セレクタ押ボタン
定格絶縁電圧(V)600
照光種別非照光
定格通電電流(A)10
耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)25以上
電気的寿命(万回)25以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
品名押ボタンスイッチ
保護構造IP65
ボタン形状丸形(突形フルガード付)
端子形状M3.5ねじ端子
定格絶縁電圧(V)600
動作方式モメンタリ
照光種別LED
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
定格通電電流(A)10
受金BA9S
材質(リング)金属(クロームメッキ)
耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V)
端子カバー一体形
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)250以上
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
動作方式モメンタリ
ボタン色ON側:黒/OFF側:赤
保護構造IP40
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
プッシュロックターンリセット
動作方式プッシュロックターンリセット
照光色赤
ボタン形状丸形(Φ29中形)
取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4)
端子形状M3.5ねじ端子
保護構造IP65
照光種別LED
定格絶縁電圧(V)600
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~50Hz、片振幅0.5mm
定格通電電流(A)10
耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)50以上
電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度900回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15))
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
IEC60947-5-1、EN60947-5-1、JIS C8201-5-1、UL508、CSA C22.2 No。14。IDEC HE1Bシリーズ基本イネーブルスイッチ。この機能はティーチペンダント上でイネーブルスイッチとして使用するために設計されており、オフ位置に切り替えるため、解放したり、押したりするパニック状況に対応できます。 「オフ」位置3から「オフ」位置1に解放してもコンタクトは閉じません。正確に動作するコンタクトで、コンタクトが溶接されないことを確認 ロボット制御に要求される3つの位置決め機能(オフ-オン-オフ)
仕様●インパルス耐電圧(kV):2.5
接点構成1接点(3ポジション)
端子形状はんだづけ端子
定格絶縁電圧(V)250
保存温度(℃)-45~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)16.7Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
取付方向側面取付タイプ
汚染度(使用環境)2
定格通電電流(A)5
開閉頻度(回/時)1200
アズワン品番65-7816-89
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)100以上(ポジション1⇒2⇒1)、10以上(ポジション1⇒2⇒3⇒1)
電気的寿命(万回)10
耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
材質ポリアミド樹脂(ベゼル材質)
形状丸平形
保護構造端子部:IP20(IEC60529)
接点構成2a-2b
端子形状ねじ端子(M3.5両用ねじ)
定格絶縁電圧(V)300
動作方式オルタネイト形
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)
接点材質銀
定格インパルス耐電圧(kV)2.5(IEC60664-1/IEC60947-5-1)
定格通電電流(A)10
定格使用電圧(V)AC100/120
ベゼル色黒
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
保護構造IP65
定格絶縁電圧(V)250
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
取付穴径(Φmm)25.3(-0.1~0.2)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
仕様-
適合-
適合機種-
形状-
品名2点押ボタンスイッチ操作部ユニット(表示灯なし)
規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC
保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65
接点構成-
端子形状-
定格絶縁電圧(V)-
ノッチ角度(°)-
ノッチ数-
ランプ電圧(V)-
照光種別非
保存温度(℃)-40~80(だたし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)-
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)
接触抵抗(mΩ)-
ハンドル色-
耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm
接点材質-
定格インパルス耐電圧(kV)-
定格通電電流(A)-
鍵不抜仕様-
操作部形状-
回路-
鍵-
耐電圧(V)-
照光色-
ハウジング色-
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
機械的寿命(万回)-
電気的寿命(万回)-
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
『押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 押しボタンスイッチ本体
- 押しボタンスイッチその他関連用品
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。