23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取付穴径(Φmm)」から絞り込む
22(8)
22.3(2)
25.5(1)
30(6)
30.5(3)
ボタン形状:大形フルガード付。取付穴径:Φ30
種類非照光式 規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1) 保護構造IP65 ボタン形状丸(大形フルガード付) 端子形状ねじ端子 動作方式モメンタリ 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)30 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2 接点材質銀接点 材質(リング)金属製(クロームメッキ)
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

種類非照光式 動作方式モメンタリ ボタン形状丸(特大形ガード付) 取付穴径(Φmm)30 端子形状ねじ端子 保護構造IP65
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ボタン形状:突形半ガード付。 取付穴径:Φ30
種類非照光式 ボタン形状丸(突形半ガード付) 取付穴径(Φmm)30 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2 規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1) 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 材質(リング)金属製(クロームメッキ)
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1箱(5個)ほか
199 税込219
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (889種類の商品があります)

1個ほか
999 税込1,099
翌々日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1箱(5個)ほか
209 税込230
翌日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (642種類の商品があります)

1個ほか
109 税込120
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (1099種類の商品があります)

種別セレクタスイッチ 種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状 端子形状ねじ端子 動作方式セレクタ 本体形状一体形 取付穴径(Φmm)30 接点材質銀接点
1台
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個ほか
95 税込105
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (484種類の商品があります)

種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(特大形ガード付) 端子形状ねじ端子 動作方式モメンタリ 取付穴径(Φmm)30
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

保護構造IP65 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:大形プッシュロック鍵リセット形(釦を押してロック(固定)、鍵でロック解除)。取付穴径:Φ30
種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状キノコ(大形) 端子形状ねじ端子 動作方式プッシュロック/ターンリセット 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)30 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

種類照光式 動作方式モメンタリ ボタン形状丸(平形) 取付穴径(Φmm)22 端子形状ねじ端子 保護構造IP20
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

種類非照光式 動作方式モメンタリ ボタン形状丸(平形) 取付穴径(Φmm)22 端子形状ねじ端子 保護構造IP20
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

ボタン形状丸形・曲面 端子形状はんだ端子形 ストローク(mm)1.7±0.3 材質(本体)熱可塑性プラスチック 規格UL1054 接点構成1NO 保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)100max.(初期値) 材質(レンズ)ポリカーボネート 接点材質銀、金メッキ 耐振動10~500Hz 10G(IEC 60512-6-4、Test 6d) 絶縁抵抗(GΩ)1min.(DC500Vメガにて) 耐衝撃100G(IEC 60512-6-3、Test 6c) 耐電圧(V)AC1500 材質(ベゼル)亜鉛ダイカスト 機械的寿命(万回)100 電気的寿命(万回)7(DC28V・5A)、50(DC48V・0.2A)、50(DC48V・0.5A)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)LH1Dシリーズ
種類関連商品 保護構造IP67 種別表面取付型表示灯 定格使用電圧(V)AC/DC24
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

種類照光式 ボタン形状丸(平形) 取付穴径(Φmm)22 端子形状ねじ端子 保護構造IP20 種別照光押ボタンスイッチ 照光種別LED 本体形状分離形 接点材質銀接点
1台
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (384種類の商品があります)

種別押ボタンスイッチ 種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(平形) 端子形状ねじ端子 本体形状分離形 取付穴径(Φmm)22 接点材質銀接点
1台
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

種類照光式 保護構造IP20 ボタン形状丸(突形) 端子形状ねじ端子 動作方式モメンタリ 取付穴径(Φmm)22
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

種別押ボタンスイッチ 種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(突形) 端子形状ねじ端子 本体形状分離形 取付穴径(Φmm)22 接点材質銀接点
1台
1,998 税込2,198
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1個ほか
1,498 税込1,648
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

種別照光押ボタンスイッチ 種類照光式 保護構造IP20 ボタン形状丸(突形) 端子形状ねじ端子 照光種別LED 本体形状分離形 取付穴径(Φmm)22 接点材質銀接点
1台
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

種類非照光式 保護構造IP20 ボタン形状丸(突形) 端子形状ねじ端子 動作方式モメンタリ 取付穴径(Φmm)22
1個
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

『押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります