押しボタンスイッチ本体 :「led表示灯 ac100v」の検索結果
下記のRS品番 < 664-755') 664-755/から< 664-806') 664-806/はスイッチ本体のみです。レンズはRS品番 < 664-812') 664-812/から、LEDはRS品番 < 352-733') 352-733/から選択して下さい。照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ(O8)。パネル取付用8mmスイッチ&インジケータ LED照光 インジケータには正方形型と丸型の両方を使用可能
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:単極双投(SPDT)●パネルのカットアウトサイズ:8 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:8mm●IP保護等級:IP40●定格電圧:250V●コンタクト定格電流:100 mA @ 50 V ac●アクチュエータ形状:シリンダ●末端様式:はんだ●コード番号:664-761
アズワン品番65-7809-47
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
『押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 押しボタンスイッチ本体
- 押しボタンスイッチその他関連用品
スイッチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。