絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • 富士電機(16)
  • omron(オムロン)(3)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2)
取付穴径(Φmm)
  • 22(8)
  • 22.3(4)
  • 25.5(1)
  • 30(5)
  • 30.5(2)
動作方式
  • その他(4)
  • オルタネイト(7)
  • プッシュロック・ターンリセット(2)
  • モーメンタリ(11)
ボタン形状
  • その他(2)
  • キノコ(1)
  • (15)
種類
  • その他(1)
  • 照光式(4)
  • 非照光式(9)
接点構成
  • 1a1b(3)
  • 2a(18)
  • 3a1b(1)
1a1b・2a・3a1b
ボタン色
  • ボタン色-(1)
  • ボタン色(1)
  • ボタン色(1)
  • ボタン色(12)
  • ボタン色(1)
  • ボタン色(1)
  • ボタン色(2)
-・白・緑・赤・青・黄・黒
照光色
  • 照光色その他(2)
  • 照光色(5)
その他・赤
端子形状
  • その他(1)
  • ネジ端子(19)
その他・ネジ端子
保護等級
  • IP20(7)
  • IP54(2)
  • IP65(12)
IP20・IP54・IP65
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(20)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

押しボタンスイッチ本体 :「r20」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TWシリーズ IDEC(和泉電気)TWシリーズIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から57日以内出荷
Φ25 TWSシリーズ IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズIDEC(和泉電気)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から57日以内出荷
Φ30 TWNシリーズ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズIDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から57日以内出荷
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から57日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
Φ30 押ボタンスイッチ(大形・フルガード付) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(大形・フルガード付)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボタン形状:大形フルガード付取付穴径:Φ30
種類非照光式規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1)保護構造IP65ボタン形状丸(大形フルガード付)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2接点材質銀接点材質(リング)金属製(クロームメッキ)
HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(Push-in端子タイプ)IDEC(和泉電気)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
形状-回路-
Φ30 押ボタンスイッチ(突形フルガード付) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(突形フルガード付)IDEC(和泉電気)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から3日以内出荷
保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
Φ30 押ボタンスイッチ(特大形ガード付 沈) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(特大形ガード付 沈)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(特大形ガード付)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)30
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸平形) IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸平形)IDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から38日以内出荷
種類照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP20
Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ HW1R形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ セレクタ押ボタンスイッチ HW1R形IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類完成品ボタン形状取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)端子形状M3.5ねじ端子保護構造IP65形状分離形定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2規格UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐衝撃(m/s2)(耐久)1000耐衝撃(誤動作)100m/s2品名セレクタ押ボタン定格絶縁電圧(V)600照光種別非照光定格通電電流(A)10耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)25以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸平形) IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸平形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から25日以内出荷
種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP20
Φ30 押ボタンスイッチ(大形・プッシュロック鍵リセット形) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(大形・プッシュロック鍵リセット形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボタン形状:きのこ形(大形)動作方式:大形プッシュロック鍵リセット形(釦を押してロック(固定)、鍵でロック解除)取付穴径:Φ30
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
Φ30 押ボタンスイッチ(特大形ガード付 突) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(特大形ガード付 突)IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類非照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(特大形ガード付)取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65
フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形IDEC(和泉電気)
3,798税込4,178
1台
翌々日出荷から38日以内出荷
種類照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)22端子形状ねじ端子保護構造IP20種別照光押ボタンスイッチ照光種別LED本体形状分離形接点材質銀接点
Φ30 押ボタンスイッチ(突形・半ガード付) IDEC(和泉電気)Φ30 押ボタンスイッチ(突形・半ガード付)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ボタン形状:突形半ガード付 取付穴径:Φ30
種類非照光式ボタン形状丸(突形半ガード付)取付穴径(Φmm)30端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1)保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)材質(リング)金属製(クロームメッキ)
フラッシュシルエットCWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸平形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットCWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸平形IDEC(和泉電気)
2,298税込2,528
1台
翌々日出荷から25日以内出荷
種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子本体形状分離形取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸突形) IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸突形)IDEC(和泉電気)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から50日以内出荷
種類非照光式保護構造IP20ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)22
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸突形) IDEC(和泉電気)Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸突形)IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
種類照光式保護構造IP20ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子動作方式モメンタリ取付穴径(Φmm)22
フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸突形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットCWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸突形IDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1台
翌々日出荷から11日以内出荷
種別照光押ボタンスイッチ種類照光式保護構造IP20ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子照光種別LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点
フラッシュシルエットCWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸突形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットCWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸突形IDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1台
翌々日出荷から50日以内出荷
種別押ボタンスイッチ種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子本体形状分離形取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点

押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

押しボタンスイッチ本体