押しボタンスイッチ本体 :「表示」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
9001K 30 mmヘビーデューティクロムめっき金属製押しボタン、セレクタスイッチ、パイロットライト、特殊操作幅広い製品ラインアップ 押ボタン マッシュルームヘッド緊急停止押しボタン セレクタスイッチ及びキー操作スイッチ パイロットランプ(LED、白熱、ネオン) ジョイスティックコントローラ、首振りスティック操作 多機能操作 完成品又はユーザーアセンブリ用のサブアセンブリ品 ヘビーデューティ、油密、防水、防塵、ブーツ不要 可視性を高める超高輝度LED シンプルで迅速な設置 単一ねじによるコンタクトブロックマウント 色付きコンタクトブロックによる機能識別の容易化 出荷時に端子ねじが緩めて取り付けられているため、取り付けが簡単 共通アクセサリ
動作温度範囲: -40 → 70 ℃ ゆるみ止め Terminal ねじにより高い耐振性を発揮 パネルをカスタマイズするための大型アクセサリセット ねじクランプ、コネクタ、ファストンコネクタ、スプリング端子、又は基板など、さまざまな種類の接続が利用できます 汎用用途又は特定用途(低電流、標準、又は高電力スイッチング)向けの幅広いコンタクトブロックの選択肢 利点 最も過酷な環境でも高い性能を発揮します 埋込型キットで強化された魅力的なデザイン モジュラ設計による柔軟性と適応性 シンプルで迅速な設置 あらゆる用途に対応する幅広いソリューションを提供します 用途 あらゆる分野と用途に対応する汎用製品です 包装、マテリアルハンドリング、材料加工、ポンプなどの機械及び制御盤 。食品及び飲料、自動車、鉱業、水処理などの屋外用途など、過酷な環境に最適です。建物及びインフラストラクチャ 配電盤、公共施設、レストラン、商業ビル、空港など埋込型白色フラッシュキャップ押ボタンヘッド、黒色に「矢印」マーク付き
仕様●シリーズ:ZB4●カットアウト直径:30mm●プッシュボタンの色:白●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:埋込型●押しボタンの素材:メタル●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:36.5mm●コード番号:185-3754
アズワン品番65-7826-58
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
『押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 押しボタンスイッチ本体
- 押しボタンスイッチその他関連用品
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。