絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(2)
- APEM(54)
- Aratas(旧:omron)(34)
- ARCOLECTRIC(20)
- BULGIN(59)
- EAO(31)
- EATON(イートン)(20)
- IDEC(和泉電気)(521)
- ITW SWITCHES(38)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(93)
- omron(オムロン)(108)
- RS PRO(325)
- SIEMENS(131)
- YIJIA(25)
- エスコ(75)
- シュナイダーエレクトリック(136)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(76)
- マルヤス電業(69)
- ミヤマ電器(45)
- 富士電機(134)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

タッチスイッチSP-1
LAMP(スガツネ工業)¥55,980税込¥61,5781個4日以内出荷プレート状のタッチスイッチです。触れた瞬間からの作動時間を0~約30秒まで設定でき、その後自動復帰します。感度は可変式になっており、手袋や衣服を通して感知させることもできます。室内用です。用途各種産業機器。トラスコ品番824-7182セット内容シルバーアルマイト処理/ホワイト材質アルミニウム合金/ポリアミド(PA)使用温度範囲(℃)0~43電圧(V)DC12V/24V縦(mm)147.9×87.9×39.6電流(mA)待機時6mA、作動時20mARoHS指令(10物質対応)対応接点容量出力:無電圧a/無電圧b 24V2A
『押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 押しボタンスイッチ本体
- 押しボタンスイッチその他関連用品
押しボタンスイッチ本体 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら
















![プッシュプルスイッチ[OFF-ON] FUNCTION プッシュプルスイッチ[OFF-ON] FUNCTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06913467-261028-02.jpg)