押しボタンスイッチ本体 :「切断機」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Eaton M22 シリーズ押ボタン / パイロットライトです。Eaton の RMQ-Titan M22 シリーズは、LED 素子、セレクタスイッチ、キースイッチ、プッシュプル、オルタネート動作、ツイストツーリリースオペレータなどを含む、人間工学に基づいて設計された魅力的な照光式 / 非照光式押ボタン及びインジケータライトを幅広く取り揃えています。 この幅広いパイロットデバイスは、機械、システム、プロセスがスムーズに動作するように設計されており、さまざまな用途やプロセスに対応できます。高度な保護を備え、最適な機能を実現するように設計されています M22 シリーズは、幅広いソリューションを提供しています あなたのビジネス Eaton M22 シリーズの押ボタンとアクセサリは、信頼性が高く丈夫です。IP67 等級で、接触(防塵)を完全に保護します。水深 1 m の水中を含む過酷な環境や屋外環境での使用に適しています。M22 押ボタンは、ほとんどの産業用途や商業用途に適しています。Eaton のこのシリーズのプッシュボタンは、埋込型設計で、実用的で整った外観と信頼性の高い機能を兼ね備えています。用途と用途。商業ビルや産業ビルの基地局無線機 ファクトリオートメーションライン 緊急時に切断が必要な状況で使用します ボタンを押すだけで電源がオフになります
仕様●プッシュボタンの色:緑●カットアウト直径:22mm●シリーズ:M22●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:SPNO●プッシュボタンの型:丸形●イルミネーション:なし●IP保護等級:IP67, IP69K●最大AC電圧:500V●最大DC電圧:220V●プッシュボタンの形:丸型●実装タイプ:埋込型●プッシュボタンの直径:29.7mm●本体材質:プラスチック●プッシュボタンのマーク:I●コード番号:810-3797 アズワン品番65-7841-24
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

Eaton M22 シリーズ押ボタン / パイロットライトです。Eaton の RMQ-Titan M22 シリーズは、LED 素子、セレクタスイッチ、キースイッチ、プッシュプル、オルタネート動作、ツイストツーリリースオペレータなどを含む、人間工学に基づいて設計された魅力的な照光式 / 非照光式押ボタン及びインジケータライトを幅広く取り揃えています。 この幅広いパイロットデバイスは、機械、システム、プロセスがスムーズに動作するように設計されており、さまざまな用途やプロセスに対応できます。高度な保護を備え、最適な機能を実現するように設計されています M22 シリーズは、幅広いソリューションを提供しています あなたのビジネス Eaton M22 シリーズの押ボタンとアクセサリは、信頼性が高く丈夫です。IP67 等級で、接触(防塵)を完全に保護します。水深 1 m の水中を含む過酷な環境や屋外環境での使用に適しています。M22 押ボタンは、ほとんどの産業用途や商業用途に適しています。Eaton のこのシリーズのプッシュボタンは、埋込型設計で、実用的で整った外観と信頼性の高い機能を兼ね備えています。用途と用途。商業ビルや産業ビルの基地局無線機 ファクトリオートメーションライン 緊急時に切断が必要な状況で使用します ボタンを押すだけで電源がオフになります
仕様●プッシュボタンの色:赤●カットアウト直径:22mm●シリーズ:M22●押しボタンの作動:モーメンタリ●イルミネーション:あり●IP保護等級:IP67, IP69K●プッシュボタンの形:丸型●実装タイプ:パネルマウント●プッシュボタンの直径:29.7mm●本体材質:プラスチック●動作温度 Min:-25℃●コード番号:847-5229 アズワン品番65-7821-94
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

『押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります