絞り込み
ブランド
取付穴径(Φmm)
接点構成
1a・1a1b・1a2b・1a3b・1b・1c・2a・2a1b・2a2a・2a2b・2b・2c・3a・3a1b・3a3b・3b・3c・4a・4b・その他・接点構成をもっと見る
ボタン色
-・その他・橙・灰・白・緑・赤・透明・銀・青・黄・黒
照光色
その他・橙・白・緑・赤・青・黄・黒
端子形状
PC端子・R/A端子・V/M端子・その他・はんだ端子・タブ端子・ネジ端子・ブラケットマウント形・プリント基板用端子
保護等級
IP00・IP20・IP40・IP50・IP54・IP60・IP64・IP65・IP66・IP67・IP68・IP69・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2,061件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチ 押しボタンタイプ OFF-ON ボタンカラー黒 ミヤマ電器スイッチ 押しボタンタイプ OFF-ON ボタンカラー黒ミヤマ電器
549税込604
1個
8日以内出荷
備考取付穴Φ12.2極数単極単投定格AC.250V-3A操作部形状丸型操作部色色(本体)動作機能OFF-ON
スイッチ 押しボタンタイプ OFF-ON 2極 ミヤマ電器スイッチ 押しボタンタイプ OFF-ON 2極ミヤマ電器
159税込175
1個
8日以内出荷
極数単極単投定格DC.30V-0.5A操作部形状丸型動作機能OFF-ON
スイッチ 押しボタンタイプ OFF-(ON)赤 ミヤマ電器スイッチ 押しボタンタイプ OFF-(ON)赤ミヤマ電器
329税込362
1個
8日以内出荷
極数単極単投操作部色動作機能OFF-(ON)
防水形長角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)防水形長角形照光式押しボタンスイッチ(YBシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
防水形長角形照光式押ボタンスイッチ(YBシリーズ) 操作部形状:ねじ取付けタイプ 豊富な発光素子群 パネルシール機構:IEC 529 IP65適合 フラックス等の浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 省スペース化に貢献 ロングストロークで軽快な操作感 はんだ/タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り EU-RoHS指令対応
用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズYB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16付加機能パネルシール操作部形状別売:長角15×21パネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
防水形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)防水形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,598税込1,758
1個
11日以内出荷
防水形照光式押ボタンスイッチ(LBシリーズ) パネルシールタイプ(丸形ねじ取付):IEC529 IP65適合 豊富なカラーバリエーション フラックスの浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 超高輝度対応 豊富な発光素子群 軽快な操作感 はんだ、タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り 使用温度範囲:-25~50℃(照光式):-25~70℃(非照光式) EU-RoHS指令対応
極数単極双投シリーズLB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)22付加機能パネルシール操作部形状丸形(別売:丸19)パネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
防水形丸形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)防水形丸形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,798税込1,978
1個
11日以内出荷
防水形丸形照光式押ボタンスイッチ(LBシリーズ) パネルシールタイプ(丸形ねじ取付):IEC529 IP65適合 豊富なカラーバリエーション フラックスの浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 超高輝度対応 豊富な発光素子群 軽快な操作感 はんだ、タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り 使用温度範囲:-25~50℃(照光式):-25~70℃(非照光式) EU-RoHS指令対応
極数2極双投使用温度範囲(℃)-25~50シリーズLB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)22付加機能パネルシール操作部形状丸形(別売:丸19)パネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
長角形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)長角形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,298税込1,428
1個
11日以内出荷
長角形照光式押ボタンスイッチ(LBシリーズ) 豊富なカラーバリエーション スナップイン取付け フラックスの浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 超高輝度対応 豊富な発光素子群 軽快な操作感 はんだ、タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り 使用温度範囲:-25~50℃(照光式):-25~70℃(非照光式) EU-RoHS指令対応
使用温度範囲(℃)-25~50シリーズLB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16.2×22.4操作部形状長角形(別売:長角13.2×19.4)パネル取付方式スナップイン最大取付パネル厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
超高輝度対応 照光式押しボタン(UB2シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)超高輝度対応 照光式押しボタン(UB2シリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
2,698税込2,968
1個
11日以内出荷
超高輝度対応 照光式押ボタン(UB2シリーズ) 機能動作:モーメンタリ形 超高輝度(レベル2) 指に優しいディンプル形ボタンも用意 2点押圧で安心のロック機構 ロングストロークで軽快な操作感 文字、記号等の表示可能 操作部は別売り EU-RoHS指令対応
用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズUB2接点仕様金メッキ操作部形状別売:角15機能動作ON-(ON) モーメンタリ電流容量0.4VA MAX. 28V MAX.RoHS指令(10物質対応)対応発光素子超高輝度LED
角形照光式押しボタンスイッチ(YB2シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)角形照光式押しボタンスイッチ(YB2シリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,798税込1,978
1個
11日以内出荷
角形照光式押ボタンスイッチ(YB2シリーズ) 超高輝度対応 パネル前面高さ1.8MM パネルシール防水 豊富な発光素子群 フラックス等の浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 省スペース化に貢献 ロングストロークで軽快な操作感 はんだ/タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り EU-RoHS指令対応
使用温度範囲(℃)-25~50シリーズYB2端子形状はんだ端子取付穴(mm)【パネル】21×21付加機能パネルシール操作部形状別売:角18パネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
角形押しボタンスイッチ(UBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)角形押しボタンスイッチ(UBシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
869税込956
1個
11日以内出荷
角形押ボタンスイッチ(UBシリーズ) 機能動作:ロック形 超短胴形 豊富なカラーバリエーション 文字、記号等の表示可能 フラックスの浸入をシャットアウト 高密度実装が可能 ロングストロークで軽快な操作感 操作部は別売り 使用温度範囲:-25~70℃ EU-RoHS指令対応
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~70シリーズUB操作部形状別売:角12機能動作ON-ON ロックRoHS指令(10物質対応)対応
角形ステンレス調ボタン NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)角形ステンレス調ボタンNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
459税込505
1個
11日以内出荷
角形ステンレス調ボタン
外形寸法(mm)18×18シリーズYB2シリーズ用付属品ボタン色銀色ヘアライン形名YB2-SNPN
角形(2色発光形)照光式押しボタン(UB2シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)角形(2色発光形)照光式押しボタン(UB2シリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,898税込2,088
1個
11日以内出荷
角形(2色発光形)照光式押ボタン(UB2シリーズ) 超高輝度レベル2 指に優しいディンプル形ボタンを用意 2点押圧で安心のロック機構 ロングストロークで軽快な操作感 文字、記号等の表示可能 操作部は別売り 使用温度範囲:-25~50℃ EU-RoHS指令対応
用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズUB2操作部形状別売:角15RoHS指令(10物質対応)対応発光素子超高輝度LED
照光式押しボタンスイッチ(KP04シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光式押しボタンスイッチ(KP04シリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,498税込1,648
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
照光式押しボタンスイッチ(KP01シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光式押しボタンスイッチ(KP01シリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
929税込1,022
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
照光式押しボタン(HB2シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光式押しボタン(HB2シリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
549税込604
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ(モーメンタリ)緑 GB[制御機器]押しボタンスイッチ(モーメンタリ)緑GB[制御機器]
889税込978
1個
5日以内出荷
押してる間だけ回路がつながる自動戻りのスイッチです。直径約60mmの大きなスイッチです。
備考モーメンタリー定格DC250V 0.3A / DC125V 0.6A、AC250V 15A / AC125V 15A端子形状はんだ端子表示操作部/無操作部形状操作部色色(本体)動作機能OFF-(ON)
押しボタンスイッチ 桃 三和電子押しボタンスイッチ 桃三和電子
389税込428
1個
5日以内出荷
定格DC12V-100mA操作部形状円形操作部色色(本体)操作部表示なし
押しボタンスイッチ 30mm 緑 三和電子押しボタンスイッチ 30mm 緑三和電子
429税込472
1個
5日以内出荷
操作部形状円形操作部色色(本体)操作部表示なし
押しボタンスイッチ 24mm 黄 三和電子押しボタンスイッチ 24mm 黄三和電子
359税込395
1個
5日以内出荷
操作部形状円形操作部色色(本体)操作部表示なし
押しボタンスイッチ 24mm 赤 三和電子押しボタンスイッチ 24mm 赤三和電子
389税込428
1個
5日以内出荷
操作部形状円形操作部色色(本体)操作部表示なし
押しボタンスイッチ 3極双投 ON-ON オルタネイト ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)押しボタンスイッチ 3極双投 ON-ON オルタネイトニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
ギターのエフェクタ等にもお使いいただける押しボタンスイッチです。 カラーキャップは使わなくても操作可能です。 キャップ無しでもボタンの径はΦ7mm強ありますが本体は小型でシャーシ内のスペースを取りません。
用途フットスイッチにいかがでしょうか。備考操作部(ボタン)は別売りです。極数3極定格AC125V-6.0A端子形状はんだ端子操作部形状円形操作部色別売り色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応動作機能ON-ON オルタネイト操作部表示なし
押しボタンスイッチ 黒 ミヤマ電器押しボタンスイッチ 黒ミヤマ電器
179税込197
1個
5日以内出荷
極数単極単投端子形状はんだ端子操作部色操作部表示なし
押しボタンスイッチ 赤 ミヤマ電器押しボタンスイッチ 赤ミヤマ電器
169税込186
1個
5日以内出荷
極数単極単投端子形状はんだ端子操作部色操作部表示なし
押しボタンスイッチ グレー ON-(OFF)SPST ミヤマ電器押しボタンスイッチ グレー ON-(OFF)SPSTミヤマ電器
369税込406
1個
5日以内出荷
品番SS-160-Nボタン色グレー接触抵抗(mΩ)20以下絶縁耐圧AC.1500V 1分間回路SPST(2P)スイッチ特性ON-(OFF)電流容量0.3A. 125V. AC絶縁抵抗DC.500V 100MΩ以上(MIN)
押しボタンスイッチ クリーム ミヤマ電器押しボタンスイッチ クリームミヤマ電器
289税込318
1個
5日以内出荷
極数単極単投定格AC125V-1.0A端子形状はんだ端子操作部形状円形操作部色クリーム色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応動作機能OFF-(ON)操作部表示なし
有機ELディスプレイ多機能押しボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)有機ELディスプレイ多機能押しボタンスイッチNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
8,398税込9,238
1個
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ(Wシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押しボタンスイッチ(Wシリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,698税込1,868
1個
11日以内出荷
押ボタンスイッチ(Wシリーズ) はんだ端子シールタイプ:単極双投 パネル防水タイプ 強制開離機構を採用 バウンス防止機構 一体成形のパネル取付け部 難燃、絶縁性に優れたケース:UL 94V-0認定品 防水キャップをご用意 EU-RoHS指令対応
用途工作機械、輸送機器、建築/土木機器、食品機械、厨房機器等極数単極使用温度範囲(℃)-30~70シリーズW端子形状はんだ端子付加機能パネルシール形名WB-12AS操作部形状丸13.2機能動作ON-ON電流容量【1】6A 125V AC 【2】3A 250V AC【3】6A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ 3 A @ 250 V ac 6 A @ 30 V dc ラッチ パネルマウント NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押しボタンスイッチ 3 A @ 250 V ac 6 A @ 30 V dc ラッチ パネルマウントNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
3,198税込3,518
1個
11日以内出荷
スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)ターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(A)3(250 V ac)、6(30 V dc)パネルのカットアウトサイズ(mm)12.5【直径】12.5
押しボタンスイッチ 3 A @ 250 V ac 6 A @ 30 V dc モーメンタリ パネルマウント NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)押しボタンスイッチ 3 A @ 250 V ac 6 A @ 30 V dc モーメンタリ パネルマウントNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,798税込1,978
1個
欠品中
スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)コンタクト定格電流(A)3(250 V ac)、6(30 V dc)パネルのカットアウトサイズ(mm)12.5【直径】12.5最小動作温度(℃)-30
全面照光押しボタンスイッチ緑ON-(ON) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)全面照光押しボタンスイッチ緑ON-(ON)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
689税込758
1個
5日以内出荷
操作部が高輝度全面照光式の押しボタンスイッチ
仕様【実装】PC極数単極照光方式ネオン定格0.4VA端子形状PC端子表示【操作部】無LED色操作部形状プランジャ操作部色透明色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応動作機能ON-(ON)
ラバータイプ照光式押しボタンスイッチ(NP01シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ラバータイプ照光式押しボタンスイッチ(NP01シリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
399税込439
1個
11日以内出荷
ラバータイプ照光式押ボタンスイッチ(NP01シリーズ) 新機構ラバー構造でソフトで軽快なクリック感 超高輝度LED搭載 高信頼性の金メッキ接点仕様 端子に曲げ加工、取付け時の浮き上がり防止 フラックス等の浸入をシャットアウト 使用温度範囲:-25~50℃
用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、民生用電子機器、アミューズメント機器、放送音響機器、制御盤、OA/FA機器等各種パネル用極数単極使用温度範囲(℃)-25~50シリーズNP01端子形状プリント基板ストレート接点仕様金メッキ操作部形状別売:角機能動作OFF-(ON) モーメンタリ電流容量0.4VA MAX. 28V MAX.RoHS指令(10物質対応)対応発光素子超高輝度LED
ユニバーサルデザイン照光式押しボタンスイッチ(TB01シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ユニバーサルデザイン照光式押しボタンスイッチ(TB01シリーズ)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
27,980税込30,778
1個
11日以内出荷
ユニバーサルデザイン照光式押ボタンスイッチ(TB01シリーズ) 機能動作:モーメンタリ形 発光素子内蔵 スイッチ側面からの視認性 EU-RoHS指令対応
用途鉄道車両用半自動ドアスイッチ,公共交通機関ドアスイッチ等極数単極使用温度範囲(℃)-25~50シリーズTB01端子形状ケーブル線付き操作部形状丸45パネル取付方式ねじ取付けRoHS指令(10物質対応)対応
PH超小形押しボタンスイッチ モーメンタリー 双極双投 スイッチ部のみ サンミューロンPH超小形押しボタンスイッチ モーメンタリー 双極双投 スイッチ部のみサンミューロン
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
極数双極双投定格AC125V/AC250V-5.0A端子形状はんだ端子操作部形状別売操作部色別売色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応動作機能OFF-(ON)操作部表示なし
照光2点押しボタン シュナイダーエレクトリック照光2点押しボタンシュナイダーエレクトリック
2,898税込3,188
1個
10日以内出荷
2点押しボタンフラット シュナイダーエレクトリック2点押しボタンフラットシュナイダーエレクトリック
1,898税込2,088
1個
10日以内出荷
トグルスイッチ シュナイダーエレクトリックトグルスイッチシュナイダーエレクトリック
2,098税込2,308
1個
10日以内出荷
きのこ型押しボタン シュナイダーエレクトリックきのこ型押しボタンシュナイダーエレクトリック
1,398税込1,538
1個
10日以内出荷

押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

押しボタンスイッチ本体