絞り込み
取付穴径(Φmm)
- 16(1)
- 22.2(1)
- 22.3(3)
- 24(1)
- 25.5(2)
- 30.2(1)
- 30.5(1)
- -(3)
動作方式
- その他(7)
- オルタネイト(1)
- モーメンタリ(3)
種類
- -(4)
- 照光式(10)
- 関連商品(2)
- 非照光式(7)
ボタン形状
- その他(5)
- キノコ(1)
- 丸(3)
- 角(2)
- 長角(1)
接点構成
- 1a(5)
- 1a1b(6)
- 1a2b(2)
- 1a3b(2)
- 1b(5)
- 1c(8)
- 2a(4)
- 2a1b(2)
- 2a2b(3)
- 2b(2)
- 2c(7)
- 3a(2)
- 3a1b(2)
- 3b(2)
- 3c(3)
- 4a(2)
- 4b(2)
- その他(7)
照光色
その他(7)
橙(11)
白(10)
緑(10)
赤(10)
青(9)
黄(10)
その他・橙・白・緑・赤・青・黄
ボタン色
-
その他(4)
橙(106)
灰(22)
白(215)
緑(257)
赤(310)
透明(6)
銀(30)
青(185)
黄(230)
黒(279)
端子形状
- PC端子(1)
- その他(6)
- はんだ端子(10)
- タブ端子(9)
- ネジ端子(5)
- プリント基板用端子(8)
PC端子・その他・はんだ端子・タブ端子・ネジ端子・プリント基板用端子
保護等級
- IP20(1)
- IP40(1)
- IP54(3)
- IP65(14)
- IP67(1)
- IP68(1)
- IP69(1)
- その他(5)
IP20・IP40・IP54・IP65・IP67・IP68・IP69・その他
ブランド
- IDEC(和泉電気)(12)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
- 富士電機(5)
IDEC(和泉電気)・NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)・富士電機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「取付穴径(Φmm)」から絞り込む
16(1)
22.2(1)
22.3(3)
24(1)
25.5(2)
30.2(1)
30.5(1)
-(3)

Φ16 押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形
富士電機(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から23日以内出荷種類非照光式ボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子取付穴径(Φmm)16
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 照光押しボタンスイッチ(白熱)
富士電機¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から23日以内出荷種類照光式規格UL、CSA、TUV保護構造IP65端子形状ねじ端子定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)取付寸法(mm)Φ30.5保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガ-にて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm・周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm・周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)開放熱電流(A)10条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)45~85(-5~40℃)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
押ボタンスイッチ G3シリーズ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥319~税込¥351~1個当日出荷から6日以内出荷面実装対応の極超小形スイッチ。丸洗い洗浄が可能。1/2インチカードラックに適用可能。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。高耐熱性樹脂を採用。用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。適合P・H・B形種類丸洗い、非照光タイプ使用温度範囲(℃)-30~85耐電圧AC500耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):30s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):5s以内・回数:1回包装形態トレイ絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上操作部形状基本レバー電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500以上
『押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 押しボタンスイッチ本体
- 押しボタンスイッチその他関連用品