絞り込み
ブランド
取付穴径(Φmm)
接点構成
1a・1a1b・1a2b・1a3b・1b・1c・2a・2a1b・2a2a・2a2b・2b・2c・3a・3a1b・3a3b・3b・3c・4a・4b・その他・接点構成をもっと見る
照光色
その他・橙・白・緑・赤・青・黄・黒
ボタン色
-・その他・橙・灰・白・緑・赤・透明・銀・青・黄・黒
端子形状
PC端子・R/A端子・V/M端子・その他・はんだ端子・タブ端子・ネジ端子・ブラケットマウント形・プリント基板用端子
保護等級
IP00・IP20・IP40・IP50・IP54・IP60・IP64・IP65・IP66・IP67・IP68・IP69・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
2,061件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付穴径(Φmm)から絞り込む
照光式押ボタンスイッチ用キートップ omron(オムロン)照光式押ボタンスイッチ用キートップomron(オムロン)
5,998税込6,598
1個
46日以内出荷から68日以内出荷
材質ポリカーボネイト樹脂品名キートップ
照光押ボタンスイッチ用拡散プレート(長方形) omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ用拡散プレート(長方形)omron(オムロン)
72税込79
1個
76日以内出荷
品名拡散プレート分割方式無分割
照光押ボタンスイッチ用しゃこう板(長方形)(角胴形) omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ用しゃこう板(長方形)(角胴形)omron(オムロン)
9税込10
1個
62日以内出荷
仕様しゃこう板
押しボタンスイッチ A22 特殊キー単体 omron(オムロン)押しボタンスイッチ A22 特殊キー単体omron(オムロン)
399税込439
1個
92日以内出荷
仕様特殊キー単体
押しボタンスイッチ A22 特殊キー本体 omron(オムロン)押しボタンスイッチ A22 特殊キー本体omron(オムロン)
1,898税込2,088
1個
31日以内出荷
保護構造IP65
押ボタンスイッチ用絶縁カバー omron(オムロン)押ボタンスイッチ用絶縁カバーomron(オムロン)
45税込50
1個
78日以内出荷
品名押ボタンスイッチアズワン品番64-3332-33
照光押ボタンスイッチ用カラーキャップ(正方形) omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ用カラーキャップ(正方形)omron(オムロン)
52税込57
1個
61日以内出荷から77日以内出荷
照光押ボタンスイッチ用拡散プレート(正方形) omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ用拡散プレート(正方形)omron(オムロン)
79税込87
1個
61日以内出荷
押ボタンスイッチ(丸胴形Φ22/25) A22用簡易保護カバー omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸胴形Φ22/25) A22用簡易保護カバーomron(オムロン)
549税込604
1個
78日以内出荷
押ボタンスイッチ(丸胴形Φ22/25) A22用キャップ omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸胴形Φ22/25) A22用キャップomron(オムロン)
66税込73
1個
62日以内出荷から67日以内出荷
押ボタンスイッチ(丸胴形Φ22/25) A22用文字フィルム omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸胴形Φ22/25) A22用文字フィルムomron(オムロン)
119税込131
1個
31日以内出荷から62日以内出荷
カラーキャップ omron(オムロン)カラーキャップomron(オムロン)
78税込86
1個
31日以内出荷
クイック・コネクタスイッチ部ユニット omron(オムロン)クイック・コネクタスイッチ部ユニットomron(オムロン)
1,698税込1,868
1個
31日以内出荷から111日以内出荷
保護構造IP65
押ボタンスイッチ クイックコネクタ omron(オムロン)押ボタンスイッチ クイックコネクタomron(オムロン)
2,398税込2,638
1個
61日以内出荷から114日以内出荷
仕様一般負荷、微小負荷共用
押ボタンスイッチ はんだづけ端子 omron(オムロン)押ボタンスイッチ はんだづけ端子omron(オムロン)
1,698税込1,868
1個
121日以内出荷
仕様一般負荷、微小負荷共用
コマンドスイッチ 標準形 AR16シリーズ 照光押しボタンスイッチ CCC指定品 富士電機コマンドスイッチ 標準形 AR16シリーズ 照光押しボタンスイッチ CCC指定品富士電機
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
種類照光押しボタン端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250方式全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機種標準形電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hzトランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500認証マークCCC
コマンドスイッチ 薄形 AF16シリーズ 押しボタンスイッチ CCC指定品 富士電機コマンドスイッチ 薄形 AF16シリーズ 押しボタンスイッチ CCC指定品富士電機
1,598税込1,758
1個
23日以内出荷
種類押しボタン端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)機種薄形電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500認証マークCCC
コマンドスイッチ 薄形 AF16シリーズ 照光押しボタンスイッチ CCC指定品 富士電機コマンドスイッチ 薄形 AF16シリーズ 照光押しボタンスイッチ CCC指定品富士電機
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
種類照光押しボタン端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250方式全電圧式絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機種薄形電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hzトランスなし開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500認証マークCCC
閉鎖形・防油形●AH165シリーズ 富士電機閉鎖形・防油形●AH165シリーズ富士電機
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
端子形状はんだ兼タブ(#110)用構造防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC250定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-40~70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz色(本体)相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
コマンドスイッチ 標準形 AR16シリーズ 押しボタンスイッチ CCC指定品 富士電機コマンドスイッチ 標準形 AR16シリーズ 押しボタンスイッチ CCC指定品富士電機
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷から23日以内出荷
種類押しボタン端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)機種標準形電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500認証マークCCC
フラッシュシルエット LBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット LBWシリーズ 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
保護構造IP65接点構成金接点/1c端子形状はんだづけ兼用タブ端子定格絶縁電圧(V)250動作方式モメンタリ形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀に金・クロスバー接点定格通電電流(A)3耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
保護構造IP65接点構成3bボタン形状丸形端子形状M3.5ねじ端子動作方式オルタネイト形取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点定格使用電圧(V)AC/DC24
フラッシュシルエット CWシリーズ 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット CWシリーズ 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から25日以内出荷
材質ポリアミド樹脂(ベゼル材質)形状丸平形保護構造端子部:IP20(IEC60529)接点構成2a-2b端子形状ねじ端子(M3.5両用ねじ)定格絶縁電圧(V)300動作方式オルタネイト形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)接点材質定格インパルス耐電圧(kV)2.5(IEC60664-1/IEC60947-5-1)定格通電電流(A)10定格使用電圧(V)AC100/120ベゼル色耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
TWシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)TWシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
保護構造IP65接点構成4bボタン形状大形端子形状M3.5ねじ端子ボタン色黄(Y)取付穴径(Φmm)22接点材質銀接点操作方式押ボタンスイッチ
Φ30 TWNDシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNDシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
材質亜鉛ダイカスト製タイプピンロック形(オンロックタイプ)品名ピンロック形(オンロックタイプ)ABD8PN形端子形状端子ねじ
XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ〔一体形〕 IDEC(和泉電気)XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ〔一体形〕IDEC(和泉電気)
359税込395
1箱(2個)
3日以内出荷
仕様はんだづけ端子専用適合機種XAシリーズ(分離形)材質PBT樹脂白色品名端子カバー
TWSシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)TWSシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
479税込527
1箱(10個)
翌々日出荷から44日以内出荷
仕様表示板適合機種TWS シリーズ材質ポリアセタール樹脂品名表示チップ外形寸法(mm)Φ16.8×H4.1
Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
199税込219
1セット(2個)
当日出荷から16日以内出荷
適合TWNシリーズ用
Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
599税込659
1箱(2個)
翌々日出荷
材質金属製(亜鉛ダイカスト:クロームメッキ)品名8角リング種類取付リング外形寸法(mm)W35×(37.6)×H9主な用途平形用
MWシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)MWシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
519税込571
1箱(2個)
11日以内出荷から36日以内出荷
材質ポリアセタール樹脂品名ボタン外形寸法(mm)Φ35.8×H15主な用途大形用
MCシリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)MCシリーズ 小形 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
929税込1,022
1箱(10個)
37日以内出荷
適合機種MC3D形(よこ列・フランジ形)/MC2D形(よこ列)材質ポリアミド樹脂品名ガードバリア外形寸法(mm)-
フラッシュシルエット LWシリーズ 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット LWシリーズ 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
209税込230
1箱(5個)
翌々日出荷
材質アクリル樹脂品名記名板
フラッシュシルエット LBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット LBWシリーズ 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
479税込527
1箱(5個)
翌々日出荷から72日以内出荷
主な用途ユニット用外観丸突形
LBシリーズ 小形 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)LBシリーズ 小形 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
459税込505
1箱(10個)
3日以内出荷
A6シリーズ 小形 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)A6シリーズ 小形 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
749税込824
1箱(2個)
翌々日出荷から3日以内出荷
適合機種照光セレクタスイッチ用材質ハンドル本体:ポリアリレート樹脂/防水用Oパッキン:ニトリル系ゴム品名照光セレクタハンドル外形寸法(mm)Φ15.4×H13
HW シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ〔一体形〕 IDEC(和泉電気)HW シリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ〔一体形〕IDEC(和泉電気)
2,898税込3,188
1箱(10個)
13日以内出荷
材質PETフィルム(貼付シール)黄色(地色)/黒色(文字色)品名特大形(Φ60)ボタン用銘板
Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
469税込516
1箱(2個)
当日出荷
材質ポリアミド樹脂
H6シリーズ 小形 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)H6シリーズ 小形 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
219税込241
1箱(5個)ほか
3日以内出荷から57日以内出荷
適合機種全機種材質ポリアセタール樹脂品名ロックナット外形寸法(mm)Φ17.8×H5×M16(P1.0)
H6シリーズ 小形 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)H6シリーズ 小形 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
529税込582
1箱(2個)
翌々日出荷から3日以内出荷
材質ポリアセタール樹脂品名ボタン主な用途スイッチ用外観セレクタ押ボタン

押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

押しボタンスイッチ本体