押しボタンスイッチ本体 :「タクトスイッチ」の検索結果
関連キーワード
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT, MPA206R
エコ商品
アクチュエータボタンはスイッチには含まれていません。別途注文の必要があります。 モメンタリスイッチの場合、一時的な状態はオン-(オン)のように括弧入りで表記されます。. TE Connectivity - MPAシリーズスイッチ / アクセサリ. TE Connectivity MPAシリーズのミニチュア押しボタン式スイッチには、SPDT又はDPDTコンタクト構成の選択オプションがあり、モメンタリスイッチング又はオルタネートスイッチ機能とはんだ端子が装備されています。 これらのパネル取り付けスイッチの接触抵抗は10 mΩ未満で、絶縁抵抗は1000 MΩを超えます。 エポキシでシールされており、耐フラックス構造です。. モメンタリ又はオルタネートスイッチ機能 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac 銀クラッド銅に金フラッシュのコンタクト M6ブッシュ はんだ端子 接触抵抗 ;最大10 mΩ 絶縁強度: 1500 V ac、1分間 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 機械的寿命 >50,000回 動作温度範囲: -20 → +80 ℃
仕様イルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 6.35mm実装タイプ = パネルマウントコンタクト定格電流 = 6 A @ 120 V acコンタクト材質 = 銅、銀めっきメーカー型番 = MPA206R
接点構成DPDT
端子形状はんだ端子
動作方式モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
『押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 押しボタンスイッチ本体
- 押しボタンスイッチその他関連用品
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。