絞り込み
ボタン形状
ブランド
IDEC(和泉電気)・NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)・omron(オムロン)・YIJIA・サンミューロン・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)・三和電子・内外精機工業
「ボタン色」から絞り込む

レンズ 丸平形
IDEC(和泉電気)¥339~税込¥373~1箱(5個)当日出荷から4日以内出荷材質(本体)ポリアリレート樹脂品名レンズ接点構成-ケーブル長(m)-端子形状-定格絶縁電圧(V)-ノッチ角度(°)-ノッチ数-動作方式-ランプ電圧(V)-照光種別-保存温度(℃)-絶縁抵抗(MΩ)-使用周囲温度(℃)-取付穴径(Φmm)-接触抵抗(mΩ)-耐振動(耐久)-材質(レンズ)-耐振動(誤動作)-接点材質-汚染度(使用環境)-定格通電電流(A)-材質(パッキン)-操作部形状-操作部色-色(本体)-コンタクト数-入数5個材質(ベゼル)-挿抜回数-ベゼル色-鍵抜け-使用周囲湿度(%RH)-相対湿度(%RH)-機械的寿命(万回)-電気的寿命(万回)-耐衝撃(誤動作)(m/s2)-耐衝撃(耐久)(m/s2)-
押しボタンスイッチ4Φキャップ 赤
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥24税込¥261個3日以内出荷適合機種AP-M、APE-M、AP-S寸法(mm)Φ4色赤内容カラーキャップ
Φ16 A6シリーズ 取付穴プラグ 金属タイプ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷適合本体Φ16 A6 シリーズ 小形コントロールユニット材質-色-材質(本体)金属製(ダイカスト)タイプ金属保護構造IP65適合ユニット型式L6、H6、A6、AP材質(パッキング)ニトリル系ゴム取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)締付トルク(N・m)0.1~0.29材質(ロックナット)樹脂製(ポリアセタール)適合パネル厚さ(mm)0.5~6
スイッチガード スプリングリターンタイプ 180°開閉 ワンボード専用
IDEC(和泉電気)¥349税込¥3841個当日出荷仕様長角型ユニット用材質-品名ワンボード用スイッチガード種類関連商品保護構造防噴流型(IP65)
押しボタンスイッチ10Φボタン グレー
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥119税込¥1311個3日以内出荷適合機種TP寸法(mm)Φ10色グレータイプ非照光タイプ内容カラーボタン
PHシリーズ用ドレスガード
サンミューロン¥459税込¥5051個3日以内出荷適合機種PHシリーズ取付穴径Φ12.5±0.3mm内容ドレスガードRoHS指令(10物質対応)対応取付可能板厚(mm)1~5
ABN3Kシリーズ リング
IDEC(和泉電気)¥329税込¥3621個4日以内出荷用途ABN3Kシリーズの保守部品。種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
『押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 押しボタンスイッチ本体
- 押しボタンスイッチその他関連用品