絞り込み
ボタン色
赤
白(1)
緑(3)
銀(1)
青(1)
黄(2)
黒(1)
取付穴径(Φmm)
- 22(2)
- 30(1)
ボタン形状
- キノコ(1)
- 丸(1)
- 長角(1)
動作方式
- プッシュロック・ターンリセット(1)
保護等級
- IP65(1)
端子形状
- ネジ端子(1)
ネジ端子
接点構成
- その他(2)
その他
種類
- 非照光式(1)
非照光式
ブランド
- シュナイダーエレクトリック(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1)
シュナイダーエレクトリック・IDEC(和泉電気)・NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
「ボタン色」から絞り込む

白(1)

緑(3)

赤

銀(1)

青(1)

黄(2)

黒(1)

Schneider Electric プッシュボタン, パネルマウント, SPDT, XB4BW73731G5
シュナイダーエレクトリック¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様イルミネーション:あり、Better World 製品:ありシリーズHarmony XB4接点構成SPDTボタン形状長角×2ボタン色緑・赤型番XB4BW73731G5取付穴径(Φmm)22IP等級IP66、IP69K実装タイプパネルマウント
Schneider Electric
シュナイダーエレクトリック¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様イルミネーション:なし材質押しボタン:プラスチックシリーズHarmony XB7接点構成SPDTボタン形状丸形ボタン色赤取付穴径(Φmm)22特性緊急停止プッシュボタン. Harmony XB7プッシュボタンは、高性能かつ小型で、取り付けが簡単なコンポーネントが要求される制御システムに使用できます。 この製品は産業用途向けに特別に設計されています。. 回転解除式、プッシュプル又はキー解除タイプを用意 機械及び産業用制御盤向けに設計 赤色トリガ作動 ボディ上の緑のマークで接触状態を可視化各種認証Better World 認証:Green Premium供給電流(A)1.5定格電圧(kV)250IP等級IP20, IP65等級実装タイプパネルマウントボタン仕様押しボタンの作動:ツイストリリース
ABN3Kシリーズ リング
IDEC(和泉電気)¥329税込¥3621個4日以内出荷用途ABN3Kシリーズの保守部品。種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
『押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 押しボタンスイッチ本体
- 押しボタンスイッチその他関連用品