絞り込み
ボタン色
黒
白(1)
緑(3)
赤(4)
銀(1)
青(1)
黄(2)
取付穴径(Φmm)
- 30(1)
ボタン形状
- キノコ(1)
動作方式
- プッシュロック・ターンリセット(1)
保護等級
- IP65(1)
端子形状
- ネジ端子(1)
ネジ端子
種類
- 非照光式(1)
非照光式
ブランド
- IDEC(和泉電気)(1)
IDEC(和泉電気)
「ボタン色」から絞り込む

白(1)

緑(3)

赤(4)

銀(1)

青(1)

黄(2)

黒

ABN3Kシリーズ リング
IDEC(和泉電気)¥329税込¥3621個4日以内出荷用途ABN3Kシリーズの保守部品。種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)30使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
『押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 押しボタンスイッチ本体
- 押しボタンスイッチその他関連用品