2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
連続光素子、内蔵LED、赤色、24 V ac/dc、直径70 mm
仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:信号灯●発光色:赤●ランプ含む:あり●バルブタイプ:LED灯●電源電圧:24 V ac/dc●高さ:65.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃●コード番号:181-1641 アズワン品番65-7307-51
1個
55,980 税込61,578
欠品中

Siemens 点滅光素子ですSiemens Sirius シリーズシングルフラッシュライト素子は、黄色の LED を備え、直径 70 mm です。電子フラッシュを内蔵しています。特長と利点周囲温度範囲: -20 ℃ ~ 50 ℃ バヨネット取り付けタイプ 供給電圧 24 V dc認定 IP65等級 UL認定 EAC 認定 CE認定 DIN EN61346-2 DIN EN 81346-2
仕様●シリーズ:Sirius●コンポーネントタイプ:信号灯●電流タイプ:DC●光効果:点滅●発光色:黄●ランプ含む:あり●バルブタイプ:キセノン灯●電源電圧:24 V dc●高さ:65.5mm●IP保護等級:IP65●動作温度 Min:-20℃●コード番号:181-1646 アズワン品番65-7275-33
1個
99,980 税込109,978
欠品中

『押しボタンスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング