トグルスイッチその他関連用品 :「小型スイッチ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「機能動作」から絞り込む
ON-OFF(1)
ON-OFF-ON(2)
ON-ON(2)
小形で大電流。 ケース成形材料は難燃材UL94V-0の特殊樹脂を採用、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。
端子形状ねじ 使用温度範囲(℃)-10~70 取付穴径(Φmm)12.5 接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて) 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性25000回以上
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

NKKスイッチズ(日本開閉器)差し込み端子形小形トグルスイッチ Sシリーズ
エコ商品
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
端子形状タブ 付属品六角ナット(AT-503・AT-527)、取付リング(AT-506)、内歯座金(AT-508) 使用温度範囲(℃)‐10~+70 耐電圧AC2.0kV(1分間以上) 接触抵抗(mΩ)10以下 絶縁抵抗(GΩ)1以上 DC500V 機械的開閉耐久性50000回以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『トグルスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります