14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様UL E187490、基板実装/パネル取り付け、エポキシシールの端子による、はんだ付け時の汚損防止、クロムめっき黄銅のアクチュエータ、ジアリルフタレート(DAP)ケース(UL94V-0)、銀コンタクト 規格RoHS及び鉛フリー 定格電圧(V)250 接点構成SPDT 材質(アクチュエータ)真鍮 動作特性On-On 端末仕様スルーホール 材質(コンタクト)銅合金 接触抵抗(Ω)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30~85 アクチュエータ長さ(mm)10.41 実装タイプPCB コンタクト定格電流(A)5(250Vac/28Vdc)、2A(25Vac) 機械的寿命(万回)4
1個
490 税込539
当日出荷

仕様UL E187490、ミニチュアフラットレバートグルスイッチ、エポキシシールの端子による、はんだ付け時の汚損防止、クロムめっき黄銅のアクチュエータ、ジアリルフタレート(DAP)ケース(UL94V-0)、銀コンタクト 規格RoHS及び鉛フリー 接点構成DPDT 材質(アクチュエータ)真鍮 動作特性On-Off-On 端末仕様はんだ 材質(コンタクト)銅合金 接触抵抗(Ω)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30~85 アクチュエータ長さ(mm)21 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)5@250Vac 機械的寿命(万回)4
1個
1,488 税込1,637
5日以内出荷

仕様UL E187490、ミニチュアフラットレバートグルスイッチ、エポキシシールの端子による、はんだ付け時の汚損防止、クロムめっき黄銅のアクチュエータ、ジアリルフタレート(DAP)ケース(UL94V-0)、銀コンタクト 規格RoHS及び鉛フリー 接点構成DPDT 材質(アクチュエータ)真鍮 動作特性On-On 端末仕様はんだ 材質(コンタクト)銅合金 接触抵抗(Ω)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30~85 アクチュエータ長さ(mm)12.3 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)5@250Vac 機械的寿命(万回)4
1個
900 税込990
当日出荷

仕様UL E187490、基板実装/パネル取り付け、エポキシシールの端子による、はんだ付け時の汚損防止、クロムめっき黄銅のアクチュエータ、ジアリルフタレート(DAP)ケース(UL94V-0)、銀コンタクト 規格RoHS及び鉛フリー 定格電圧(V)250 接点構成DPDT 材質(アクチュエータ)真鍮 動作特性On-On 端末仕様スルーホール 材質(コンタクト)銅合金 接触抵抗(Ω)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30~85 アクチュエータ長さ(mm)10.41 実装タイプPCB コンタクト定格電流(A)5@250Vac 機械的寿命(万回)4
1個
700 税込770
6日以内出荷

仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 3 A @ 120 V ac装着タイプ = パネルマウントターミナルタイプ = はんだアクチュエータ長さ = 16mmアクチュエータ材料 = 真鍮接触抵抗 = 20mΩ機械的寿命 = 30000CyclesUL E187490. ミニチュアロック可能トグルスイッチ. エポキシシールの端子による、はんだ付け時の汚損防止 アクチュエータを引いて選択した位置でロックして、誤操作を防止可能 クロムめっき黄銅のアクチュエータ ジアリルフタレート(DAP)ケース(UL94V-0) 銀コンタクト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,370 税込1,507
5日以内出荷

仕様UL E187490、ミニチュアフラットレバートグルスイッチ、エポキシシールの端子による、はんだ付け時の汚損防止、クロムめっき黄銅のアクチュエータ、ジアリルフタレート(DAP)ケース(UL94V-0)、銀コンタクト 規格RoHS及び鉛フリー 接点構成DPDT 材質(アクチュエータ)真鍮 動作特性On-Off-On 端末仕様はんだ 材質(コンタクト)銅合金 接触抵抗(Ω)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30~85 アクチュエータ長さ(mm)12.3 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)5@250Vac 機械的寿命(万回)4
1個
730 税込803
6日以内出荷

仕様UL E187490、ミニチュアパネル取り付けトグルスイッチ、エポキシシールの端子による、はんだ付け時の汚損防止、クロムめっき黄銅のアクチュエータ、ジアリルフタレート(DAP)ケース(UL94V-0)、銀コンタクト 規格RoHS及び鉛フリー 接点構成SPDT 材質(アクチュエータ)真鍮 動作特性On-On 端末仕様はんだ 材質(コンタクト)銅合金 接触抵抗(Ω)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30~85 アクチュエータ長さ(mm)10.41 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)5@250Vac 機械的寿命(万回)4
1個
830 税込913
5日以内出荷

仕様UL E187490、ミニチュアパネル取り付けトグルスイッチ、エポキシシールの端子による、はんだ付け時の汚損防止、クロムめっき黄銅のアクチュエータ、ジアリルフタレート(DAP)ケース(UL94V-0)、銀コンタクト 規格RoHS及び鉛フリー 接点構成DPDT 材質(アクチュエータ)真鍮 動作特性On-Off-On 端末仕様はんだ 材質(コンタクト)銅合金 接触抵抗(Ω)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30~85 アクチュエータ長さ(mm)10.41 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)5@250Vac 機械的寿命(万回)4
1個
1,340 税込1,474
6日以内出荷

仕様UL E187490、ミニチュアパネル取り付けトグルスイッチ、エポキシシールの端子による、はんだ付け時の汚損防止、クロムめっき黄銅のアクチュエータ、ジアリルフタレート(DAP)ケース(UL94V-0)、銀コンタクト 規格RoHS及び鉛フリー 接点構成SPDT 材質(アクチュエータ)真鍮 動作特性On-Off-On 端末仕様はんだ 材質(コンタクト)銅合金 接触抵抗(Ω)0.01 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30~85 アクチュエータ長さ(mm)10.41 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)5@250Vac 機械的寿命(万回)4
1個
930 税込1,023
6日以内出荷

仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = On-Off-Onコンタクト定格電流 = 400 mA @ 20 V装着タイプ = PCBターミナルタイプ = スルーホールIP評価 = IP67アクチュエータ長さ = 6.1mmアクチュエータ材料 = 真鍮接触抵抗 = 20mΩ基準適合 = RoHS及び鉛フリーストレート取り付け式トグルスイッチ. 低レベル信号スイッチング用に設計されたトグルスイッチ エポキシ樹脂シール構造の端部 IP67等級のOリングシールを施した黄銅製アクチュエータ ガラス繊維入りナイロン6 / 6製ケース(UL94V-0) 金コンタクト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
5日以内出荷

仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dc装着タイプ = パネルマウントターミナルタイプ = はんだパネルのカットアウト直径 = 11.91mmアクチュエータ長さ = 17.56mmアクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき接触抵抗 = 10mΩパネルのカットアウトサイズ = 11.91mmUL E187490. バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. 大型レバートグルスイッチ. エポキシシールの端子による、はんだ付け時の汚損防止 クロムめっき黄銅のアクチュエータ ジアリルフタレート(DAP)ケース(UL94V-0) 銀コンタクト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,870 税込2,057
5日以内出荷

仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = On-Off-Onコンタクト定格電流 = 400 mA @ 20 V装着タイプ = PCBターミナルタイプ = スルーホールIP評価 = IP67アクチュエータ長さ = 6.1mmアクチュエータ材料 = 真鍮接触抵抗 = 20mΩ基準適合 = RoHS及び鉛フリー水平取り付け式ライトアングルトグルスイッチ. 低レベル信号スイッチング用に設計されたトグルスイッチ エポキシ樹脂シール構造の端部 IP67等級のOリングシールを施した黄銅製アクチュエータ ガラス繊維入りナイロン6 / 6製ケース(UL94V-0) 金コンタクト 動作温度範囲: -30 → +85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
790 税込869
5日以内出荷

仕様UL E187490、ミニチュアロック可能トグルスイッチ、エポキシシールの端子による、はんだ付け時の汚損防止、アクチュエータを引いて選択した位置でロックして、誤操作を防止可能、クロムめっき黄銅のアクチュエータ、ジアリルフタレート(DAP)ケース(UL94V-0)、銀コンタクト 規格RoHS及び鉛フリー 接点構成SPDT 材質(アクチュエータ)真鍮 動作特性On-Off-On 端末仕様はんだ 材質(コンタクト)真鍮 接触抵抗(Ω)0.02 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30~85 アクチュエータ長さ(mm)16 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)3@120Vac 機械的寿命(万回)3
1個
1,440 税込1,584
5日以内出荷

仕様ストレート取り付け式トグルスイッチ、低レベル信号スイッチング用に設計されたトグルスイッチ エポキシ樹脂シール構造の端部、IP67等級のOリングシールを施した黄銅製アクチュエータ、ガラス繊維入りナイロン6/6製ケース(UL94V-0)、金コンタクト 規格RoHS及び鉛フリー 接点構成SPDT 材質(アクチュエータ)真鍮 動作特性On-On 端末仕様スルーホール 保護等級IP67 接触抵抗(mΩ)20 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30~85 アクチュエータ長さ(mm)6.1 実装タイプPCB コンタクト定格電流(mA)400@20Vdc 機械的寿命(万回)3
1個
899 税込989
6日以内出荷

『トグルスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります