その他機構部品 :「TONE」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Infineon TLF1963TE シリーズは、 PG-TO252-5 SMD パッケージで提供される低ドロップアウト電圧レギュレータです。このデバイスは、最大 1.5 A の負荷を供給できますTLF1963 は、複数の供給電圧を必要とするシステムに最適なソリューションを提供します。この調整機能により、レギュレータは、 1.21 V →利用可能な入力電圧のすべての供給電圧を供給できるため、システム設計者に高い柔軟性を提供できます。ワイド入力電圧範囲 出力セラミックキャップをサポート 環境配慮製品 RoHS対応 AEC認定
仕様レギュレータ機能 = 規格出力電流 Max = 1.5A出力数 = 1ラインレギュレーション = 3 mVロードレギュレーション = 12 mV%パッケージタイプ = TO-252ピン数 = 3出力タイプ = 可変 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

高速スイッチングエミッタ制御ダイオード、Infineon. Infineon 切り替えエミッタ制御ダイオードは、Rapid 1及びRapid 2ファミリの600 V / 1200 V超ソフトダイオードです。 これらのダイオードは、通信、UPS、溶接、AC-DCの多様な用途で動作し、超ソフトバージョンは最高で30 kHzのモータ駆動用途で動作します。. ;i> Rapid 1 ;/i>ダイオードは、18 kHzと40 kHzの間で切り替わります。 温度安定性のある順方向電圧: 1.35 V 力率補正(PFC)トポロジに最適 ;i>Rapid 2ダイオード ;/i> は、40 kHzと100 kHzの間で切り替わります。 低い逆回復電荷量: BiC性能向けの順方向電圧 短い逆回復時間 ブーストスイッチのターンオン損失が低い ;i> 超高速ダイオード ;/i> 600 V / 1200 Vエミッタ制御技術 JEDEC規格に適合 優れたEMI対策 低い導電損失 並列接続が簡単
仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-247最大連続 順方向電流 = 100Aピーク逆繰返し電圧 = 600Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングダイオードタイプ = 整流器ピン数 = 3最大順方向降下電圧 = 2V1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピーク逆回復時間 = 120nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 400A RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(30個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

高速スイッチングエミッタ制御ダイオード、Infineon. Infineon 切り替えエミッタ制御ダイオードは、Rapid 1及びRapid 2ファミリの600 V / 1200 V超ソフトダイオードです。 これらのダイオードは、通信、UPS、溶接、AC-DCの多様な用途で動作し、超ソフトバージョンは最高で30 kHzのモータ駆動用途で動作します。. ;i> Rapid 1 ;/i>ダイオードは、18 kHzと40 kHzの間で切り替わります。 温度安定性のある順方向電圧: 1.35 V 力率補正(PFC)トポロジに最適 ;i>Rapid 2ダイオード ;/i> は、40 kHzと100 kHzの間で切り替わります。 低い逆回復電荷量: BiC性能向けの順方向電圧 短い逆回復時間 ブーストスイッチのターンオン損失が低い ;i> 超高速ダイオード ;/i> 600 V / 1200 Vエミッタ制御技術 JEDEC規格に適合 優れたEMI対策 低い導電損失 並列接続が簡単
仕様最大順方向電流 = 7.5A1チップ当たりのエレメント数 = 1最大逆電圧 = 650Vパッケージタイプ = TO-220ピン数 = 2V動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +175 ℃長さ = 10.65mm幅 = 4.85mm高さ = 16.15mm寸法 = 10.65 x 4.85 x 16.15mmパワー消費 = 34W RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様最大順方向電流 = 120A1チップ当たりのエレメント数 = 1最大逆電圧 = 600Vパッケージタイプ = PG-TO247ピン数 = 3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

『機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります