その他機構部品 :「GPS」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
PIC24EPxxxGP/MC20x 16ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC24EPxxxGP/MC20xファミリは、最大70 MIPSのパフォーマンスを実現する、PIC24Eコアに基づく包括的な16ビットMCU製品群です。 この製品群には、幅広いアレイメモリ及びパッケージタイプがあり、非常に広範なオンボード周辺機器が用意されています。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大70 MHz I/Oピン 21 53 モデルによって異なる パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) High Low電圧検出(HLVD)モジュール In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 高速PWM 10/12ビットA/Dコンバータ(ADC) モデルによって6 16チャンネル 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ オペアンプ モデルによって2 3個 コンパレータ モデルによって3 4個 充電時間測定ユニット(CTMU) mTouch静電容量型タッチセンサに対応 2個のUARTモジュール 2個のSPIモジュール ECANモジュール 2個のI2Cモジュール プログラム可能な巡回冗長検査(CRC) ペリフェラルピン選択(PPS) ペリフェラルトリガジェネレータ(PTG)
仕様ファミリー名 = PIC24EPパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = PICデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 140MHzRAMサイズ = 32 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 4SPIチャンネル数 = 2I2Cチャンネル数 = 2最大イーサネットチャンネル数 = 0mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(160個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
dsPIC33EPxxxGP/MC20x/50x 16ビットデジタルシグナルコントローラ. MicrochipのdsPIC33EPxxxGP/MC20x / 50xデジタルシグナルコントローラファミリは、最大70 MIPSの性能を発揮する、dsPIC33Eコアベースの包括的な16ビットDSP製品群です。 この製品群には、幅広いアレイメモリ及びパッケージタイプがあり、非常に広範なオンボード周辺機器が用意されています。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大70 MHz I/Oピン x 21 → 53 モデルによって異なる パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) High / Low電圧検出(HLVD)モジュール In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 高速PWM 10 / 12ビットA/Dコンバータ(ADC) - 6 → 16チャンネル(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ オペアンプ モデルによって2 → 3個 コンパレータ モデルによって3 → 4個 充電時間測定ユニット(CTMU) mTouch静電容量型タッチセンサに対応 2個のUARTモジュール 2個のSPIモジュール ECANモジュール 2個のI2Cモジュール プログラム可能な巡回冗長検査(CRC) ペリフェラルピン選択(PPS) ペリフェラルトリガジェネレータ(PTG)
仕様ファミリー名 = dsPIC33EPパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = dsPICデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 128 kB最大周波数 = 70MHzRAMサイズ = 16 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 2USARTチャネルの数 = 0動作温度 Min = -40 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥739
税込¥813
5日以内出荷
『機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
- その他機構部品
- 工作キット
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。