分類 評価ボード。テクノロジー MCU。プロセッサファミリ名 STM。プロセッサ品番 STM32F439 NI。STM32F429I評価ボード. STMicroelectronics STM32429I-EVAL ARM ;sup>R ;/sup> Cortex M4評価ボードは、 STM32F429 MCUとともに動作します。 この開発プラットフォームにより、ユーザは短時間でアプリケーションを開発でき、また組み込みのST-LINK/V2により、STM32マイクロコントローラ用の組み込みデバッガとプログラマも使用できます。. マイクロコントローラ: STM32F429NIH6 カラーTFT LCD (4.3インチタッチスクリーン) 電源(5 V): 電源ジャック; ST-LINK/V2 USBコネクタ; USB HSコネクタ; USB FS1コネクタ; USB FS2コネクタ; ドーターボード RS-232通信 SDIOインターフェイス: Micro SDカード 組み込みST-LINK/V2 (JTAG/SWD及びETMトレース) SDRAM (8 x 32ビット); SRAM (1 x 16ビット)及びNOR Flash (8M 16ビット) プッシュボタン: リセット、ウェイクアップ及びタンパ ステータスLED 4 RTC; ポテンショメータ; ジョイスティック; カメラモジュール; IrDAトランシーバ; モータ制御コネクタ; SAI Audio DAC; ステレオデジタルマイク; RF EEPROM
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
分類 = 評価ボード。テクノロジー = MCU。プロセッサファミリ名 = STM。プロセッサ品番 = STM32F373。STM32F3シリーズ評価ボード(STM32F373 MCU). STM32373C-EVAL評価ボードは、STMicroelectronicのARM Cortex-M4コアベースのSTM32F373VCT6マイクロコントローラ用の完全なデモンストレーション / 開発プラットフォームとして設計されています。 このボードは、I2C x 2、SPI x 3、USART x 3、CAN x 1、CECコントローラ x 1、12ビットADC x 1、16ビットシグマデルタADC x 3、12ビットDAC x 3、内蔵の32 KバイトSRAMと256 Kバイトフラッシュメモリ、タッチセンシングスライダ、USB FS、及びJTAGデバッグ機能を備えています。 この評価ボードは、ユーザーアプリケーション開発のリファレンスデザインとして使用できますが、最終的なアプリケーションとはみなされません。 このボードのさまざまなハードウェア特性により、あらゆる周辺機器(USB FS、USART、オーディオDAC、マイクADC、ドットマトリックスLCD、IrDA、LDR、Micro SDカード、HDMI CEC、ECG、圧力センサ、CAN、赤外線トランスミッタ / レシーバ、EEPROM、タッチスライダ、温度センサなど)を評価して独自のアプリケーションを開発することができます。 また、拡張ヘッダを使用すると、特定用途向けのドーターボードやラッピングボードを簡単に接続することができます。 ST-LINK/V2は、STM32 MCU用のインサーキットデバッガ / プログラマとしてこのボードに組み込まれています。. STM32F373VCT6マイクロコントローラ 4つの5 V電源オプション: 電源ジャック ST-LINK/V2 USBコネクタ ユーザーUSBコネクタ ドーターボード I2S DACに接続されたオーディオジャック アンプを通してADCに接続されたマイク SPI上の2ギガバイト(以上)のMicro SDカード I2Cバス上の3つのコンポーネント: 温度センサ、EEPROM、及びデュアルインターフェイスRF EEPROM フラッシュローダの通信用として構成可能なRS-232通信 IrDAトランシーバ SPIインターフェイスに接続された240 x 320 TFTカラーLCD 4方向制御のジョイスティック及びセレクタ リセット、ウェイクアップ又はタンパ、及びキーボタン 4色ユーザーLED LED 2灯、MCU電力範囲インジケータ用 STM32F373VCT6の16ビットシグマデルタADCに接続されたECG、圧力センサ、及びPT100温度センサ ドーターボード又はラッピングボード用の拡張コネクタ MCU電圧: 3.3 V又は2.0 → 3.6 Vで調整可能 USB FSコネクタ タッチスライダ リアルタイムクロック(RTC)、バックアップバッテリ付き CAN 2.0 A / B対応接続 光依存性抵抗器(LDR) DDC / CEC対応HDMIコネクタ x 2 赤外線トランスミッタ / レシーバ ADC及びDAC入力 / 出力信号コネクタ x 2、及びシグマデルタADC入力信号コネクタ x 1 ポテンショメータ JTAG / SWD及びETMトレースデバッグサポート 内蔵ST-LINK/V2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
分類 = 評価ボード。テクノロジー = MCU。デバイスコア = ARM Cortex M4。プロセッサファミリ名 = STM。プロセッサ品番 = STM32F303。プロセッサ種類 = MCU。STM32F301/302/303評価ボード(STM32F303VEマイクロコントローラ搭載). STM32303E-EVAL評価ボードは、ARMR cortexR-M4コアベースSTM32F303VET6マイクロコントローラ向けのデモンストレーション / 開発プラットフォーム一式として設計されています。 このボードは、I2C x 2、SPI x 3、USART x 5、CAN x 1、12ビットADC x 4、12ビットDAC x 2、64 KBデータ内蔵SRAM、16 KBプログラムSRAM及び512 KBフラッシュ、タッチセンサ、USB FS、JTAGデバッグサポートを備えています。 ST-LINK/V2は、STM32 MCU用のインサーキットデバッガ / プログラマとしてこのボードに組み込まれています。. 4種類の5 V電源オプション: 電源ジャック、ST-LINK/V2 USBコネクタ、ユーザーUSBコネクタ、ドーターボード I2SオーディオDAC、ステレオオーディオジャック(マイク付きヘッドセットに対応) SPIの2ギガバイト(以上)のMicroSDカード I2C対応シリアルインターフェイス温度センサ、EEPROM、RF EEPROM RS-232シリアル通信 IrDAトランシーバ JTAG / SWD及びETMトレースデバッグサポート 内蔵ST-LINK/V2 1 Mbit SPIシリアルフラッシュメモリ SPIインターフェイスに接続された240 x 320 TFTカラーLCD 4方向制御のジョイスティック及びセレクタ リセット / タンパ / キーボタン 4色ユーザーLED及び高輝度LED 湿度センサ ドーターボード又はラッピングボード用の拡張コネクタ MCU電圧: 3.3 V又は2.0 → 3.6 Vで調整可能 USB高速コネクタ タッチセンサボタン リアルタイムクロック(RTC)、バックアップバッテリ付き CAN 2.0 A / B対応接続 光依存性抵抗器(LDR) IR(赤外線)レシーバ ポテンショメータ 2モータ制御コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
分類 = 評価ボード。テクノロジー = MCU。デバイスコア = Cortex M4F。プロセッサファミリ名 = ARM。プロセッサ品番 = STM32L476ZGT6。プロセッサ種類 = マイクロコントローラ。STM32L476ZGマイクロコントローラ付き評価ボード. 評価ボードSTM32L476G-EVALは、STMicroelectronics ARMR CortexR-M4コアベースのSTM32L476ZGT6マイクロコントローラ用の完全なデモンストレーション / 開発プラットフォームです。 このデバイスは、I2C x 3、SPI x 3、USART x 6、CAN、シングルワイヤプロトコルマスタインターフェイス(SWPMI)、シリアルオーディオインターフェイス(SAI) x 2、12ビットADC、12ビットDAC、内部1 Mバイトフラッシュ / 128 KバイトSRAMメモリ、クワッドSPIメモリ、タッチセンシングコントローラ(TSC)、USB OTGフルスケール、LCDコントローラ、フレキシブルメモリコントローラ(FMC)、シリアルワイヤデバッグ(SWD)、JTAGデバッグサポートを備えています。 電源オプション: 5 V電源ジャック、ST-LINK/V2-1、USBコネクタ、ユーザーUSB OTG FSコネクタ又はドーターボード マイクロコントローラ電圧選択: 3.3 V又は1.71 → 3.6 Vで調整可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥51,980
税込¥57,178
7日以内出荷
分類 = 評価ボード。キット名 = Discovery。テクノロジー = MCU。デバイスコア = e200z0h。プロセッサファミリ名 = SPC56B。プロセッサ品番 = SPC560B54L5。プロセッサ種類 = MCU。SPC560B54L5マイクロコントローラ用ディスカバリキット. SPC 560B-DIS ディスカバリボードは、自動車車体用途向けのPower ArchitectureRコアマイクロコントローラの32ビットSPC56 Bラインを搭載し、産業用安全指向設計にも適合しています。SPC560B-DISキットには、フル機能、コード制限あり(128 KB)のPLSデバッグソフトウェア永久ライセンスが含まれます。. 48 MHz SPC560B54L5 32ビットe200z0h MCU (768 KBプログラムECCフラッシュメモリ、64 KB ECC SRAMを搭載). スタンドアロンのJTAGデバッガを使用するオンボードUSB-JTAG PLSデバッガ及びHW選択モード. オンボードL5300AH7 +5 V dcレギュレータ. 電源オンLED、リセットLED、PLSデバッガLED x 3. ユーザーLED x 2. 押ボタン x 2 (リセット及びユーザー). A/Dコンバータ入力用のユーザーポテンショメータ. 4つの36ピン拡張ヘッダですべてのデバイスピンにアクセス可能. 7ピンJTAGコネクタ x 2. USB mini-Bコネクタ. 電源: 外部+12 V dc (バレルジャック経由) / +5 V (USB接続から). 寸法: 100 x 55mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
『機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
- その他機構部品
- 工作キット
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。