6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC電源コネクタタイプ = DCプラグ。定格電流 = 10.7A。接続方向 = ライトアングル。定格電圧 = 25.0 V。長さ = 20.6mm。実装タイプ = PCBマウント。ピン径 = 2.5mm。表面処理:コンタクト = 金, 錫。コンタクト材質 = 銅合金。シリーズ = DC-IN。TE Connectivity角型DC電源プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

オス/メス = オス。ヒューズ数 = 2。ヒューズサイズ = 5 x 20mm。スイッチタイプ = 2極。結線方法 = スペード。定格電流 = 10A。定格電圧 = 120 V ac、250 V ac。実装タイプ = フランジマウント。動作周波数 = 50/60Hz。IECコネクタタイプ = C14。幅 = 50.29mm。深さ = 55.63mm。高さ = 58.67mm。PシリーズIEC電源インレットC-14. TE Corcom Pシリーズは、フットプリントが小さな汎用電力入力モジュールの包括的シリーズです。 この電力入力モジュールは、標準のIEC60321-1 C14電源インレットを備えています。メトリック及び北米向けヒューズ機能や、オプションのDPSTオン / オフスイッチ、2つの電圧選択オプションも揃っています。 このシリーズは、汎用、医療用、高性能EMIフィルタ用のフィルタオプションを備えています。 Pシリーズ電源入力モジュールは、800を越える構成でワイドバンドRFI抑制を行います。家庭用電化製品、医療機器、フィットネス機器、ゲーム機器、テレビ、オーディオ、ビデオ、コンピュータ、HVACなどでの用途に適しています。. ねじ及びスナップ式取り付け フィルタなしバージョン用の相互接続用ブロックありとなしのものを用意 1段 スペード端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

オス/メス = オス。ヒューズ数 = 2。ヒューズサイズ = 5 x 20mm。スイッチタイプ = 2極。結線方法 = スペード。定格電流 = 3A。定格電圧 = 120 V ac、250 V ac。実装タイプ = スナップイン。動作周波数 = 50/60Hz。IECコネクタタイプ = C14。幅 = 31.5mm。深さ = 55.63mm。高さ = 58.67mm。PシリーズIEC電源インレットC-14. TE Corcom Pシリーズは、フットプリントが小さな汎用電力入力モジュールの包括的シリーズです。 この電力入力モジュールは、標準のIEC60321-1 C14電源インレットを備えています。メトリック及び北米向けヒューズ機能や、オプションのDPSTオン / オフスイッチ、2つの電圧選択オプションも揃っています。 このシリーズは、汎用、医療用、高性能EMIフィルタ用のフィルタオプションを備えています。 Pシリーズ電源入力モジュールは、800を越える構成でワイドバンドRFI抑制を行います。家庭用電化製品、医療機器、フィットネス機器、ゲーム機器、テレビ、オーディオ、ビデオ、コンピュータ、HVACなどでの用途に適しています。. ねじ及びスナップ式取り付け フィルタなしバージョン用の相互接続用ブロックありとなしのものを用意 1段 スペード端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

オス/メス = オス。スイッチタイプ = なし。結線方法 = スペード。定格電流 = 6A。定格電圧 = 250 V ac。実装タイプ = フランジマウント。動作周波数 = 50/60Hz。IECコネクタタイプ = C14。幅 = 50.3mm。深さ = 69.6mm。高さ = 22.2mm。UL、CSA、VDE. Corcom EJTシリーズ高性能電源インレットフィルタ. Corcomのフィルタは、EMI / RFIフィルタリングソリューションを実現するための製品として世界中で認識されています。 TEは、複数の産業にわたる幅広い用途に適した70以上のCorcomフィルタシリーズを用意しています。 Corcomのフィルタはすべて、ノイズの感受性や放射の用途に備えて設計され、テストされています。また、UL、CSA、VDEなど、世界中の主要な安全機関の認定を受けています。 TE Corcom EJTシリーズの高電源インレットフィルタは、1 GHzまでの高周波数範囲でノイズを減衰します。 3エレメント差動モード回路を2つ搭載し、ノイズを減衰します。 この電源入力モジュールに適した用途には、コンピュータやアクセサリ、計装及び測定、プラズマ / LCDテレビが含まれます。. IEC60320-1インレット付きの優秀なEMIフィルタ IEC60320-1 C14インレット付きは最大15 A IEC60320-1 C20インレット付きは20 A等級 ねじ及びスナップ式取り付け ワイヤリード又はスペード端子 フィルタなしバージョン用の相互接続用ブロックありとなしのものを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

オス/メス = オス。ヒューズ数 = 2。ヒューズサイズ = 5 x 20mm。スイッチタイプ = なし。結線方法 = スペード。定格電流 = 3A。定格電圧 = 250 V ac。実装タイプ = フランジマウント。動作周波数 = 50/60Hz。IECコネクタタイプ = C14。幅 = 44.7mm。深さ = 54.5mm。高さ = 32.8mm。UL、CSA、VDE. GG ; HGシリーズ電力入力モジュール、メトリックヒューズホルダ付き. TE Connectivityは、電力入力モジュール製品一式を提供しています。 Corcomの製品は、発注、製造、在庫のコストを削減するため、電力入力機能を効率良く1つのモジュールに統合しています。 Corcom製のフィルタ付きモジュールとフィルタなしモジュールは、多くの方法でシステムに電力を供給します。 Corcom GG/HGシリーズは、複数の終端や取り付けスタイルが揃った、メトリックヒューズホルダ付きの電源入力モジュールのシリーズです。. GGシリーズ. 強化EMIフィルタ付き電力入力モジュール シングル又はデュアルヒューズ 2素子回路による基本レベルの減衰 無線周波数において機器シャーシを電源ラインアースから隔離する内蔵線路接地インダクタ付属(Cバージョン) 複数の終端スタイル及び取り付けスタイル. HGシリーズ. GGシリーズの医療版 機械的にはGGシリーズと同様 二重ヒューズでのみ使用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

シリーズ = DEUTSCH DT。オス/メス = メス。極数 = 2。TE Connectivity Deutsch DT 、メス端子用ハウジングは、 2 ポジション、 5.46 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)です。Deutsch DT ハウジングは、 2 、 3 、 4 、 6 、 8 種類があります。 ピン数は 12 本、サイズは 16 Deutsch cona ですコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
5日以内出荷

『機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります