ブランド: WURTH ELEKTRONIKすべて解除
Wurth Elektronik シールドシート,材質:フェライト,長さ:120mm,幅:120mm,厚さ:0.3mm WURTH ELEKTRONIK 当日出荷
仕様 材質 = フェライト方法を修正 = 自己接着性厚さ = 0.3mm長さ = 120mm幅 = 120mmWurth Elektronik WE-FSFSフレキシブル焼結フェライトシート. Wurth ElektronikのWE-FSFSシリーズのフェライトシートは、接着式の柔軟なフェライトシート構造です。接着式取り付けテープで簡単に取り付けられます。このフェライトシートをNFC及びRFID通信システムで使用すると、性能が向上します。WE-FSFSフェライトシートは、ワイヤレス電力伝送(Qi-WPC、A4WP、WCT、PMA)の効率を向上させます。. 特長と利点. 使用が簡単 磁気シールド 高透磁率 通信周波数で低損失. 製品用途の情報. WE-FSFSシートの適合する用途には、ワイヤレス充電(WPC)、磁気シールド、EMI抑制などがあります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
スタンドオフ 六角 黄銅 M3 x 60mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
用途 外部 / 内部メートルねじ付き黄銅製スペーサスタッド(ナットは付属していません)。多段階用途向け
仕様 ●本体長さ:60mm●呼び径:M3 x M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:真鍮●本体形:六角●スタッド長さ:6mm●ねじサイズ:M3●スレッドサイズB:M3●六角ねじ二面幅:5.5mm●穴深さ:10mm●表面処理:ニッケルめっき●コード番号:184-2634 アズワン品番 65-7914-05
スタンドオフ 六角 鉄 M4 x 10mm 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M4 内部ねじ、メス / メススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:10 mm レンチ( SW ):7 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様 ●本体長さ:10mm●呼び径:M4●ジェンダータイプ:メス/メス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3053 アズワン品番 65-7949-02
Wurth Elektronik シールドシート,材質:フェライト,長さ:60mm,幅:60mm,厚さ:0.3mm WURTH ELEKTRONIK 当日出荷
仕様 材質 = フェライト方法を修正 = 自己接着性厚さ = 0.3mm長さ = 60mm幅 = 60mmWurth Elektronik WE-FSFSフレキシブル焼結フェライトシート. Wurth ElektronikのWE-FSFSシリーズのフェライトシートは、接着式の柔軟なフェライトシート構造です。接着式取り付けテープで簡単に取り付けられます。このフェライトシートをNFC及びRFID通信システムで使用すると、性能が向上します。WE-FSFSフェライトシートは、ワイヤレス電力伝送(Qi-WPC、A4WP、WCT、PMA)の効率を向上させます。. 特長と利点. 使用が簡単 磁気シールド 高透磁率 通信周波数で低損失. 製品用途の情報. WE-FSFSシートの適合する用途には、ワイヤレス充電(WPC)、磁気シールド、EMI抑制などがあります。 RoHS指令(10物質対応) 対応
丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ5mm スチール SMT WURTH ELEKTRONIK ¥ 47,980税込 ¥ 52,778
1セット(450個)
7日以内出荷
用途 迅速かつ簡単な自動アセンブリ 1 → 10 mmの距離 ノンストップ内径: 2.7 mm 高い機械的強度
仕様 タイプ = SMT本体高さ = 5mm材質 = スチール本体直径 = 5.1mm RoHS指令(10物質対応) 対応
丸スペーサ Wurth Elektronik 本体高さ7mm スチール SMT WURTH ELEKTRONIK 7日以内出荷
Wurth Elektronik 丸形Wurth Elektronik mm 丸型スチールスペーサの本体径は 5.1 mm 、内径は 2.7 mm です。特長と利点表面はスズめっき 表面実装 ねじなし リールパッケージ シンプルで迅速な自動アセンブリ 高い機械的強度用途 自動車産業 航空業界 エレクトロニクス産業 1 mm から 10 mm の距離に対応 基板 小さなワイヤを つのシステムにまとめます
仕様 タイプ = SMT本体高さ = 7mm材質 = スチール本体直径 = 5.1mm RoHS指令(10物質対応) 対応
『機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります 電子部品(オンボード) の新着商品 ページ: 1/ 3
部品 住友電気工業(Optigate(R)) 税込 ¥ 27,478 ~ ¥ 24,980 ~