16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
949 税込1,044
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(100個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(4個)ほか
90 税込99
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

1袋(40個)ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

仕様本体高さ:9.5mm●シャーシ穴径:7.1mm●シャーシ厚さ:1.57mm●PCBの穴径:4mm●PCBの厚さ:1.57mm●材質:ナイロン●固定用バヨネットノーズ付きキースロット. シャーシのキースロット内に固定してロックするように設計された基板サポートです。 手で簡単に取り付け又は取り外しできます 高耐久性を備えたナチュラルナイロン66製 シャーシ下面の最小突き出し量2.5 mm 基板 / シャーシ厚さ 1.6 mm 基板穴径 4 mm シャーシ穴径 7.1 mm 外径 10.2 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

1袋(10個)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様長さ:160mm●幅:100mm●材質:PVC (ポリ塩化ビニル)●ユーロカード基板サポートトラック. KM6-IIユーロカードサブラックシステムとの使用に最適です。 シングルユーロカード(100 x 160)に適しており、中央スロットを使ってシャーシ、パネル、ボード、取り付けプレートなどに容易に固定できます。工具なしで基板をすばやく簡単に取り付け/取り外し可能です。 プラスチック突出部の特殊な溝に基板を差し込んで、所定の位置にしっかりと固定できます。 その他の基板固定用部品は不要です。 支持はグレーの堅固なPVC製で、長さは160mmです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

1袋(40個)
889 税込978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様本体高さ:9.5mm●PCBの穴径:4mm●PCBの厚さ:1.6mm●材質:ナイロン●リベットは別売りです。 RS代表品番< 303-5403&#x27;) 303-5403/を参照してください。. スナップリベット基板サポート. シャーシ取り付け用に設計された基板サポートで、プラスチック製リベットを使って固定できます。 リベットとサポートは互いにすばやく簡単にはめ込みできます。 リベットはフラッシュ取り付けタイプで、シャーシ下への突き出し量を最小限度にすることができます。. 材質 ナイロン66 カラー ナチュラル 基板厚さ 1.6 mm 固定穴 4 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様本体高さ:19.1mm●PCBの穴径:4mm●PCBの厚さ:1.6mm●材質:ナイロン●リベットは別売りです。 RS代表品番< 303-5403&#x27;) 303-5403/を参照してください。. スナップリベット基板サポート. シャーシ取り付け用に設計された基板サポートで、プラスチック製リベットを使って固定できます。 リベットとサポートは互いにすばやく簡単にはめ込みできます。 リベットはフラッシュ取り付けタイプで、シャーシ下への突き出し量を最小限度にすることができます。. 材質 ナイロン66 カラー ナチュラル 基板厚さ 1.6 mm 固定穴 4 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷

仕様本体高さ:12.7mm●PCBの穴径:4mm●PCBの厚さ:1.6mm●材質:ナイロン●リベットは別売りです。 RS代表品番< 303-5403&#x27;) 303-5403/を参照してください。. スナップリベット基板サポート. シャーシ取り付け用に設計された基板サポートで、プラスチック製リベットを使って固定できます。 リベットとサポートは互いにすばやく簡単にはめ込みできます。 リベットはフラッシュ取り付けタイプで、シャーシ下への突き出し量を最小限度にすることができます。. 材質 ナイロン66 カラー ナチュラル 基板厚さ 1.6 mm 固定穴 4 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様本体高さ:25.4mm●PCBの穴径:4mm●PCBの厚さ:1.6mm●材質:ナイロン●リベットは別売りです。 RS代表品番< 303-5403&#x27;) 303-5403/を参照してください。. スナップリベット基板サポート. シャーシ取り付け用に設計された基板サポートで、プラスチック製リベットを使って固定できます。 リベットとサポートは互いにすばやく簡単にはめ込みできます。 リベットはフラッシュ取り付けタイプで、シャーシ下への突き出し量を最小限度にすることができます。. 材質 ナイロン66 カラー ナチュラル 基板厚さ 1.6 mm 固定穴 4 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,898 税込4,288
7日以内出荷

仕様本体高さ:15.9mm●PCBの穴径:4mm●PCBの厚さ:1.6mm●材質:ナイロン●リベットは別売りです。 RS代表品番< 303-5403&#x27;) 303-5403/を参照してください。. スナップリベット基板サポート. シャーシ取り付け用に設計された基板サポートで、プラスチック製リベットを使って固定できます。 リベットとサポートは互いにすばやく簡単にはめ込みできます。 リベットはフラッシュ取り付けタイプで、シャーシ下への突き出し量を最小限度にすることができます。. 材質 ナイロン66 カラー ナチュラル 基板厚さ 1.6 mm 固定穴 4 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,698 税込4,068
7日以内出荷

1袋(100個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様本体高さ:10mm●本体直径:9.5mm●PCBの穴径:4mm●インサートサイズ使用:M4●材質:ナイロン●M4インサートスタッドカバー. M4インサートスタッド又は溶接スタッドにはめ込み、シャーシと基板間の絶縁を確保できます。 1/4回転させて部品を所定の位置に固定します。 簡単にすばやく解放できます。 基板厚さ 1.57 mm 穴径 4 mm 外径 9.5 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,598 税込6,158
7日以内出荷

仕様本体高さ:12mm●本体直径:9.5mm●PCBの穴径:4mm●インサートサイズ使用:M4●材質:ナイロン●M4インサートスタッドカバー. M4インサートスタッド又は溶接スタッドにはめ込み、シャーシと基板間の絶縁を確保できます。 1/4回転させて部品を所定の位置に固定します。 簡単にすばやく解放できます。 基板厚さ 1.57 mm 穴径 4 mm 外径 9.5 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,798 税込6,378
7日以内出荷

『機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります