RS PRO フィードスルーHDMIコネクタ メス Aタイプ 接続方向:ストレートRS PRO翌々日出荷
RS Pro HDMI メス メス金属製 M3 フィードスルーコネクタ、金めっき RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 ダイキャスト、黒色、又はニッケル製のフレームのコネクタを用意しています 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します 金めっきで優れた性能を発揮します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 HDMI フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介した HDMI 接続を必要とする産業及びエンターテイメント用途に最適です。コネクタは通常、 24 mm の切り抜きパネルに取り付けられており、各種オーディオ ビデオインターフェースデバイスを簡単に接続できます。HDMI コネクタは、次のようなデバイスの接続に一般的に使用されます。 テレビ ゲームコンソール DVD Blu-Ray プレーヤー プロジェクタ ラップトップ PC よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス極数 = 2サイズ = Aタイプ表面処理:コンタクト = 金接続方向 = ストレートRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO フィードスルーHDMIコネクタ メス Aタイプ 接続方向:ストレートRS PRO7日以内出荷
RS Pro HDMI メス メス金属製 M3 フィードスルーコネクタ、黒 RS Pro のフィードスルーデータコネクタシリーズは、 1U XLR サイズのラック取り付けパネルでの使用に最適な堅牢で高品質なコネクタを揃えています。幅広いコネクタタイプを選択でき、前面接続と背面接続に共通のケーブル配線が用意されているため、シンプルなカスタム I/O 構成が可能です。RS Pro 金属製フィードスルーデータコネクタは、すばやく簡単に組み立てられ、低プロファイルの背面を備えているため、最小限のスペースでさまざまな用途のパネルに取り付けることができます。 特長と利点 高品質で堅牢な設計 ダイキャスト、黒色、又はニッケル製のフレームのコネクタを用意しています 標準の XLR 24 mm 切り抜きパネルに適合します 金めっきで優れた性能を発揮します はんだ付けやパンチダウン終端が不要で、すばやく簡単に取り付けられます 各コネクタスタイルに標準ケーブルを使用できます コネクタは前面又は背面に取り付け可能です 低背面プロファイルで、スペースを最小限に抑えた用途に最適です 用途 HDMI フィードスルーコネクタは、 1U ラックパネルを介した HDMI 接続を必要とする産業及びエンターテイメント用途に最適です。コネクタは通常、 24 mm の切り抜きパネルに取り付けられており、各種オーディオ ビデオインターフェースデバイスを簡単に接続できます。HDMI コネクタは、次のようなデバイスの接続に一般的に使用されます。 テレビ ゲームコンソール DVD Blu-Ray プレーヤー プロジェクタ ラップトップ PC よくある質問 XLR パネルラックのサイズはどのくらいですか? このコネクタは、 24 mm の切り抜きがある XLR パネルラックでの使用に適しています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様オス/メス = メス極数 = 2サイズ = Aタイプ表面処理:コンタクト = 金接続方向 = ストレート色 = 黒RoHS指令(10物質対応)対応
『機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
部品住友電気工業(Optigate(R))税込¥27,478~¥24,980~