その他機構部品 :「時計 防塵」の検索結果
関連キーワード
<アンテナ分離/屋外仕様モデル> GPSから時刻情報を取得して、ネットワーク機器・システム機器に正確な時刻情報を提供!
時刻ソースにGPS受信方式を採用、ランニングコストが不要。±1ミリ秒の精度でGPSから正確な時刻を取得します。
本体はキャビネットBOXに収容できる小型設計、10~50℃の環境に対応。アンテナは保護等級「IP55」の防雨・防塵に優れた屋外仕様です。
電源はPoE、DC12V(端子接続)、AC100V(電源アダプタ/別売)に対応しています。
SNTPサーバとして機能し、NTP/SNTP対応のネットワーク機器からの時刻要求により、GPSから受信した高精度な時刻を提供します。
pingによる最大150種類のノードの死活監視が可能です。
仕様VCCI:クラスA
質量(g)本体:約90、アンテナ:約360(取付金具、突起物、ケーブル5m含む)
電源(V)DC12(端子接続)/AC100±10(電源アダプタ※別売)/PoE給電(IEEE802.3af 準拠)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)56×38(取付金具、突起物、ケーブル含まず)
ケーブル長(m)5(別途配線により600mまで延長可能)
対応OSInternet Explorer 11(Windows 10/8.1 日本語版)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:70×100×25(ゴム足含まず)
保護等級IP55
最大消費電力(W)最大1.6(PoE時)、最大1.2(DC12V時)、最大1.8(電源アダプタ時)
インターフェースRJ45(10BASE-T/100BASE-TX、PoE対応)
メモリーOSが推奨する環境以上
処理能力NTP:最大100パケット/秒
外部出力端子スクリューレス端子(2系統)
LEDランプ3個(電源・GPS受信状態(緑)、アラーム(赤))
使用CPU1GHz以上
出力信号時刻補正/アラーム/GPS受信状態
接点仕様無電圧接点(半導体リレー、接点容量:DC30V 500mA)
動作湿度(%)20~85(結露なきこと)
アンテナ受信電波:GPS衛星電波L1帯(1575.42MHz)
補正機能内部時計精度:±1ミリ秒以内(GPS衛星電波の正常受信時)
受信感度-147dBm(コールドスタート時)
動作温度範囲(℃)本体:-10~50、アンテナ:-20~60
対応プロトコル【NTP/SNTP】Ver3/4、【SNMP】トラップ送信:Ver1
『機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
- その他機構部品
- 工作キット
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。