2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Raspberry Pi Pico2に載っているRP2350と、コアとなる周辺回路をまとめたマイコンボードです。基板上にはUSB Type-Cコネクタ、Flash-ROM(16Mbit)、クロック発振器、電源回路、スイッチ、LED が集積されてます。RP2350の機能を最大限使えるように、ほぼ全てのIOピンとSWD端子を引き出し、USB Type-C経由でプログラムの書き込みが可能です。ピンヘッダーのピンアサインはRaspberry Pi Pico2と同じ並びになっています。電源レギュレータ搭載。RESETスイッチ、BOOTSELスイッチ搭載。汎用LED搭載(GPIO25に接続)。デバッグ端子搭載(SWCLK、SWDIO)
仕様●GPIO:29本(うち2つはランドのみ)●マイクロコントローラ:RP2350●出力電源1:5V出力(USB Type-C 由来)●出力電源2:3.3 V出力(基板上のレギュレータ由来) コネクタUSB:Type-C 入力電源(V)USB Type-C(5 動作電圧(V)3.3
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

スイッチサイエンスPicossci Env (RP2040搭載)
温湿度・気圧センサ(BME280)、CO2センサ(SCD40)、照度センサ(VEML7700)を搭載した RP2040 マイコンボード(Picossci)です。マイコン部にはPicossci RP2040 ピッチ変換基板を採用しており、Qwiicコネクタも搭載してるので、他のセンサやインターフェースなども手軽に拡張できます。CPU周辺機能として、 汎用LED x 3(黄緑 x 2/赤 x 1)、レバースイッチ(左右・押し込み)、グラフィック液晶接続コネクタ、microSDカードソケットが標準搭載されていて、ソフトウェアから直接利用できます。さらに、GPIOは配線パターンのみ搭載しているので、必要に応じて部品をはんだ付けして拡張できます。RESET ボタン、BOOTSELボタン搭載。USB Type-C コネクタ搭載。※以下は配線パターンのみ(部品をはんだ付けすれば動きます)。 10ピン拡張ピン(2.54 mm ピッチ)。 ┗ 8 x GPIO(GPIO0 ~ 7)。 ┗ 3.3 V電源出力ピン。 ┗ GNDピン。 12ピン拡張ピン(2.54 mm ピッチ)。 ┗ 4 x GPIO(GPIO18 ~ 21)。 ┗ 4 x アナログ入力ピン(GPIO26 ~ 29と共用)。 ┗ 5 V電源入力ピン(USBの 5 V入力と併用可能)。 ┗ 3.3 V電源出力ピン。 ┗ 2 x GNDピン
仕様●CO2センサ:Sensirion:SCD40●Flash ROM:16 Mbit●Qwiicコネクタ数:1●クロック発振器:12.000 MHz●グラフィック液晶接続コネクタ:SKU:2608●マイクロコントローラ:RP2040●出力電源回路:3.3 V/700 mA (3.3 V出力ピン有り)●汎用LED:3(2 x 黄緑/1 x 赤)●温湿度・気圧センサ:BOSCH:BME280●照度センサ:Vishay:VEML7700 コネクタUSB:Type-C
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

『機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング