絞り込み
ブランド
- マスプロ電工
- MICROCHIP(551)
- RS PRO(362)
- TRACO POWER(306)
- MAC8(マックエイト)(302)
- WURTH ELEKTRONIK(203)
- サンハヤト(128)
- HAMMOND(106)
- M5Stack(83)
- 共立電子産業(74)
- スイデン(72)
- INFINEON(72)
- omron(オムロン)(43)
- ビット・トレード・ワン(40)
- エレキット(37)
- エスコ(33)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(31)
- HARWIN(29)
- SPARKFUN(29)
- CIF(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

FM受信型SNTPタイムサーバー
マスプロ電工¥99,980税込¥109,9781個10日以内出荷FM放送の時報情報を時刻源として稼働するSNTPサーバー。AC電源方式に加えPoE電源方式にも対応。LED表示により電源、ステイタス、稼働状況を一目で確認可能。インターネットに依存しない時刻同期が可能。ネットワークレコーダーやネットワークカメラに接続することで、ログやイベントの時刻整合性が改善され、トラブル時の信頼性向上につながる用途官公庁関係 / 学校 / 病院付属品屋内用FMアンテナ(コード長 約10m) / ACアダプター(コード長 約2m) / アンテナコード(コード長 約1m、FM受信確認用)仕様時刻受信:FMアンテナ接続、時刻同期源:時報(NHK FM)により正時に同期使用温度範囲(℃)0~50電源(V)AC100 ±10%以内 50/60Hz接続LANケーブル接続インピーダンス【FMアンテナ用RF入力端子】75Ω通信方式TCP/IP、UDP/IP、ICMPコネクタ【制御・同期入出力端子】RJ-45形 PoE対応(IEEE802.3af/at)×1 【FMアンテナ用RF入力端子】BNC端子×1 【FM受信機器用端子】ミニジャック(Φ3.5mm)×1RoHS指令(10物質対応)対応給電方式ACアダプターまたはACコンセント経由対応プロトコル時刻情報:SNTP通信インターフェース10BASE-T/100BASE-TX
『機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
- その他機構部品
- 工作キット