絞り込み
ブランド
- マスプロ電工
- モノタロウ(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9,266)
- RS PRO(8,331)
- Panasonic(パナソニック)(5,110)
- VISHAY(4,779)
- YAGEO(2,638)
- KEMET(2,286)
- MICROCHIP(1,922)
- onsemi(1,892)
- WURTH ELEKTRONIK(1,810)
- BOURNS(1,777)
- AMPHENOL(1,710)
- SAMTEC(1,634)
- MURATA(村田製作所)(1,278)
- 日本モレックス(molex)(1,208)
- シュナイダーエレクトリック(1,187)
- STMicro(1,097)
- KOA(1,054)
- ARCOL(OHMITE)(1,037)
- HAMMOND(893)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

FM受信型SNTPタイムサーバー
マスプロ電工¥99,980税込¥109,9781個11日以内出荷FM放送の時報情報を時刻源として稼働するSNTPサーバー。AC電源方式に加えPoE電源方式にも対応。LED表示により電源、ステイタス、稼働状況を一目で確認可能。インターネットに依存しない時刻同期が可能。ネットワークレコーダーやネットワークカメラに接続することで、ログやイベントの時刻整合性が改善され、トラブル時の信頼性向上につながる用途官公庁関係 / 学校 / 病院仕様時刻受信:FMアンテナ接続、時刻同期源:時報(NHK FM)により正時に同期付属品屋内用FMアンテナ(コード長 約10m) / ACアダプター(コード長 約2m) / アンテナコード(コード長 約1m、FM受信確認用)使用温度範囲(℃)0~50電源(V)AC100 ±10%以内 50/60Hz接続LANケーブル接続インピーダンス【FMアンテナ用RF入力端子】75Ω通信方式TCP/IP、UDP/IP、ICMPコネクタ【制御・同期入出力端子】RJ-45形 PoE対応(IEEE802.3af/at)×1 【FMアンテナ用RF入力端子】BNC端子×1 【FM受信機器用端子】ミニジャック(Φ3.5mm)×1RoHS指令(10物質対応)対応給電方式ACアダプターまたはACコンセント経由対応プロトコル時刻情報:SNTP通信インターフェース10BASE-T/100BASE-TX