Sigfox Breakout board京セラ4日以内出荷
MPU内蔵タイプのSigfox&LoRaWAN対応通信モジュール「LSM100A」を実装したブレークアウト・ボード。<br />Sigfox通信は日本国内向けを含む主要周波数帯域に対応しています。<br />ArduinoやRaspberry Pi、その他マイコンボードと接続し、LPWA通信(Sigfox、LoRa)をお試しいただけます。<br />セット内容<br />・BRKLSM100A モジュール本体<br />・U.FL→SMAアンテナ変換ケーブル<br />・専用アンテナ<br />・ヘッダーピン2種類z<br />Sigfox回線をご利用の際には、Sigfox Buyにて有償回線をご購入ください。<br />Sigfox Buyお申込みからご利用開始までの流れは<a href="https://www.kccs.co.jp/sigfox/buy/flow/" target="_blank">こちら</a>リンクでご確認ください。
用途IOT機器仕様【LoRaWAN】863~923MHzその他【Sigfox】RC1/RC3/RC5/RC6/RC7モジュールLSM100A電源電圧標準3.3V(1.8~3.6V)演算装置(MPU)STM32WL(Arm Cortex-M0コア)基板寸法(mm)14×15×2.8RoHS指令(10物質対応)対応関連資料スペックシート(0.51MB)
『機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
電子部品(オンボード) の新着商品
ページ: 1/ 3
EV コネクタAMPHENOL税込¥3,628¥3,298
EV コネクタAMPHENOL税込¥3,518¥3,198
丸型コネクタJAE(日本航空電子工業)税込¥3,188~¥2,898~