すべてのカテゴリ (0) カテゴリ: その他機構部品ブランド: サンハヤトすべて解除
ICテストクリップ サンハヤト 当日出荷
ICテストクリップ(0.3mmピッチ対応/5本入)簡単に狭ピッチICの信号を取り出せる!ミドルタイプ(先端長7.5mm)で、0.3~0.5mmピッチの面実装型ICの端子に直接取り付けできるテストクリップです。導体抵抗値を50mΩ以下に抑えています。ロジックアナライザーのプローブが直接接続できます。赤・黒・白・青・黄の5色カラーで、操作ハンドルが後方にあるので隣のクリップとの誤操作・誤接触がありません。付属のホールドバーとホールドバープレートにより、連ねて使用する際に安定してクリップできます。
適合 SOP、QFPパッケージ等:0.3~0.5mmピッチ セット内容 ホールドバー×1、ホールドバープレート×2、取扱説明書 定格電圧 AC30V rms、DC60V 本体寸法(mm) 本体長:29.1、先端パイプ:Φ0.6×7.5 先端長(mm) 7.5 パイプ寸法(mm) 先端パイプ:Φ0.6×7.5(ミドルタイプ) 先端スプリング径(Φμm) 80 コンタクトピン Φ0.75mm(金メッキ仕上リン青銅ピン、ロジアナソケットに直接接続可) 入数(個) 5入(赤・黒・白・青・黄×各1) RoHS指令(10物質対応) 対応
ICテストクリップ サンハヤト 当日出荷
ICテストクリップ(0.5mmピッチ対応/ショートタイプ/5本入)簡単に狭ピッチICの信号を取り出せる!ショートタイプ(先端長4mm)で、0.5~1.27mmピッチの面実装型ICの端子に直接取り付けできるテストクリップです。導体抵抗値を20mΩ以下に抑えています。ロジックアナライザーのプローブが直接接続できます。赤・黒・白・青・黄の5色カラーで、操作ハンドルが後方にあるので隣のクリップとの誤操作・誤接触がありません。付属のホールドバーとホールドバープレートにより、連ねて使用する際に安定してクリップできます。
適合 SOP、QFPパッケージ等:0.5~1.27mmピッチ セット内容 ホールドバー×1、ホールドバープレート×2、取扱説明書 定格電圧 AC30V rms、DC60V 本体寸法(mm) 本体長:25.6、先端パイプ:Φ0.6×4 先端長(mm) 4 パイプ寸法(mm) 先端パイプ:Φ0.6×4(ショートタイプ) 先端スプリング径(Φμm) 150 コンタクトピン Φ0.75mm(金メッキ仕上リン青銅ピン、ロジアナソケットに直接接続可) 入数(個) 5入(赤・黒・白・青・黄×各1) RoHS指令(10物質対応) 対応
ICテストクリップ サンハヤト 7日以内出荷
ICテストクリップ(0.5mmピッチ対応/ロングタイプ/2本入)簡単に狭ピッチICの信号を取り出せる!ロングタイプ(先端長13mm)で、0.5~1.27mmピッチの面実装型ICの端子に直接取り付けできるテストクリップです。導体抵抗値を30mΩ以下に抑えています。ロジックアナライザーのプローブが直接接続できます。赤・黒の2色カラーで、操作ハンドルが後方にあるので隣のクリップとの誤操作・誤接触がありません。付属のホールドバーとホールドバープレートにより、連ねて使用する際に安定してクリップできます。
適合 SOP、QFPパッケージ等:0.5~1.27mmピッチ セット内容 ホールドバー×1、ホールドバープレート×2、取扱説明書 定格電圧 AC30V rms、DC60V 本体寸法(mm) 本体長:34.6、先端パイプ:Φ0.6×13 先端長(mm) 13 パイプ寸法(mm) 先端パイプ:Φ0.6×13(ロングタイプ) 先端スプリング径(Φμm) 150 コンタクトピン Φ0.75mm(金メッキ仕上リン青銅ピン、ロジアナソケットに直接接続可) 入数(個) 2入(赤・黒×各1) RoHS指令(10物質対応) 対応
ICテストクリップ サンハヤト 当日出荷
ICテストクリップ(0.5mmピッチ対応/ロングタイプ/5本入)簡単に狭ピッチICの信号を取り出せる!ロングタイプ(先端長13mm)で、0.5~1.27mmピッチの面実装型ICの端子に直接取り付けできるテストクリップです。導体抵抗値を30mΩ以下に抑えています。ロジックアナライザーのプローブが直接接続できます。赤・黒・白・青・黄の5色カラーで、操作ハンドルが後方にあるので隣のクリップとの誤操作・誤接触がありません。付属のホールドバーとホールドバープレートにより、連ねて使用する際に安定してクリップできます。
適合 SOP、QFPパッケージ等:0.5~1.27mmピッチ セット内容 ホールドバー×1、ホールドバープレート×2、取扱説明書 定格電圧 AC30V rms、DC60V 本体寸法(mm) 本体長:34.6、先端パイプ:Φ0.6×13 先端長(mm) 13 パイプ寸法(mm) 先端パイプ:Φ0.6×13(ロングタイプ) 先端スプリング径(Φμm) 150 コンタクトピン Φ0.75mm(金メッキ仕上リン青銅ピン、ロジアナソケットに直接接続可) 入数(個) 5入(赤・黒・白・青・黄×各1) RoHS指令(10物質対応) 対応
ICテストクリップ サンハヤト 10日以内出荷
ICテストクリップ(0.5mmピッチ対応/ショートタイプ/2本入)簡単に狭ピッチICの信号を取り出せる!ショートタイプ(先端長4mm)で、0.5~1.27mmピッチの面実装型ICの端子に直接取り付けできるテストクリップです。導体抵抗値を20mΩ以下に抑えています。ロジックアナライザーのプローブが直接接続できます。赤・黒の2色カラーで、操作ハンドルが後方にあるので隣のクリップとの誤操作・誤接触がありません。付属のホールドバーとホールドバープレートにより、連ねて使用する際に安定してクリップできます。
適合 SOP、QFPパッケージ等:0.5~1.27mmピッチ セット内容 ホールドバー×1、ホールドバープレート×2、取扱説明書 定格電圧 AC30V rms、DC60V 本体寸法(mm) 本体長:25.6、先端パイプ:Φ0.6×4 先端長(mm) 4 パイプ寸法(mm) 先端パイプ:Φ0.6×4(ショートタイプ) 先端スプリング径(Φμm) 150 コンタクトピン Φ0.75mm(金メッキ仕上リン青銅ピン、ロジアナソケットに直接接続可) 入数(個) 2入(赤・黒×各1) RoHS指令(10物質対応) 対応
ICテストクリップ サンハヤト 7日以内出荷
ICテストクリップ(0.3mmピッチ対応/2本入)簡単に狭ピッチICの信号を取り出せる!ミドルタイプ(先端長7.5mm)で、0.3~0.5mmピッチの面実装型ICの端子に直接取り付けできるテストクリップです。導体抵抗値を50mΩ以下に抑えています。ロジックアナライザーのプローブが直接接続できます。赤・黒の2色カラーで、操作ハンドルが後方にあるので隣のクリップとの誤操作・誤接触がありません。付属のホールドバーとホールドバープレートにより、連ねて使用する際に安定してクリップできます。
適合 SOP、QFPパッケージ等:0.3~0.5mmピッチ セット内容 ホールドバー×1、ホールドバープレート×2、取扱説明書 定格電圧 AC30V rms、DC60V 本体寸法(mm) 本体長:29.1、先端パイプ:Φ0.6×7.5 先端長(mm) 7.5 パイプ寸法(mm) 先端パイプ:Φ0.6×7.5(ミドルタイプ) 先端スプリング径(Φμm) 80 コンタクトピン Φ0.75mm(金メッキ仕上リン青銅ピン、ロジアナソケットに直接接続可 入数(個) 2入(赤・黒×各1) RoHS指令(10物質対応) 対応
USB・I2C(SMBus)変換モジュール サンハヤト 当日出荷
USB⇔I2C変換チップCP2112(Silicon Laboratories社 Single-Chip HID USB to SMBus Master Bridg)を電子工作等で使用しやすいパッケージに変換したモジュールです。マイコンのプログラミング不要でI2C接続のセンサーやGPIO(8ピン)をPCアプリケーションから直接制御できます。USBポートはESD保護、電源保護回路入りでブレッドボードでの使用に便利な600mil幅のDIP形状です。コネクタは使いやすいType-C(USB2.0)。
仕様 搭載IC:Silicon Laboratories社製 CP2112-F03 形状 DIP:600mil幅24ピン 質量(g) 6 本体寸法(mm) 17.78×40.64 +コネクタ コネクタ USB Type-C 入力電源 DC 5V(USBインターフェイスより給電) RoHS指令(10物質対応) 対応
インクジェットフィルム サンハヤト ¥ 2,690~税込 ¥ 2,959~
1セット(3枚)ほか
当日出荷 から 11日以内出荷
このフィルムはPETフィルム表面に特殊コーティングを施しており、パソコンCADで設計したパターンを、お手持ちのインクジェットプリンタでこのフィルムに印刷するだけで写真のフィルムのような高密度なアートワークフィルムが簡単に製作できます。入数違いで3種類のバリエーションがあります。
本体寸法(mm) 210×297(A4) 厚さ(μm) (1枚)145 保管温度範囲(℃) 10~35(10~60%) RoHS指令(10物質対応) 対応
マグネットクランプ サンハヤト 13日以内出荷
手軽で確実な感光基板の露光用原稿密着器クイックポジ感光基板にパターンを焼き付ける際に、感光面とフィルムを密着させる手軽なツールです。パターンフィルムと感光基板を簡単に密着させることができ、初心者でも確実な焼付が出来ます。□感光基板パターン焼付
仕様 ●露光可能寸法:100×150mm●外形寸法:127×178×20mm(ゴム足含まず)●本体重量:520g●本体材質:アクリル樹脂●付属品:ゴム足 アズワン品番 67-0436-24
FCCコネクタ変換基板 サンハヤト 当日出荷
FFCコネクタ(0.5mmピッチ16極)をSIL(Single In Line)に変換する基板です。ユニバーサル基板やブレッドボードに使用できます。はんだ面側は2mm角のPADになっています。コネクタ実装済みです
仕様 ●カット後サイズ:40.64×17.14×1.6t(mm)●コネクタ名:FH12-16S-0.5SH(55) ヒロセ電機製●両面/片面:両面●商品サイズ(包装を含む、約):6g●変換前ピッチ:0.5mmピッチ16極●変換後ピッチ:2.54mm 材質 ガラスエポキシ(FR-4) 寸法(mm) 81.28×17.14×1.6t 穴径(Φmm) 0.9 仕上処理 スルーホール、金フラッシュ、レジスト、シルク 入数 1枚(2枚続き) RoHS指令(10物質対応) 対応
ミニ・ブレッドボード サンハヤト 当日出荷
約35×47mmの中に5極×2×17列=170極の端子があります。ICやセンサーなどのデバイスを1つ使うような小さい回路、実験に便利です。裏側は両面テープを貼っているので、直接ケース等に貼り付けることができます。ラインナップとして白色、透明の2色があります。
仕様 ●使用可能線径:Φ0.5~0.7mm●重量(包装を含む、約):16g 材質 樹脂部:ABS/端子部:ステンレス(メッキなし) 寸法(mm) 35.2×47.2×8 穴数 170 入数 1個 RoHS指令(10物質対応) 対応
ミニ・ブレッドボード サンハヤト (1件のレビュー) 当日出荷
約35×47mmの中に5極×2×17列=170極の端子があります。ICやセンサーなどのデバイスを1つ使うような小さい回路、実験に便利です。裏側は両面テープを貼っているので、直接ケース等に貼り付けることができます。ラインナップとして白色、透明の2色があります。お買い得な5個入りです。
仕様 ●使用可能線径:Φ0.5~0.7mm●重量(包装を含む、約):72g 材質 樹脂部:ABS/端子部:ステンレス(メッキなし) 寸法(mm) 35.2×47.2×8 穴数 170 入数 1袋5個入 RoHS指令(10物質対応) 対応
1.27mmピッチコネクタ変換基板 サンハヤト 当日出荷
1.27mmピッチのコネクタを2.54mmピッチに変換する基板です。センターのVカットから切り離し、2分割して使用します。1.27×1.27mmピッチのDIL(Dual In Line)、1.27x2.54mm ピッチのDIL、1.27mm ピッチのSIL(Single In Line)コネクタ最大20ピンに対応しています。
仕様 ●カット後サイズ:33.02×20.96×1.6t(mm)●両面/片面:両面●商品サイズ(包装を含む、約):6g●変換前ピッチ:1.27mm●変換後ピッチ:2.54mm●対応ピン数:20ピン 材質 ガラスエポキシ(FR-4) 寸法(mm) 33.02×41.92×1.6t 穴径(Φmm) 0.75、0.9 仕上処理 スルーホール、金フラッシュ、レジスト、シルク 入数 1枚(2枚続き) RoHS指令(10物質対応) 対応
クイックポジ感光基板 サンハヤト (7件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
クイックポジ感光基板がリニューアル。従来の「NZシーリーズ」と比べ性能は同等、露光時間が約半分に。短時間で仕上げる事が可能になりました。プリント基板と手軽に作成する事ができ、試作や小ロット作製に便利です。最小パターン幅/間隔は0.2mmです。
厚さ(μm) (銅箔)35 波長(nm) 【露光】300~450(ghi線波長) 品質保持期間 36ヶ月 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.09MB)
表面実装型カラーチェック端子 サンハヤト 当日出荷 から 5日以内出荷
オシロスコープのプローブが全方向から引っかけられます
用途 表面実装タイプのチェック端子 材質 ピン部:リン青銅0.2t、樹脂部:フッ素(UL-94V-0) 寸法(mm) 【ランド】1.25×2.5以上 質量(g) 10
薄型ユニバーサル基板 サンハヤト (1件のレビュー) 当日出荷
ハサミで簡単にカットでき加工が簡単です
仕様 両面・ガラスエポキシ(FR-4)、0.4×190×240 トラスコ品番 193-5048 質量(g) 100
同軸ケーブル補強用ピン サンハヤト 3日以内出荷
同軸ケーブルの芯線折れ防止用
用途 同軸ケーブル補強用ピン トラスコ品番 193-5063 材質 リン青銅0.4t 質量(g) 10
接着式基板スタンド サンハヤト (1件のレビュー) 当日出荷
ケース等に基板を簡単に固定できる接着式基板スタンド
用途 M3ネジで基板を本体に固定できます 仕様 接着式基板スタンド トラスコ品番 193-5081 セット内容 お得な8個入り、取り付けネジ(M3×5mm) 材質 黒色ABS樹脂 質量(g) 50 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 12.5×12.5×5
基板専用クリーンブラシ サンハヤト (1件のレビュー) 当日出荷
適度な固さと反発力を持ち、耐薬品性、耐熱性にも優れています
用途 プリント基板専用清掃ブラシ トラスコ品番 193-5055 材質 柄:竹、毛材:馬毛 質量(g) 30
基板実装用タブ端子 サンハヤト 当日出荷
187シリズのファストン端子と接続できるオス型端子です
用途 187シリーズのファストン端子と接続できるオス型端子 仕様 黄銅スズメッキ トラスコ品番 193-5118 材質 黄銅 質量(g) 5
基板実装用カラータブ端子 サンハヤト 翌々日出荷
色付き樹脂により複数のタブ端子を識別することができます
用途 250シリーズのファストン端子と接続できるオス型端子 仕様 黄銅スズメッキ 材質 黄銅 質量(g) 5
基板実装用アース端子 サンハヤト 翌々日出荷
M3ネジで匡体拡ど一緒に固定できる基板実装用のアス端子です0
用途 M3ネジで筐体等に固定できる基板実装用アース端子 仕様 黄銅スズメッキ トラスコ品番 193-5123 材質 鉄 質量(g) 5
ジャンプワイヤパック サンハヤト 当日出荷
単線タイプなのでボードに密着させて配線できます
用途 足りなくなりやすい短めのジャンプワイヤの補充に最適です 材質 リン青銅、ニッケルメッキ 材質(被膜) PVC
QFP IC変換用基板 サンハヤト 当日出荷
用途 ICパッケージ変換 種類 片面 材質(基板) ガラスエポキシ 板厚(mm) 1 仕上処理 ハンダ、レジスト ランド (外周)2.54mmピッチΦ0.9
DIP幅変換基板 サンハヤト 当日出荷
600mil~100mil間でDIP-ICの幅を変換
用途 試作・評価 種類 両面 ピッチ(mm) 2.54 材質(基板) ガラスエポキシ 板厚(mm) 1.6 基板寸法(縦×横)(mm) 20.32×144.78 仕上処理 スルーホールハンダ、両面レジスト(緑) ランド - 特性 600milスキニーDIPの幅変換ができます。ブレッドボードと併用で更に高度な活躍が可能です。
2mmピッチユニバーサル基板 サンハヤト 当日出荷
用途 試作・評価 種類 両面 ピッチ(mm) 2 材質(基板) ガラスエポキシ 穴径(Φmm) 0.85 仕上処理 スルーホール金フラッシュ パターン 2.0mmピッチ、ドットパターン、角型ランド ランド -
耐酸性レジストペン サンハヤト (1件のレビュー) 当日出荷
水や酸に強いアルコールベースの特殊レジストペンです。
耐酸性に優れていますので、カット基板に直接パターンを描いてエッチングできます。
遮光性に優れていますので、アートワーク用フィルムにもくなじみ回の作成・修正が手早くできます。
ロジックレベル変換モジュール サンハヤト 当日出荷
1.2~5.5V間で双方向のロジックレベル変換が可能です。
TXS0108E(TI製)とパスコンを実装済みです。
入出力方向の制御が不要(自動検知)です。
ロジック電圧の異なるI2C通信にも使用可能です。
種類 工作キット 基板寸法(縦×横)(mm) 17.78×25.4 仕様 (搭載IC)TI社製2電源8bit双方向IC TXS0108E 電圧(V) VccA=1.2~3.6、VccB=1.65~5.5 スルーホール 両端10×2列 通信速度 60Mbps(Push Pull)、2Mbps(Open Drain)
大型ライトボックス サンハヤト 3日以内出荷
両面同時にパターン焼付ができる大型のライトボックスです。
バキューム式クランプを内蔵しているので、フィルムの密着性も良好です。
試作基板の製作から小ロット量産まで活用いただけます。
デジタルタイマー内蔵で、正確に露光時間が管理できます。
アワーメーター機能を装備しており、蛍光管の積算使用時間が簡単に分かります。
保守部品の交換が容易な構造を採用しています。
種類 その他 質量(kg) 26.4 外形寸法(mm) 560×520×230、(最大露光)250×350 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 使用ランプ 紫外線蛍光管(FL-UV15BL)上下各6本
ESクリーン サンハヤト ¥ 1,998~税込 ¥ 2,198~
1個(1kg)ほか
当日出荷 から 7日以内出荷
エッチング作業により汚れたバットや、エッチング装置などに付着した固着汚れなどをきれいに除去することができます。
酸、アルカリ、溶剤を含有しない中性タイプですので部品への影響、人体への刺激性が無く、作業性、安全性に優れています。
用途 エッチング作業に使用した機材の洗浄に。 種類 その他 主成分 還元剤 液性 中性 外観 無色~薄紫色透明液体 有機溶剤中毒予防規則 非該当
ソルダーレジスト用インク(緑色) サンハヤト 当日出荷
使いやすい、1液タイプの紫外線硬化型インク(緑色)です。
種類 その他 色 緑 耐熱性 (はんだ)260℃ 比重 1.5 粘度 150dPa・s 硬化条件 1000mJ/cm2 (高圧水銀灯)(サンハヤト製ライトボックスBOX-W10Dにて5分で指触硬化、15分で完全硬化(ドライヤー併用))
卓上エッチング装置 サンハヤト 3日以内出荷
少量のエッチング液で効率的にエッチングできるように設計されています。
エアー噴流式で自動的に液をかくはんするため、短い時間でシャープに仕上がります。
両面基板の同時エッチングはもちろん、数枚まとめても OK です。
外箱にコンテナケースを採用しました。ケース内でエッチング作業を行う事により汚れを防止できます。
底板の接地面積を拡大し、より倒れにくくなりました。
ヒーターホルダー(カバー)を採用したことによりヒーター位置をしっかり固定できます。
開口部が広くなり、基板の出し入れがやりやすくなりました。
種類 その他 材質(本体) 硬質塩ビ 全容量(L) 4 適合寸法(mm) (エッチング可能な基板)200×300
ブレッドボード用USB電源ボード サンハヤト 当日出荷
供給電圧は5V/3.3Vに切替が可能です。
回路保護ヒューズ(0.5A)付きです。
縦置き型で省スペースです。
出力ピンはブレッドボード上でショートしないピン配置(斜め配置)になっています。
種類 工作キット 外形寸法(mm) 17.78×27.94 出力 (5V出力)USB供給電圧 、(3.3V出力)3.27V 電源 5V(USB供給) 過電流保護 0.5A
Raspberry Pi Model B+用ユニバーサル基板[RoHS] サンハヤト (1件のレビュー) 当日出荷
クレジットカードサイズで低価格のコンピュータ「Raspberry Pi Model B+」の拡張コネクタに接続できるユニバーサル基板です。コネクタの各ピンの信号名をシルク印刷で表記しています。組み付け方向に合わせてA面/B面でシルク文字が異なるリバーシブル仕様になっています。
種類 両面 ピッチ(mm) 2.54 材質(基板) ガラスコンポジット 板厚(mm) 1.6 基板寸法(縦×横)(mm) 56×65 仕様 Raspberry Pi Model B+用 付属品 接続用コネクタ(20ピン×2列) 仕上処理 スルーホール金フラッシュ、両面レジスト(黒)/両面シルク(黄) RoHS指令(10物質対応) 対応
4列千鳥コネクタ用基板 サンハヤト (1件のレビュー) 当日出荷
高密度コネクタ同士の接続・延長に
種類 両面 ピッチ(mm) 2.54 材質(基板) ガラスエポキシ 板厚(mm) 1.2 基板寸法(縦×横)(mm) 27.5×104.14 仕様 Max.160ピン用、ICカードコネクター、リボンケーブルコネクター用 仕上処理 スルホール、ハンダ、レジスト パターン 列間1.905mmピッチ、ピン間1.27mmピッチ、千鳥を変換 ランド 2.54mmピッチΦ0.8
フラットケーブルコネクタ用基板 サンハヤト 当日出荷
種類 両面 ピッチ(mm) 2.54 材質(基板) ガラスエポキシ 板厚(mm) 1.2 基板寸法(縦×横)(mm) 22.5×98 仕様 Max.64ピン用、フラットケーブルコネクター用 仕上処理 スルホール、ハンダ、レジスト パターン 列間4.26ピン間2.16mmピッチを変換 ランド 2.54mmピッチ角ランドΦ0.9
ハンダ付け電子工作キット(雪だるま) サンハヤト (1件のレビュー) 当日出荷
簡単!楽しいハンダ付け電子工作キット。
LED点滅回路で動作します。
電池入り。(CR2032コイン電池)
種類 工作キット セット内容 基板(雪だるま CEM3、金フラッシュ)×1枚、LED(赤、緑、黄色 各1個)×3個、抵抗(100Ω・カラーコード=茶/黒/茶/金)×3個、抵抗(47Ω・カラーコード=黄/紫/橙/金)×2個、NPNトランジスタ(2SC1815互換品)×2個、電解コンデンサ(47μF)×2個、スイッチ(スライドスイッチ)×1個、コイン電池ホルダ(CR2032用)×1個、コイン電池(CR2032)×1枚、説明書
Raspberry Pi用スペーサー サンハヤト (2件のレビュー) 当日出荷
Raspberry Pi B+の四隅の取付穴に使用することで、拡張基板やユニバーサル基盤を固定することができます。
スペーサーは六角オネジメネジです。
種類 その他 セット内容 スペーサー(M2.6、11mm)×4、ネジ(M2.6、5mm)×4、ナット(M2.6)×4 材質(本体) 黄銅ニッケルメッキ
『機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります