その他機構部品 :「金属容器」の検索結果
関連キーワード
材質 プラスチック。ボックスタイプ 工具箱。長さ 475mm。幅 284mm。高さ 475mm。寸法 475 284 475mm。ホイール 2 ホイール。引き出しの数 2。トレイタイプ 取り外し可能。カラー 黒、黄。重さ 4.0kg。範囲 3 in 1。含まれているツール なし。Stanley モバイルワークセンター工具箱. Stanleyのモバイルワークセンター工具箱を紹介します。この製品は、電動工具/手動工具/アクセサリに最適な工具オーガナイザーです。2-in-1と3-in-1の2つのタイプがあり、それぞれにキャスターと伸縮式ハンドルが付いています。構造用フォームプラスチック製で、耐摩耗性と長寿命性に優れています。 Stanley 3-in-1モバイルワークセンター 3-in-1モバイルワークセンターは、分離可能な工具箱ユニットで、頑丈な7インチのホイールを備えた下部容器と小型部品用の中間容器、小型部品収納用の上部箱ユニットで構成されています。 超大容量のため、大きくかさばる機材や機器の収納に最適です。取り外し可能な中間容器は、小型の部品やアクセサリの収納に使用します。またこの工具ボックスには、人間工学に基づいたソフトハンドル、頑丈な金属製ラッチ、南京錠用アイレットも備わっており、安全性が向上しています。 Stanley 2-in-1 モバイルワークセンター 2-in-1 モバイルワークセンターは、分離可能な工具箱ユニットで、頑丈な7インチのホイールを備えた下部容器と小型部品収納用の上部箱ユニットで構成されています。上部の工具箱には、格納式ハンドルが付いており簡単な操作と移動することができます。大型金属製ラッチで上下の工具箱をしっかりと固定し簡単に接続 、分離することができます. 特長. 格納式ハンドル 取り扱いが簡単で取り回しも簡単です。 大型金属製ラッチで上下の工具ボックスをしっかりと固定し、簡単に接続 分離することができます. これらのワークセンターを購入する理由は. Stanleyのモバイルワークセンター工具箱は屋外での使用に最適です。大きな工具箱/工具棚/台車を別々に搬送することなく作業に必要な工具のみを現場に持ち込むことができます。工具やアクセサリは持ち運びがしやすいのと同時に、安全に保管できます。. 特長. プラスチック製収納システム 7インチの大径キャスターを備えた下部容器 上部に小型部品収納部がある分離可能な工具ボックスユニット 電動工具や手動工具を収納可能な大容量 小型部品やアクセサリ用のコンパートメント ユニット連結用の大型金属製のラッチ 上部の引きハンドルにより、簡単に移動可能 必須の工具用の取り外し可能なトレイ ロック可能. 工具箱の内容. Stanleyの工具箱には、取り外し可能なトートトレイが含まれています. Stanley モバイルワークセンターオプション Stanley 1-70-327: 長さ475 mm 幅284 mm 高さ570 mm、 RS 品番: 790-4785 790-4785 Stanley 1-70-326: 長さ475 mm 幅284 mm 高さ630 mm、 RS 品番: 790-4788 790-4788. 用途情報. スタンレーの工具ボックスは主に産業/機械/保守用途で使用されます。プロの職人にもDIY愛好家にも最適な工具収納ソリューションです。
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
『機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
- その他機構部品
- 工作キット
機構部品(電子部品) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。