1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マックエイト放熱シート
パワートランジスターの下に取付けるだけで高い熱伝導率を得ることができます。 マイカ板と違ってグリースを併用する必要はありません。 従来のシリコンラバーより約7倍の熱伝導率があります。
材質サーコン(R)TR(UL94V-0) 厚さ(mm)0.30+0.10-0) 使用温度範囲(℃)-60~+180 引裂強度(kg)0.3B 伸び(%)100 体積抵抗率(Ωcm)1.2×1015 硬度(JIS A)75 誘電率50Hz:4.4、103Hz:4.4、106Hz:4.4 RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性V-0(UL94) 耐電圧(kV)7 熱抵抗値(℃/W)0.39 引張強度(kg/cm2)1.7
1袋(100個)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります