その他機構部品 :「タイマー付鍵」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人体が発する赤外線をキャッチすることで人の有無を判断するセンサー。センサーが反応すると、基板上のリレーがONとなり、外部に接続した電球などの電気機器をコントロールすることが可能。また、周囲の明るさを判断する光センサーを搭載しておりますので、「周囲の明るい昼間には接続した電灯を点けず、暗くなった夜だけ点灯させる」という使い方も可能。外部機器を動作させるリレーはタイマー動作になっており、ONした後に自動でOFF。このタイマーは更新型なので、リレーがOFFになる前にセンサーが反応するとタイマー時間が延長され、人がいる間はリレーをONにしておくことができます。
種類工作キット 検出角度範囲(°)上下左右±20(90%) 検出範囲約1m~5m(可変) 仕様周囲明るさ検出機能付き、オープンコレクタ出力付き、サージアブソーバ付き 寸法(mm)75×80×36(完成時、突起部含む) 接点容量リレー最大3Aー100V(AC) 3Aー28V(DC) 消費電流(mA)待機時:約5 動作時:約40(最大) 電源電圧(V)DC9~13(安定化不要) タイマー時間約1秒~35秒(可変:更新型) 再生紙使用マーク適合
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

『機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング