3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OSRAM Opto Semiconductors duris R S 8 世代 LED により、DLCPremium の永久認定に加えて驚異的な有効性性能を発揮します。この 5050 リードフレームパッケージは、お客様に最適なソリューションを提供します 屋外プロフェッショナル向けの高効率でコンパクトな照明デザイン 照明 ハイベイ、街灯、エリアライト、投光照明。パッケージは白色 SMT パッケージで、着色拡散シリコン樹脂が使用されます 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色温度: 3000 → 6500 K
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:5.52 V●シリーズ:GW Q9LR32.PM●コード番号:215-1054 アズワン品番65-7239-50
1袋(5個)
789 税込868
7日以内出荷

OSRAM Opto Semiconductors QFN 5050 LED タイプで、DLC プレミアム永久評価の優れた有効性能により、5050 シリーズの幅広いラインアップを実現しています。この OSCONIQ S 5050 リードフレームパッケージは、優れた腐食保護機能を備えた他のレベルの堅牢性の安定性を提供し、屋外の業務用照明の適合性をさらに高めています。パッケージは、白色 SMT パッケージと着色拡散樹脂です 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色温度: 3000 → 6500
仕様●LED色:白●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:22.1 V●シリーズ:GW Q9LR31.PM●コード番号:215-1034 アズワン品番65-7235-57
1袋(5個)
789 税込868
7日以内出荷

最新の Duris R S 8 世代 LED は、優れた有効性性能と DLC プレミアムライフタイムの組み合わせです。この 5050 リードフレームパッケージは、屋外業務用照明、高ベイ、街灯、エリアライト、投光照明向けの高効率でコンパクトな照明設計に最適なソリューションです。パッケージ: 白色SMTパッケージ、着色拡散シリコン樹脂 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色温度: 2700 → 5000 K CRI: 80 (最小) ESD: 2 kV 光束:標準 184 lm @ 3000 K 発光効率:標準 184 lm/W @ 3000 K 用途 ハイベイ産業用 道路、トンネル、屋外
仕様●LED色:白●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:23.2 V●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:160→ 220 lm●レンズ形状:正方形●シリーズ:Duris S8●コード番号:187-2113 アズワン品番65-7247-45
1袋(10個)
1,398 税込1,538
欠品中

『機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります