12ページ目: その他機構部品

FA現場のお役立ち情報
1,392件中 441~480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表面実装用縦型連結ソケット (2列タイプ) MAC8(マックエイト)

    表面実装用縦型連結ソケット (2列タイプ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    表面実装用ソケットの2列タイプです。 1.27、2.54mmピッチがあります。 OQW-01、OQWS-01シリーズと組合せることによりプリント基板を二段重ねに出来ます。 リフロー対応型
    使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下
  • 圧入用工具 先端チップ MAC8(マックエイト)

    圧入用工具 先端チップ

    MAC8(マックエイト)
    ¥579税込¥637
    1袋(1個)
    9日以内出荷から47日以内出荷
    本体(PCX-1)に取付けないと使用できません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着工具セット MAC8(マックエイト)

    圧着工具セット

    MAC8(マックエイト)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1袋(1個)
    9日以内出荷
    OMシリーズ、OPシリーズ、HJシリーズ、OJシリーズを圧着及びハウジングに取付ける為の工具です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装用台座 MAC8(マックエイト)

    表面実装用台座

    MAC8(マックエイト)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1袋(1000個)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    表面実装用基板を簡単に二段重ねするさいに台座として使えます
    材質銅仕上ニッケル下地メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型電線取付用ターミナル MAC8(マックエイト)

    小型電線取付用ターミナル

    MAC8(マックエイト)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1袋(100個)
    当日出荷
    細い線をプリント基板に取付けたり、はずしたりする時に使用します。 数の少ない線をプリント基板に取付ける時、任意の場所に取付けられるのでパターン設計が大変楽です。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面実装用LEDテストソケット MAC8(マックエイト)

    表面実装用LEDテストソケット

    MAC8(マックエイト)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    材質金属部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP白色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)
  • 表面実装用電源コネクター MAC8(マックエイト)

    表面実装用電源コネクター

    MAC8(マックエイト)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1袋(100個)ほか
    9日以内出荷から33日以内出荷
    表面実装用基板に電源を供給する為のコネクターです。 オス側は、HJ-3、HJ-31です。 HJ-2にHH-3-R(ロック金具)を使用しますと、引張っても抜けません。 マガジン入りタイプとエンボステープ入りタイプの2種類があります。
    材質黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)5接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応適合ピン径(Φmm)0.8~1.0挿抜回数100回以上挿入力(g)150以上抜去力(g)150以上
  • 同軸ケーブル固定金具 MAC8(マックエイト)

    同軸ケーブル固定金具

    MAC8(マックエイト)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(100個)ほか
    9日以内出荷から33日以内出荷
    本製品を使用すると、表面実装基板上にくる同軸ケーブルを固定することが出来ます。(ペンチで締めて下さい。)
    材質リン青銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁用ブッシュ MAC8(マックエイト)

    絶縁用ブッシュ

    MAC8(マックエイト)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1袋(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    パワートランジスターの取付等、絶縁したい部分に御使用下さい。
    材質アセタールコポリマー(UL94HB)色白使用温度範囲(℃)-40~+85寸法D(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • プリント基板垂直取付金具(SMT用) MAC8(マックエイト)

    プリント基板垂直取付金具(SMT用)

    MAC8(マックエイト)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    表面実装用基板に半田付にて取付け、次に子基板を挿入する事によりPC板を垂直に取付け出来ます。 確実に取付けるには子基板側も半田付けして下さい。 テーピングタイプはリフロー後、吸着用シールを取り除いて下さい。 手半田の場合は、子基板側に本製品を先にはめ込んで親基板に半田付して下さい。 固定だけでなく電気も流せます。
    材質リン青銅仕上Ni下地スズメッキ電流容量(A)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂タイプネジ MAC8(マックエイト)

    樹脂タイプネジ

    MAC8(マックエイト)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋(100個)
    9日以内出荷
    樹脂タイプのネジです。 絶縁が必要な場合に御利用下さい。
    材質特殊ポリアミド樹脂(UL94HB)ナチュラル色(アイボリー)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik シールドシート,材質:フェライト,長さ:120mm,幅:120mm,厚さ:0.3mm WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik シールドシート,材質:フェライト,長さ:120mm,幅:120mm,厚さ:0.3mm

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    仕様材質 = フェライト方法を修正 = 自己接着性厚さ = 0.3mm長さ = 120mm幅 = 120mmWurth Elektronik WE-FSFSフレキシブル焼結フェライトシート. Wurth ElektronikのWE-FSFSシリーズのフェライトシートは、接着式の柔軟なフェライトシート構造です。接着式取り付けテープで簡単に取り付けられます。このフェライトシートをNFC及びRFID通信システムで使用すると、性能が向上します。WE-FSFSフェライトシートは、ワイヤレス電力伝送(Qi-WPC、A4WP、WCT、PMA)の効率を向上させます。. 特長と利点. 使用が簡単 磁気シールド 高透磁率 通信周波数で低損失. 製品用途の情報. WE-FSFSシートの適合する用途には、ワイヤレス充電(WPC)、磁気シールド、EMI抑制などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M4 x 15mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro 黄銅 M4 x 15mm

    RS PRO
    ¥5,498税込¥6,048
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様本体長さ = 15mmねじサイズ = M4 x M4ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M4スレッドサイズB = M4六角ねじ二面幅 = 7mm穴深さ = 13mm仕上げ = ニッケルめっき黄銅製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げの黄銅製六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフ)で、幅広いサイズを取り揃えています。 メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角 スタンドオフ RS Pro スチール M3 x 5mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro スチール M3 x 5mm

    RS PRO
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様本体長さ = 5mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5mm穴深さ = 4.3mm仕上げ = 亜鉛めっきねじ付きスペーサの両端は同じねじサイズです。. 六角ねじ付きスペーサ - 軟鋼. この六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフとも呼ばれます)は軟鋼製で、亜鉛めっきが施されています。 様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角 スタンドオフ RS Pro スチール M3 x 10mm RS PRO

    六角 スタンドオフ RS Pro スチール M3 x 10mm

    RS PRO
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様本体長さ = 10mmねじサイズ = M3 x M3ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角スタッド長さ = 8mmねじサイズ = M3スレッドサイズB = M3六角ねじ二面幅 = 5mm穴深さ = 8.5mm仕上げ = 亜鉛めっきねじ付きスペーサの両端は同じねじサイズです。. 六角ねじ付きスペーサ - 軟鋼. この六角ねじ付きスペーサ(ねじ付きスタンドオフとも呼ばれます)は軟鋼製で、亜鉛めっきが施されています。 様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.5mm, 150 x 150mm RS PRO

    サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.5mm, 150 x 150mm

    RS PRO
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.5mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 13W/m・K材料 = グラファイト最低動作温度 = -50℃最高動作温度 = +150℃硬さ = ショアA 80カラー = 黒グラファイトサーマルインターフェイス素材 - RSシリーズ. 熱伝導性グラファイトインターフェイス素材 次のタイプを用意: プレーン(< 7943979') 7943979/、< 7943982') 7943982/、< 7943998') 7943998 、片面粘着剤付き(< 7943973') 7943973/、< 7943985') 7943985/、< 7943991') 7943991 、PETコーティング(< 7943989') 7943989/、< 7943995') 7943995RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニQIケーブル6S-Z 共立電子産業

    ミニQIケーブル6S-Z

    共立電子産業
    ¥199税込¥219
    1本
    当日出荷
    2.0mmピッチヘッダーピンやBOXプラグに差し込むことのできるミニQIケーブル。片側は5mmハンダあげで、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
    ピッチ(mm)2ケーブルUL1007AWG24ケーブル長(mm)500ケーブル種類6S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)
  • QIケーブルFC20-1P×20 共立電子産業

    QIケーブルFC20-1P×20

    共立電子産業
    ¥859税込¥945
    1本
    当日出荷
    ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
    ピッチ(mm)2.54ケーブルUL20029AWG28ケーブル長(mm)300ケーブル種類FC20(フラットケーブル圧接型ソケット)-1P×20(プラグ)
  • QIケーブル4P-4P 共立電子産業

    QIケーブル4P-4P

    共立電子産業
    ¥219税込¥241
    1本
    当日出荷
    ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
    色【配線】茶/赤/橙/黄ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類4P(プラグ)-4P(プラグ)
  • オルゴールごまⅡ エレキット

    オルゴールごまⅡ

    エレキット
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    コマを回すことで発生する遠心力を利用した「遠心スイッチ」搭載のコマの工作キットです。 遠心スイッチがONになると発光ダイオードが点灯し、メロディICの音が流れます。コマが安定して回るように、バランサーで調整することが可能です。 安定して回るポイントを見つけ、美しい光の輪とメロディをお楽しみください。 「はんだ付けトラの巻」と「はんだ付け練習基板」入りで、はんだ付け初心者も安心して工作を楽しめます!
    備考はんだ付け作業有り電源単4乾電池×2本(別売)使用工具ドライバー(プラス)、ニッパー、ラジオペンチ、はんだごて消費電流(mA)約23対象10歳以上基板寸法(mm)Φ100工作時間1~2時間程度再生紙使用マーク適合
  • ラグ板 サトーパーツ

    ラグ板

    サトーパーツ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1セット(50個)ほか
    6日以内出荷
    種類その他材質(絶縁体)フェノール積層板 (UL94HB)絶縁抵抗(MΩ)30以上(DC100V)端子金具はんだ付け用端子パネル取付方式ネジ止め耐電圧(V/min)AC300
  • マークチューブ整列用粘着シート CTK

    マークチューブ整列用粘着シート

    CTK
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    仕様2枚組 各10枚積層・3列×2(各分割式)種類その他
  • NFC非接触発光LED 共立電子産業

    NFC非接触発光LED

    共立電子産業
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    裏面に粘着テープが付いて再登場!NFC(近距離無線通信)の通信時に反応して点滅する超小型・超薄型のLEDモジュールです。おサイフ機能の付いたスマホや携帯、または改札機などの非接触ICカードリーダーに近づけるだけで発光するので電池不要。小指の爪ほどのサイズながら、使いみちはいろんな可能性を秘めてます。
    仕様裏面粘着テープ付種類その他LED色白色寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)7×11×0.8
  • ラジオメーター 共立電子産業

    ラジオメーター

    共立電子産業(5件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    4日以内出荷
    暖められた面と周囲の気体との相互作用で生じる現象・ラジオメーター効果を利用し、太陽光や白熱灯や高出力LEDライトなどから発せられる赤外線を本製品にあてることにより、羽根車が回転するガラス製の不思議なオブジェクト。回転するさまを眺めていると、ゆったりとした気分になり、癒やされます。
    使用方法太陽光や白熱灯や高出力LEDライトなどから発せられる赤外線を本製品にあてることにより羽根車が回転します。※一般的なLEDライトや蛍光灯では赤外線量が弱く回転しません。高温の場所で長時間使用するとガラス球内部の温度が上昇し、回転が途中で止まる場合があります。その際は設置場所を変更してください。種類その他
  • Arduinoをはじめよう「Arduino&書籍&部品セット 共立プロダクツ

    Arduinoをはじめよう「Arduino&書籍&部品セット

    共立プロダクツ(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    当日出荷
    入門者向けセットです。
    セット内容書籍:Arduinoをはじめよう 第3版×1、Arduino Leonardo×1、USBケ-ブル:A-microB(1m)×1、ブレッドボード(KH-102)×1、ジャンプワイヤーキット(BBJ-65)×1、カーボン抵抗(1/4W 5% 10kΩ)×5、超小型タクトスイッチ(0.7mmタイプ)(PT6601)×5、カーボン抵抗(1/4W 5% 220Ω)×5、CdSセル/光センサー(Φ10mm)(SEN-5003)×1、LED 5mm赤(GL5HD44)×1、LEDΦ5mmマルチカラー(RT5-5818RGBW-B)×1、LEDΦ5mm赤(L-513ET)×1、LEDΦ5mm緑(L-513GT)×1、LEDΦ5mm青(AL-513B7T-002)×1、I2Cバス接続リアルタイムクロックモジュール(Rtc612-1307-13SP)×1、基板用リレー2回路2接点(G5V-2 DC5V)×1、Nch-MOSFET(2N7000)×1、スイッチングダイオード(1N4148)×2、温湿度センサ(DHT11)×1種類工作キット
  • Raspberry Pi 3/2/B+対応アクリルケース クリア ノーブランド

    Raspberry Pi 3/2/B+対応アクリルケース クリア

    ノーブランド(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi 3/2/B+に対応したアクリル製のエンクロージャーです。低価格ながら、しっかりとした作りで、すべてクリアのアクリルを使用しているため綺麗です。上部パネルは簡単に開閉できますのでGPIOへのアクセスが多い場合に便利です。左右に通気用ベント(穴)が開いています。ケースに収めた状態で各コネクタへのアクセスが可能です。
    材質アクリル(クリア)質量(g)62種類その他対応機種Raspberry Pi 3/2/B+寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約93×67×31.6(実測)
  • フラットケーブルコネクタ用基板 サンハヤト

    フラットケーブルコネクタ用基板

    サンハヤト
    ¥579税込¥637
    1枚
    当日出荷
    フラットケーブルコネクタの列間4.26ピン間2.16mmピッチを2.54mmピッチに変換します。Max.64ピン対応です。
    仕様Max.64ピン用、フラットケーブルコネクター用種類両面ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.2材質(基板)ガラスエポキシ仕上処理スルホール、ハンダ、レジストパターン列間4.26ピン間2.16mmピッチを変換ランド2.54mmピッチ角ランドΦ0.9基板寸法(縦×横)(mm)22.5×98
  • うそ発見器 エレキット

    うそ発見器

    エレキット
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    うそをついたり、ときめいたりするときには、手に汗をかきますね。このときのわずかな電気抵抗の変化をアナログメータで、するどく検出しちゃうキットです。リラックスセンサや仲良し度チェックセンサとして使うのも楽しいよ。
    仕様(使用半導体)トランジスタ1個、LED1個種類工作キット消費電流(mA)約2~4.2使用電池006P×1個(別売)基板寸法(mm)本体基板60×60、センサ基板30×40×2枚構成部品総部品数29(うち電子部品数13)
  • LED表示静電容量式タッチセンサーキット エレキット

    LED表示静電容量式タッチセンサーキット

    エレキット(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    タッチ電極に指が触れていることを検出します。 タッチしている間だけONする「モーメンタリモード」とタッチするごとにON・OFFする「オルタネートモード」から選んで組み立てることができます。
    種類工作キット電源電圧(V)DC3-5(要安定化)消費電流(mA)約7(最大)、待機時 約0.7(LED消灯時)基板寸法(mm)25×35再生紙使用マーク適合
  • ユニバーサル金具4本セット TAMIYA(タミヤ)

    ユニバーサル金具4本セット

    TAMIYA(タミヤ)
    ¥419税込¥461
    1セット
    当日出荷
    自由な角度に折り曲げられ、手軽に切断することもできる金具です。中央に5mm間隔で3mmの穴が開けられ、ユニバーサルアームやユニバーサルプレートとの連結に便利。また軸受けや補強ステーとしても使えます。
    長さ(mm)100幅(mm)10厚さ(mm)0.6
  • ハイブリットIC用端子 MAC8(マックエイト)

    ハイブリットIC用端子

    MAC8(マックエイト)
    ¥539税込¥593
    1袋(25個)
    当日出荷
    チェック用、ハイブリットIC用等に御利用ください。0.6Φの穴に入る端子です。材質:黄銅 処理:ニッケル下地金メッキ。
    種類その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャンプソケット(2.54mmピッチ用) MAC8(マックエイト)

    ジャンプソケット(2.54mmピッチ用)

    MAC8(マックエイト)
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(100個)
    当日出荷
    本製品とWL-1、WLW-1、WLA-1-2、WLA-2-2の組み合わせで切替ができます。
    材質(コンタクト部)リン青銅、(樹脂部)PBT黒色色黒種類その他使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)250AC/DC定格電流(A)3表面処理(コンタクト部)ニッケル下地金メッキ接触抵抗(mΩ)20以下挿抜耐久70g以下適合ピン径(Φmm)(オス)0.64□、P=2.54
  • 基板押えスポンジ URシリーズ タカチ電機工業

    基板押えスポンジ URシリーズ

    タカチ電機工業
    ¥119~税込¥131~
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    種類その他RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDスティック基板 サンハヤト

    LEDスティック基板

    サンハヤト(1件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷
    表面実装から砲弾型までさまざまな形のLEDが実装できます。 制限抵抗が実装できるランドが設けられています。 照明・イルミネーションに最適な白レジスト仕上げです。 Vカット部分で簡単に割ることができ、4枚の基板に分割できます。
    種類両面ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1材質(基板)ガラスコンポジット仕上処理スルーホール、鉛フリー半田レベラー、両面白レジスト、黒色シルク
  • 感光基板製作用品卓上小型エッチング装置 サンハヤト

    感光基板製作用品卓上小型エッチング装置

    サンハヤト(2件のレビュー)
    ¥9,398税込¥10,338
    1式
    当日出荷
    エアー噴流で、簡単・効率的にエッチング。 少量のエッチング液で効率的にエッチングできるように設計されています。 エアー噴流式で自動的に液をかくはんするため、短い時間でシャープに仕上がります。 両面基板の同時エッチングはもちろん、数枚まとめてもOKです。
    容量(mL)(槽)約1400種類その他電圧(V)(エアーポンプ)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(エアーポンプ)2.5槽内寸法(mm)(幅×奥行×高さ)200×30×247.5基板寸法(mm)(エッチング可能寸法)150×200
  • 感光基板製作用品スルーホールピン サンハヤト

    感光基板製作用品スルーホールピン

    サンハヤト
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット
    当日出荷
    スルピンキット(BBR-5208)に含まれているスルーホールピンです。25ピン付バールが10本入っています。
    仕様25ピン付バール10本種類その他
  • DC電源用変換基板 サンハヤト

    DC電源用変換基板

    サンハヤト
    ¥909税込¥1,000
    1個
    当日出荷
    DC電源コネクタ(内径Φ2.1mm、外径Φ5.5mmのDCジャック)を2.54mmピッチに変換します。センターのVカットから切り離し、2分割して使用します。DCジャックとプラグ、ピンヘッダーは同梱していますので、ハンダ付けをしてお使いください。
    付属品コネクター種類両面ピッチ(mm)2.54板厚(mm)1.6材質(基板)ガラスエポキシ仕上処理スルホール、ハンダ、両面抜き文字あり、レジスト、Vカット処理パターンDC電源コネクタ(内径2.1Φ、外径5.5mmΦDCジャック)用基板寸法(縦×横)(mm)21.59×50.8
  • 0.5mm*1C PVCジャンパー線 200m/箱 日本製線

    0.5mm*1C PVCジャンパー線 200m/箱

    日本製線
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1箱
    当日出荷から6日以内出荷
    PVCジャンパ線 0.5mm×1芯 200m箱巻き
  • 絶縁シート MAC8(マックエイト)

    絶縁シート

    MAC8(マックエイト)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1袋(10個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SOP IC変換基板 サンハヤト

    SOP IC変換基板

    サンハヤト
    ¥849税込¥934
    1個
    7日以内出荷
    狭ピッチのSOPを2.54mmピッチ(2方向)に変換。表面はVSOP(0.5mmピッチ)用、裏面はSSOP(0.65mmピッチ)用になっていて、どちらも2.54mmピッチの300mil幅に変換できます。1枚の基板に同じパターンが10個並んでいて、10分割して使用します。
    仕様変換前パッケージ:SOP材質ガラスエポキシ(FR-4)寸法(mm)75×90×2(包装を含む)質量(g)6(包装を含む)タイプ両面/片面:両面寸法カット後:20.32×10.16ピッチ(mm)変換後:2.54、表面:(変換前)0.5/裏面:0.65本体寸法(mm)10.16×20.32×1.0tピン数(ピン)Max.16ピン仕上処理スルーホール、金フラッシュメッキ、レジストRoHS指令(10物質対応)対応穴径Φ0.9

『機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります

その他機構部品