10ページ目: その他機構部品

FA現場のお役立ち情報
1,393件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電波時計 信号送信機能付時計 ケイシーズ

    電波時計 信号送信機能付時計

    ケイシーズ(4件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    インターネット(NTPサーバー)から時刻情報取得して表示し、さらに電波時計に対して時刻情報を送信する機能を持つNTP対応時計です。送信距離はロングレンジ仕様の10mと従来品の10倍!電波環境の悪いビルの中心部などでも電波時計が使える可能性をさらに広げます。
    仕様(時刻データ)インターネットからSNTPにより取得、(自律精度)±約0.3秒/日、電波時計再送信機能、40kHz及び60kHz、JJYフォーマット、(送信距離)約10m寸法(mm)110×160×41(ACアダプタ、ボタン突起含まず)種類その他表示7セグメント数字表示、8桁設定方式インターネット/DHCPによる自動設定、または手動による設定電源電圧(V)DC5(4.5~5.25)、付属ACアダプタにより供給インターフェースLAN/RJ-45コネクタ、10Base-T準拠電流(mA)約130動作環境インターネットに接続できる環境端子電源/2.1Φセンター+、ACアダプタ用
  • 2chリレー付き赤外線リモコン エレキット

    2chリレー付き赤外線リモコン

    エレキット(11件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    欠品中
    ご家庭にあるテレビやビデオなどのリモコンの好きなボタンを登録して、リレーを操作することができる赤外線リモコン受信機です。外部に接続した機器をON/OFFするリレーを2個搭載しており、ボタンを押している間だけONする「連続出力モード」 、ボタンを押すごとにON→OFF→ON→・・・と切り替わる「反転出力モード」の2つのモードを選んで組み立てることができます。さらに送信機用の部品と基板もセットしており、これを簡易の小型の送信機として使うことができます。 【カスケード接続が可能】 複数台の受信機を使用し、親機となる受信機のみに赤外線受光モジュールを取り付け、電源と赤外線受光モジュールの信号を共通にすることでリモコンに対応するリレーの数を増やすことが可能です。
    種類工作キット周波数(中心)約38kHz電源電圧(V)受信機側/DC9~13(安定化不要)、送信機側/DC3-4.5(要安定化)消費電流(mA)受信機側/6(待機時)、80(リレーON時)、送信機側/0.1以下(待機時)、約20(動作時平均)使用距離範囲(m)約5受信可能距離約±30度基板寸法(mm)受信機側/50×70、送信機側/20×70接点容量AC100V・3A DC28V・3A再生紙使用マーク適合
  • 20Wステレオデジタルアンプ エレキット

    20Wステレオデジタルアンプ

    エレキット(3件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    パワーアンプICに「MAX9744」を使用したデジタルアンプです。電子ボリューム内蔵で左右偏差がほとんどなく、電源が4.5~14Vと広い電圧範囲で使用できます。デジタルアンプならではの効率の良さで、放熱器をつけることなく20W+20Wの大出力を取り出すことができます。ペクトラム拡散方式で不要な輻射ノイズを抑えたフィルタレス動作、さらにポップアップノイズ抑制機能付きで、とても使いやすくなっています。 パワーアンプICとチップ部品は基板に実装済みです。 ミニジャック付きで便利。コンパクトプレーヤーなどですぐに利用できます。 電源パスコンと並列追加用パターンを準備。 主要部品ははんだ済み。変更のしやすい入力系部品(入力C,抵抗)のみはんだ付け。 タカチ電気工業製ケースLC135Hが利用しやすい穴位置。
    種類工作キット電源電圧(V)DC4.5~14消費電流(mA)(無信号時)約75(14V時)スピーカー4Ω~8Ω基板寸法(mm)68×82入力抵抗約47kΩ再生紙使用マーク適合
  • マイクアンプ エレキット

    マイクアンプ

    エレキット(12件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    このアンプは、マイク入力がついていないアンプでちょっとマイクを使いたい時や、マイク入力はついているがもう少しゲイン(利得)が欲しい時などに便利な、超小型マイクアンプキットです。マイクロホンの信号をパワーアンプの入力レベル(ラインレベル)まで増幅してくれます。電源電圧範囲もとてもワイド。ゲインは20dB(10倍)または40dB(100倍)に設定可能で、レベル調整用の半固定抵抗も実装されています。また、入力への高周波回り込み防止コイルも実装、通信機器への応用も容易です。パワーアンプ、テープデッキ、ビデオ等のラインレベル用などにも幅広くご利用いただけるアンプ回路です。
    種類工作キット電源電圧(V)DC3~20周波数特性70Hz~40kHz(-3dB)消費電流(mA)0.8(DC15V供給時)(乾電池(006P)連続使用約15日間)調整方法(出力電圧レベル)半固定抵抗にて調整基板寸法(mm)20×26利得(dB)40(1kHz,DC15V時)定格入力5.5mV(1kHz,DC15V時)
  • LED表示明るさセンサーキット エレキット

    LED表示明るさセンサーキット

    エレキット
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    周囲の明るさを検出して、LEDの光でお知らせします。 「明るい時にON」「暗い時にON」の2つのモードから選ぶことができます。 LEDの光り方は、5秒間隔の点滅から常時点灯までの間で設定できます。
    種類工作キット電源電圧(V)DC3-5(要安定化)消費電流(mA)動作時 約8(最大)、待機時 約0.4(LED消灯時)基板寸法(mm)25×35再生紙使用マーク適合
  • LED表示タイマーキット エレキット

    LED表示タイマーキット

    エレキット(1件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1個
    当日出荷
    LEDがカメラのセルフタイマーのように点滅して残り時間をお知らせする小型基板のキットです。 タイマー時間は、5・10・30・60・120・180秒の6通りから選んで設定。動作終了後の信号は、「出力維持」と「ワンショット(0.5秒)」から選べ、リレーに接続すると用途が広がります。
    種類工作キット電源電圧(V)DC3-5(要安定化)消費電流(mA)動作時 約15(最大)・待機時 約0.4(LED消灯時)基板寸法(mm)25×35再生紙使用マーク適合
  • LED順送り点灯キット エレキット

    LED順送り点灯キット

    エレキット(4件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1個
    当日出荷
    LEDが流れる方向を選べてスピードを簡単調節できる、LED点灯基板キットです。 赤色LED(Φ3mm)が4個付属しています。 組み込みしやすい小型基板です。 違う発光色のLEDに交換できます。 4つのLEDを順番に点灯可能。流れる方向を、一方向・往復の2種類から選んで組立てます。 ボリュームを回して流れるスピードを調節できます。 選べる2つの点灯方向(一方向モード・往復方向モード)
    種類工作キット電源電圧(V)DC3-5(要安定化)消費電流(mA)約15(最大)基板寸法(mm)25×35再生紙使用マーク適合
  • メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-1200(M=12用 外径Φ16) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-1200(M=12用 外径Φ16)

    廣杉計器
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質PC(ポリカーボネート)色透明ねじ径M12用熱変形温度(℃)130(1.82MPa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
  • メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-1000(M=10用 外径Φ14) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-1000(M=10用 外径Φ14)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ポリカーボネートねじ径M10用RoHS指令(10物質対応)対応
  • メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-400(M=4用 外径Φ8) 廣杉計器

    メカニカルパーツ(ポリカーボネート ロングパイプ) CPC-400(M=4用 外径Φ8)

    廣杉計器
    ¥729~税込¥802~
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ポリカーボネートねじ径M4用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニバーサルアームセット(オレンジ) TAMIYA(タミヤ)

    ユニバーサルアームセット(オレンジ)

    TAMIYA(タミヤ)
    ¥399税込¥439
    1セット
    13日以内出荷
    オリジナル工作を色鮮やかに演出!リンクアームとしてはもちろん軸受け材や構造材などに幅広く使えるI形アームとL形アームをそれぞれ4個セット。I形アームは中央に5mm間隔で 3mmの穴があり、ニッパーやカッターで手軽に切断できます。L形アームも5mm間隔で3mmの穴があり、軸受け材やベースに対して直角面を作る構造材として使えます。また樹脂製ナットやパイプ材、ビスなども付いています。色はオレンジ。鮮やかなカラーがオリジナル工作の楽しい動きをいっそう強調します。
  • ロングユニバーサルアームセット(グレー) TAMIYA(タミヤ)

    ロングユニバーサルアームセット(グレー)

    TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1セット
    欠品中
    リンク機構のアーム材、軸受け材、構造材などに幅広く使える強度の高いABS製アーム。サイズは幅10mm長さ210mm厚さ 3.5mm。5mm間隔で3mmの穴が設けられ、取り付け個所を自由に選べ、ニッパーやカッターで手軽に好みの長さに切断。色はグレー。3mmプッシュリベットセットと組み合わせて、ロボット工作の動きに必要な様々な構造を作ることができます。
    セット内容10×210×3.5mmアーム4本、取り付け用ビス
  • ラダーチェーン&スプロケットセット TAMIYA(タミヤ)

    ラダーチェーン&スプロケットセット

    TAMIYA(タミヤ)(2件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1セット
    当日出荷
    大きなパワーがかかっても滑ることなく確実に離れたところに力を伝える、ラダーチェーンと大小2種類のスプロケットのセットです。はめ込み組み立て式のチェーン部品は耐摩耗性に優れた特殊樹脂を使用しました。楽しい工作シリーズの3mm六角シャフトや、テクニクラフトシリーズの4mmシャフトに取り付けられる軸受けやベースなども付いています。128個のすべてのコマをつなげた全長は96cm
  • ソケットピン(PDシリーズ) MAC8(マックエイト)

    ソケットピン(PDシリーズ)

    MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋(100個)
    当日出荷
    材質内部コンタクト/ベリリウム銅、ボディ/黄銅種類その他使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1表面処理(コンタクト部)金メッキ、(ボディ)スズメッキ接触抵抗(mΩ)10以下挿抜耐久100回以上
  • ジャンパー線(JPシリーズ) MAC8(マックエイト)

    ジャンパー線(JPシリーズ)

    MAC8(マックエイト)
    ¥6,898税込¥7,588
    1袋(1000個)
    当日出荷
    片面基板のジャンパー及び回路上のショート等に御利用下さい。 プリント基板より浮かせる事が出来ますので、部品面上にパターンが通っていてもOKです。 X'TALの押さえにも利用できます。
    材質リン青銅0.7Φ種類その他定格電流(A)3表面処理ニッケル下地スズメッキ取付穴径(Φmm)0.8
  • M5Stack用BME688搭載環境センサユニット (ENV Pro) M5Stack

    M5Stack用BME688搭載環境センサユニット (ENV Pro)

    M5Stack
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    4日以内出荷
    Bosch社のBME688を搭載し、揮発性有機化合物 (VOC)、揮発性硫黄化合物(VSC)、空気質指数(IAQ)、温度、湿度、気圧などのさまざまな環境パラメータを測定可能な環境センサです。温度 -40~85℃、湿度 0~100%、気圧 300~1100 hPaの広い範囲で動作し、海面から高地までをカバー、乾燥や湿気、高温、低温の過酷な条件にも耐久性があります。コンパクトかつ低消費電力で優れた性能を発揮し、気象観測、屋内環境モニタリング、大気質検出アプリケーションなどに適しています。従来のENVシリーズ製品に比べ、VOC、VSC等のガス検知機能が追加されています。このガスセンサはVOC、VSC、および一酸化炭素や水素などのその他ガスを10億分の1(ppb)レベルの範囲で検出できます。 【内容物】。1xM5Stack用環境センサユニット(ENV Pro)。1x Groveケーブル(20 cm)
    仕様I2C接続:アドレス:0x77寸法(mm)32 x 24 x 8.0質量(g)3.9センサーBosch社製 BME688温度測定範囲(℃)マイナス40~85測定範囲(%RH)(湿度センサ)0 ~ 100測定範囲(hPa)(気圧センサ)300 ~ 1100
  • Arduino Nesso N1 Arduino

    Arduino Nesso N1

    Arduino
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    4日以内出荷
    M5StackとArduinoがタッグを組んだ、ESP32-C6搭載のコンパクトなIoT開発キットです。無線機能はWi-Fi 6 / Bluetooth 5.0 / Thread / LoRaと多種利用可能で、スマートホームや工業用、もしくは教育用アプリケーションに最適です。1.14インチのタッチディスプレイ、プログラマブルボタン、IMU、赤外線送信機、RGB LED、ブザー、充電池を搭載。GroveとQwiicのコネクタも備え、ArduinoのModulinoやその他Qwiicモジュール、また全てのM5StackのセンサもArduino Cloudで利用することができ、遠隔監視やデータの視覚化をシームレスに可能にします。実装済みのハードウェアや頑丈なエンクロージャ、そしてArduino IDE、MicroPython、UIFlowでの開発サポートにより、セットアップの手間を省いて、すぐに開発に取り掛かることが可能です。開発が容易:マルチプロトコル(Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.0 / Thread / LoRaWAN)をシームレスに接続可能。プラグ・アンド・プレイ:Modulinoやその他Qwiic/Groveモジュールが利用可能。IMU/IR送信機 標準搭載:より幅広いプロジェクトを実装可能
    用途スマートホーム向け。 スマートホームハブ。 赤外線 → IoTゲートウェイ。 ホームオートメーション。 教育/研究向けIoTブリッジ。産業オートメーション向け。 産業用IoTエッジノード。 リモートセンサハブ。 農業/環境モニタリング仕様●MCU:ESP32-C6●NORフラッシュ:16 MB●SRAM:512 KB寸法(mm)18 x 45入力電圧(V)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arduino Nano ESP32  (ピンヘッダ実装済) Arduino

    Arduino Nano ESP32 (ピンヘッダ実装済)

    Arduino
    ¥5,498税込¥6,048
    1台
    4日以内出荷
    従来のArduino Nano 33の進化版で、人気のESP32-S3を搭載した開発基板です。IoTやMicroPythonの世界に足を踏み入れたばかりの初心者から上級ユーザーまで広いニーズをカバーします。ピンヘッダは実装済です。Wi-Fiおよび Bluetooth:IoTの分野でよく知られているESP32-S3マイクロコントローラーを搭載。ArduinoとMicroPythonのサポート、Arduino IoT クラウド互換。USBコネクタがType-Cになりました。
    仕様●MCU:u-blox製NORA-W106 (ESP32-S3)●PSRAM(疑似SRAM):8 MB●最大動作周波数:240 MHz●電源入力(V):(VIN)DC6~21外形寸法(mm)43.2×17.8内蔵RAM512 KBRoHS指令(10物質対応)対応ROM384 KB
  • ブレッドボード E-CALL

    ブレッドボード

    E-CALL
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    リード部品を挿してはんだ不要で試作できるブレッドボードです。よく使われるEIC801よりも長くなっています。
    寸法(mm)プレート/164×52×0.3、ボード/165.1×54.6×8.5内容ブレッドボードRoHS指令(10物質対応)対応ポイント数部品配線用/630、電源配線用/200
  • SPRESENSE GNSS Add-onボード SONY(ソニー)

    SPRESENSE GNSS Add-onボード

    SONY(ソニー)
    ¥9,980税込¥10,978
    1個
    当日出荷
    低消費電力でありながら、GPS受信機能とハイレゾリューション・オーディオコーデックを搭載したIoT向けボードコンピュータ「SPRESENSEメインボード」用の拡張基板です。L1帯及びL5帯によるデュアルバンドの位置測位を実現するソニーセミコンダクタソリューションズ製のGNSS受信LSI「CXD5610GF」を搭載しています。 地面や近距離にある建造物などからの反射などの厳しい環境下においても、高精度で安定的な測位ができます。測位衛星システム:GPS(L1C/A、L5),GLONASS(L1OF),BeiDou(B1I、B1C、B2a),Galileo(E1 CBOC、E5a),QZSS(L1C/A、L1S、L5),SBAS(L1),NavIC(L5))
    仕様●GNSS受信感度:コールドスタート時:-149 dBmホットスタート時:-165 dBmトラッキング時:-167 dBm●NSS 受信 LSI:CXD5610GF●アンテナコネクタ:U.FL●初期位置算出時間:コールドスタート時:約24秒ホットスタート時:約1秒寸法(mm)33.0 x 20.6電圧(V)IO:DC 1.8周波数L1/L5インターフェース【制御】2C:2pin、割り込み:1pinアンテナ外部アンテナRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレッドボード用部品パック サンハヤト

    ブレッドボード用部品パック

    サンハヤト
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット
    3日以内出荷
    ブレッドボードの電子工作に便利な部品をセットにした部品パックです。 ブレッドボードで使いやすい部品がセットになっています。 ブレッドボードパーツセットシリーズの部品の補充や、ユニバーサル基板を使用した電子工作などにお勧めです。
    セット内容タクトスイッチ(ストレートピンタイプ)×4個、スライドスイッチ(ピンが長いタイプ)×4個、つまみ半半固定抵抗(10kΩ)×2個、つまみ半半固定抵抗(100kΩ)×2個、つまみ半半固定抵抗(1MΩ)×2個RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレッドボード(EIC1204-1B) E-CALL

    ブレッドボード(EIC1204-1B)

    E-CALL
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    はんだ付けが不要で電子回路の試作、実験、評価などが出来るブレッドボードです。8極端子台が付いています。
    穴数1560RoHS指令(10物質対応)対応
  • TO-252-5ピッチ変換基板(3枚パック) a bit better circuit

    TO-252-5ピッチ変換基板(3枚パック)

    a bit better circuit
    ¥369税込¥406
    1個
    3日以内出荷
    5ピンのTO-252のピッチを2.54ピッチに変換する基板 5端子のTO-252パッケージのデバイスを2.54ピッチに変換する基板の3枚セットです。2.54mmピッチのユニバーサル基板にぴったり配置できます。 13×16mmの小さい範囲に実装可能で、小さなプロトタイプを製作するのに最適です。
  • Raspberry Pi Zero用ユニバーサル基板 サンハヤト

    Raspberry Pi Zero用ユニバーサル基板

    サンハヤト
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    学習用小型コンピュータ基板「Raspberry Pi(ラズベリーパイ)」の拡張用コネクタに接続出来るユニバーサル基板です。 Raspberry Pi Zero 、Raspberry Pi ModelA+/B+、Raspberry Pi 2、Raspberry Pi 3に対応。 コネクタの各ピンの信号をシルク印刷で表記しています。 はんだ付けがしやすい大きいランドを採用しています。 拡張コネクタ接続用コネクタが付属しています。
    外形寸法(mm)30×65板厚・材質1.6t・両面ガラスコンポジット仕上処理スルーホール金フラッシュ、両面レジスト(黒)/片面シルク(黄)パターン2.54mmピッチ、ドットパターン、穴径0.9ΦRoHS指令(10物質対応)対応
  • DE10-Nano開発ボード Terasic

    DE10-Nano開発ボード

    Terasic
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    当日出荷
    Cyclone V SEを搭載したハードウェア設計プラットフォーム デュアルコアArm Cortex-A9とFPGAを組み合わせたSoCのCyclone V SEを搭載した開発ボードです。本ボードには高速DDR3メモリ、A/D変換機能、イーサネットなどのハードウェアを搭載し、多くのエキサイティングなアプリケーションを実現する機能があります。
    その他FPGA:【Cyclone V SE(5CSEBA6U23I7 デバイス):LE 110K】シリアルコンフィギュレーション:EPCS64(リビジョンB2またはそれ以降)、プログラミング用オンボードUSB-Blaster II、JTAGモード、HDMI TX、DVI 1.0、HDCP v1.4と互換性あり、プッシュボタン ×2、スライドスイッチ ×4、ユーザーLED(緑) ×8、クロックジェネレータ:50MHzクロック ×3、40ピン拡張ヘッダ ×2、Arduino拡張ヘッダ ×1(Uno R3互換)、10ピンアナログ入力拡張ヘッダー ×1(Arduinoのアナログ入力と共用)、A/Dコンバータ、FPGAとの4ピンSPIインターフェースプロセッサーHPS(ハードプロセッサシステム):【800MHzデュアルコアArm Cortex-A9プロセッサ】1GB DDR3 SDRAM(32ビットデータバス)、1GビットイーサネットPHY(RJ45コネクタ付き)、USB OTGポート、USB Micro-ABコネクタ、microSDカードソケット、加速度センサ(I2Cインターフェース+割り込み)、UART to USB、USB Mini-B コネクタ、ウォームリセットボタン、コールドリセットボタン、ユーザーボタン ×1、ユーザーLED ×1、LTC 2x7拡張ヘッダー
  • LoRa用アンテナ(TX915-JKS-20) クレアリンクテクノロジー

    LoRa用アンテナ(TX915-JKS-20)

    クレアリンクテクノロジー
    ¥919税込¥1,011
    1本
    当日出荷
    LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するSMAオスコネクタを備えたアンテナです。
    寸法(mm)Φ20×195構成単一型(V)λ/2アンテナ利得(dBi)3防水性非防水VSWR~1.5コネクタタイプSMA-J
  • ジャンプワイヤーセット オス-オス 200mm 10本 E-CALL

    ジャンプワイヤーセット オス-オス 200mm 10本

    E-CALL
    ¥999税込¥1,099
    1セット
    3日以内出荷
    ブレッドボードの配線にお使いいただける、20cmのジャンプワイヤ5色x各2本:計10本のセットです。
    長さ(mm)200端子形状ピンワイヤーUL1007 24AWG入数赤・黒・橙・青・緑、各2本RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジャンプワイヤーセット 青 メス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤーセット 青 メス-メス 150mm 10本

    GB[制御機器]
    ¥549税込¥604
    1セット
    3日以内出荷
    両端がメスのジャンパーコード延長用コードです。
    色B(青)タイプメス-メス長さ(cm)15入数(本)10
  • ジャンプワイヤーセット 青 オス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤーセット 青 オス-メス 150mm 10本

    GB[制御機器]
    ¥419税込¥461
    1セット
    3日以内出荷
    ブレッドボードなどで使えるジャンプワイヤです。 片側がオス、片側がメスになっています。
    色B(青)タイプオス-メス長さ(cm)15入数(本)10
  • ジャンプワイヤーセット 赤 オス-メス 150mm 10本 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤーセット 赤 オス-メス 150mm 10本

    GB[制御機器]
    ¥419税込¥461
    1セット
    当日出荷
    ブレッドボードなどで使えるジャンプワイヤです。 片側がオス、片側がメスになっています。
    色R(赤)タイプオス-メス長さ(cm)15入数(本)10
  • ジャンプワイヤーセット オス-オス 100mm 20本 GB[制御機器]

    ジャンプワイヤーセット オス-オス 100mm 20本

    GB[制御機器]
    ¥469税込¥516
    1セット
    3日以内出荷
    ブレッドボードなどで使えるジャンプワイヤです。 両側がオスです。
    色5色(赤、青、白、緑、黒)タイプオス-オス長さ(cm)10入数(本)20
  • 超高輝度LED(3mm・緑・3.2V・12500mcd) Full Sun Optotech

    超高輝度LED(3mm・緑・3.2V・12500mcd)

    Full Sun Optotech
    ¥93税込¥102
    1個
    3日以内出荷
    Φ3mmの砲弾型高輝度LEDです。 ※新しい半導体素材を採用した純色系の緑色です。VFが白色LEDと同じ3.2Vなので、従来の緑色LEDとは互換性がない場合があります。
    色ボディー/透明電圧(V)標準(typ)/3.2発光色緑保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(typ)525測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)12500
  • 高輝度LED(3mm・黄色 カラーレンズ・2V・2800mcd) Full Sun Optotech

    高輝度LED(3mm・黄色 カラーレンズ・2V・2800mcd)

    Full Sun Optotech
    ¥76税込¥84
    1個
    3日以内出荷
    Φ3mmの砲弾型高輝度LEDです。
    色ボディー/クリアイエロー電圧(V)標準(typ)/2発光色黄保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(max)595測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)2800
  • 高輝度LED(5mm・緑色カラーレンズ・3V・9000mcd) Full Sun Optotech

    高輝度LED(5mm・緑色カラーレンズ・3V・9000mcd)

    Full Sun Optotech
    ¥139税込¥153
    1個
    3日以内出荷
    Φ5mmの砲弾型高輝度LEDです。
    色ボディー/クリアグリーン電圧(V)標準(typ)/3.0発光色緑保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(max)525測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)9000
  • 高輝度LED(3mm・橙色 カラーレンズ・2.1V・1700mcd) Full Sun Optotech

    高輝度LED(3mm・橙色 カラーレンズ・2.1V・1700mcd)

    Full Sun Optotech
    ¥93税込¥102
    1個
    3日以内出荷
    Φ3mmの砲弾型高輝度LEDです。
    色ボディー/クリアオレンジ電圧(V)標準(typ)/2.1発光色橙保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(max)610測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)1700
  • 高輝度LED(5mm・赤色 カラーレンズ・2V・2400mcd) Full Sun Optotech

    高輝度LED(5mm・赤色 カラーレンズ・2V・2400mcd)

    Full Sun Optotech
    ¥96税込¥106
    1個
    3日以内出荷
    Φ5mmの砲弾型高輝度LEDです。
    色ボディー/クリアレッド電圧(V)標準(typ)/2.0発光色赤保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(typ)630測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)2400
  • 高輝度LED(3mm・緑色カラーレンズ・3V・4500mcd) Full Sun Optotech

    高輝度LED(3mm・緑色カラーレンズ・3V・4500mcd)

    Full Sun Optotech
    ¥93税込¥102
    1個
    3日以内出荷
    Φ3mmの砲弾型高輝度LEDです。
    色ボディー/クリアグリーン電圧(V)標準(typ)/3.0発光色緑保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(typ)525測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)4500
  • 4チャンネルエンコーダモータドライバモジュール(STM32F030) M5Stack

    4チャンネルエンコーダモータドライバモジュール(STM32F030)

    M5Stack
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    3日以内出荷
    M5Stack用の4チャネルモータドライバモジュール モータの正転、逆転、停止、ブレーキなどの機能を簡単に実装でき、エンコーダ読み取りにより絶対位置決め、速度調整など、複数の制御が可能です。AB相パルスのエンコーダ信号入力により、モータの運動状態と位置を正確に検出することができます。 安定性と安全性を確保するため、電力測定用のチップINA199が搭載されており、リアルタイムで電圧と電流の状態を監視し、モータが適切な電力範囲内で動作するよう制御できます。入力電源はDC 5VまたはDC 6~12 Vを選択できます。このモジュールはI2C通信を採用し、スレーブアドレスの変更が可能で、柔軟な制御オプションを提供します。ABパルスエンコーダ信号の入力により、モータの動作状態と位置を正確に検出できます。 モーターシステムの安定と安全を確保するために、INA199電力監視機能が組み込まれており、電圧と電流の状態をリアルタイムに監視し、モータが適切な電力範囲内で動作するようにします。そのほか、電源入力スイッチが搭載され、DC5Vまたは外部DC6~12V入力のいずれかを選択できます。 4チャンネルの制御が可能 AB相パルス信号入力を読み取り可能 PWM制御、絶対位置制御、速度調整制御をサポート I2C通信 電源電流と電圧を監視
    仕様【モータドライブIC】BL5617【I2C通信アドレス】0x24セット内容4チャンネル エンコーダモータドライバモジュール ×1、内径2.1mm標準DCジャック(中継型) - XT30(メス)ケーブル ×1、KF2510 2P(100mm) ×4寸法(mm)54×54×13.1質量(g)15.9電源(V)【外部DC】+6~+12最大電流(A)3動作温度範囲(℃)0~+40最大電力(W)10
  • M5Stack用カラーセンサユニット M5Stack

    M5Stack用カラーセンサユニット

    M5Stack
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    TCS3472カラーセンサを搭載した、物体表面の色を検出するM5Stack用拡張ユニットです。GROVE互換インターフェースでM5Stack FIRE/M5GOなどと接続し、コア部分とI2Cで通信します。TCS3472には、3×4のフィルタ付きフォトダイオード配列と16ビットA/Dコンバータが組み込まれています。フォトダイオードは、赤色フィルター×3、緑色フィルター×3、青色フィルター×3、フィルターなし(クリア)×3の12個です。 オブジェクトの色を検出すると、TCS3472は赤(R)、緑(G)、青(B)、クリア(C)の4つのチャンネルからデータを返します(フィルタなし)。赤・緑・ 青のチャンネル(RGB)からの応答から、特定の光源の色度座標(x,y)を決定します。 高精度 GROVE互換インターフェースを備え、UiFlowとArduinoをサポート レゴ互換の取り付け穴を2個搭載
    用途製品の色確認、色追跡ロボットキット内容カラーユニット×1、Groveケーブル×1検出範囲【温度】-70℃~+382.2℃
  • M5StickC ENV III Hat(SHT30/QMP6988) M5Stack

    M5StickC ENV III Hat(SHT30/QMP6988)

    M5Stack
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    温度/湿度センサSHT30と気圧センサQMP6988を内蔵した環境センサで、I2Cを用いて通信できます。SHT30は、高精度かつ低消費電力のデジタル温度/湿度センサです。QMP6988は、モバイルアプリケーション向けに設計された、高精度で安定性を備えた絶対気圧センサです。
    セット内容ENV III Hat ×1、両面テープ ×1寸法(mm)15×24×14測定範囲【気圧】300~1100hPa/分解能:0.06Pa/誤差:±3.9Pa質量(g)4測定精度0~60℃/±0.2℃(最大)温度測定範囲(℃)-40~+120プロトコル【通信】I2C:SHT30(0x44)、QMP6988(0x56)動作温度範囲(℃)0~+40湿度測定範囲(%RH)10~90/±2%

『機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります

その他機構部品