3,119件中 1,201~1,240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PIC18F2xK22 / 4xK22 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = SSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 64 kB最大周波数 = 64MHzRAMサイズ = 1.024 kB, 3.896 kBPWMユニット数 = 5 x 10 bitSPIチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 0動作温度 Min = -40 ℃mmPIC18F2xK22 / 4xK22 8ビットフラッシュマイクロコントローラ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(47個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

8ビットPicoPower tinyAVRRマイクロコントローラ. Atmel tinyAVRR機器は、小型パッケージでも優れた性能、高い出力効率、使いやすさが求められる用途を想定して最適化されています。 すべてのpicoPowerデバイスは、電力消費をできるだけ小さくするように一から設計されたものです。. サイズが重要な用途向けの小型で最もコンパクトなパッケージ 静電容量タッチ 高速、コード効果 高集積 動作: 1.8 V → 5.5 V (ATtiny43Uでは0.7 Vで動作)
仕様ファミリー名 = ATtiny2313パッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 20デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 2 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 128 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 2標準動作供給電圧 = 1.8 → 5.5 V最大イーサネットチャンネル数 = 0 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

8 / 16ビットAVR XMEGAマイクロコントローラ. Atmel AVR XMEGAマイクロコントローラは、8 / 16ビットアプリケーション用のMCUリアルタイムパフォーマンス、高度な統合、低電力消費の最善のコンビネーションをお届けします。 Atmel AVR XMEGAデバイスは、高スピードと高分解能の両方を提供する高度なアナログ-デジタルコンバータ(ADC)を採用しています。 これらのADCは、異なる結果レジスタを持つ最大4つの変換チャネルを提供し、それぞれのチャネルのセットアップや構成プロセスを別々に設定できます。 このため、複数のソフトウェアモジュールが個別にADCにアクセスできるため、非常に使い易くなっています。. イベントシステムは、周辺機器間における100 %予測可能で短い応答時間の信号送信を促進します。 これによりリアルタイム制御が確実になると共に、イベントが使用されるたびにコンテキストスイッチの割り込み1つが削除されるため、CPUの負荷が軽減されます。 周辺機器の大半とDMAコントローラがイベントシステムに接続されます。 AVR XMEGA Eシリーズは、代わりに非同期周辺機器イベントシステムを装備しています。. AVR XMEGA 4チャネル直接メモリアクセス(DMA)コントローラを使用すると、データメモリと周辺機器のあらゆる組み合わせにおいて、CPUから独立した高速のデータ転送が可能になります。 AVR XMEGAデバイスはAtmel AVR CPUを使用します。 命令セットとCPUのデザインは、コードサイズを最小にし、実行速度を最大にするように調整されています。 演算及び論理動作の単一サイクル実行により、ほぼMHz当たり1 MIPSのAVR XMEGAマイクロコントローラの性能が実現されています。 32 x 8ビット汎用作業レジスタを持つ高速アクセスレジスタファイルは、演算論理ユニット(ALU)に直接接続されています。 一度のクロックサイクル中に、ALUを2つの任意のレジスタに供給し、要求された操作を実行し、その結果を書き込みすることができます。 8 / 16 / 32ビット演算を効果的にサポートします。
仕様ファミリー名 = AVR XMEGAパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 32デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8 bit, 16bitプログラムメモリサイズ = 32 + 4 kB最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 4 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0イーサネットチャンネル数 = 0 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

PIC18F2xK22 / 4xK22 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 8.192 kB最大周波数 = 64MHzRAMサイズ = 512 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 0寸法 = 1.4 x 0.295 x 0.15インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

PIC16F1934/1936/1937 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F1934/1936/1937ファミリのマイクロコントローラは、16レベルのハードウェアスタックと49個の命令を備えたMicrochipの拡張ミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高8 MIPSで動作し、最高14 KBのプログラムメモリ、512バイトのRAM、256バイトのデータEEPROMを備えています。 精度±1 %の構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大32 MHz 49の命令 16レベルハードウェアスタック 32 MHz内蔵発振器 選択可能な周波数範囲: 32 MHz 31 kHz I/Oピン 36 PIC16F1934/1937 I/Oピン 25 PIC16F1936 nanoWatt XLPテクノロジー パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) 低電圧プログラミング(LVP) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. LCDコントローラ内蔵 PIC16F1936 60セグメント、PIC16F1934/1937 96セグメント 10ビットA/Dコンバータ(ADC) PIC16F1936 11チャンネル、PIC16F1934/1937 14チャンネル mTouchTM静電容量型センサモジュール PIC16F1936 8チャンネル、PIC16F1934/1937 16チャンネル 2個のキャプチャ コンペア PWM (CCP)モジュール PIC16F1827のみ 3個の強化キャプチャ コンペア PWM (ECCP)モジュール 2個のコンパレータ 4個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ SPI及びI2Cを備えたマスタ同期シリアルポート(MSSP) 強化型ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ(EUSART) 固定電圧リファレンス(FVR) SRラッチ
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = QFN実装タイプ = 表面実装ピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 256 B、8192 x 14ワード最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 512 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 5 x 10 bitSPIチャンネル数 = 1標準動作供給電圧 = 1.8→ 5.5 VPCIチャンネル数 = 0mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
5日以内出荷

PIC16F18323マイクロコントローラは、アナログペリフェラル、コア独立ペリフェラル、通信ペリフェラルと、さまざまな汎用の用途や低消費電力用途向けのeXtreme Low Power (XLP)技術が一体化した製品です。49個の命令に対応する、16スタックレベルの拡張ミッドレンジコア 自己読み取り / 書き込み機能付きフラッシュプログラムメモリ 256B EEPROM アイドル / Doze低消費電力モード ペリフェラルモジュールディスエーブル(PMD) ペリフェラルピン選択(PPS) 10ビットPWM x 2 キャプチャ / コンペア / PWM (CCP) x 2 コンプリメンタリ波形発生器(CWG) 数値制御発振器(NCO) 設定可能ロジックコントローラ(CLC) x 2 11チャンネル10ビットADC、基準電圧付き 5ビットD/Aコンバータ(DAC) コンパレータ x 2 8ビットタイマ x 2 (TMR0 / TMR2) 16ビットタイマ x 1 (TMR1) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) 拡張電源オン / オフのリセット 低消費電力ブランアウトリセット(LPBOR) プログラム可能なブラウンアウトリセット(BOR) インサーキットシリアルプログラミング(ICSP) PIC16LF18323 (1.8 → 3.6 V) PIC16F18323 (2.3 → 5.5 V)
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = TSSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 14デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 14 kB最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 1 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 10 bitSPIチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

8ビットtinyAVRRマイクロコントローラ. Atmel tinyAVRR機器は、小型パッケージでも優れた性能、高い出力効率、使いやすさが求められる用途を想定して最適化されています。. 小型、サイズが重要な用途向け 静電容量タッチ 高速、コード効果 高集積 動作(ATtiny43U): 1.8 V → 5.5 V
仕様ファミリー名 = ATtiny84パッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 14デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 8 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 512 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 1UARTチャンネル数 = 0動作温度 Min = -40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

PIC24HJxxxGPx06A / x08A / x10A 16ビットマイクロコントローラ
仕様ファミリー名 = PIC24HJパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = PICデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 40MIPSRAMサイズ = 16.384 kBPWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 2イーサネットチャンネル数 = 0mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(90個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

仕様ファミリー名 = AT89C51パッケージタイプ = VQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = 80C51データバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 64 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 2.048 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 8 bitSPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 1動作温度 Min = -40 ℃mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

PIC24FJxxxDA106/110/206/210 16 ビットフラッシュマイクロコントローラ
仕様ファミリー名 = PIC24FJパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = PICデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 96 kBUSBチャンネル = 1 x OTGPWMユニット数 = 9 x 16 bitSPIチャンネル数 = 3CANチャンネル数 = 0PCIチャンネル数 = 0mmPIC24FJxxxDA106/110/206/210 16 ビットフラッシュマイクロコントローラ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(119個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

PIC16F630/676 8ビットフラッシュマイクロコントローラ。Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。PIC16F630/676ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えたMicrochipのミッドレンジコアをベースにしています。これらのMCUは、最高5 MIPSで動作し、最高1.75 KBのプログラムメモリ、64バイトのRAM、128バイトのデータEEPROMを備えています。内蔵発振器は、出荷時に±1 %の精度で較正されています。マイクロコントローラの機能:CPU速度 最大20 MHz 35の命令 8レベルハードウェアスタック 4 MHz内蔵発振器 I/Oピン x 12 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウト検出(BOD) ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP)周辺機器:8チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) PIC16F676のみ 1個のコンパレータ 1個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ
仕様ファミリー名 PIC16Fパッケージタイプ PDIP実装タイプ スルーホールピン数 14デバイスコア PICデータバス幅 8bitプログラムメモリサイズ 1024×14ワード、128 B最大周波数 20MHzRAMサイズ 64 USBチャンネル 0SPIチャンネル数 0USARTチャネルの数 0長さ 19.69mm
1セット(30個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

PIC24EPxxx(GP/GU)806/810/814 16ビットフラッシュマイクロコントローラ
仕様ファミリー名 = PIC24EPパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = PICデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 536 kB最大周波数 = 70MHzRAMサイズ = 52 kBUSBチャンネル = 1SPIチャンネル数 = 4USARTチャネルの数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

8 ビット megaAVR マイクロコントローラ 32‐256 KB フラッシュ. RS コンポーネンツは、 様々なAtmel megaAVR 8 ビットマイクロコントローラを用意しています。各マイクロコントローラは拡張 RISC アーキテクチャをベースにしており、 QTouch ライブラリをサポートしています。すべての種類のマイクロコントローラには、さまざまな容量のインシステムプログラマブルフラッシュ、 EEPROM 、 SRAM 、各種ピンとパッケージタイプがあります。 megaAVR 8 ビットマイクロコントローラの種類 ATmega32. ( ATmega32 ) ATmega64 ATmega128 ATmega3224 ATmega325 ATmega406 ATmega640 ATmega644 ATmega645 ATmega1280 ATmega1281 ATmega1284 ATmega2560 ATmega2561 ATmega3250 ATmega6450
仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 128 kB最大周波数 = 16MHzRAMサイズ = 8 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2 x 8/16 bitSPIチャンネル数 = 1I2Cチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

PIC16F1826/1827 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F1826/1827ファミリのマイクロコントローラは、16レベルのハードウェアスタックと49個の命令を備えたMicrochipの拡張ミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高8 MIPSで動作し、最高7 KBのプログラムメモリ、384バイトのRAM、256バイトのデータEEPROMを備えています。 精度±1 %の構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大32 MHz 49の命令 16レベルハードウェアスタック 32 MHz内蔵発振器 選択可能な周波数範囲: 32 MHz 31 kHz I/Oピン 16 nanoWatt XLPテクノロジー パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) 拡張低電圧プログラミング(LVP) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 12チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) 12チャンネルmTouchTM静電容量型センサモジュール 2個のキャプチャ コンペア PWM (CCP)モジュール PIC16F1827のみ 2個のキャプチャ コンペア PWM (ECCP)モジュール PIC16F1826 1、PIC16F1827 2 2個のコンパレータ 8ビットタイマ PIC16F1826 2、PIC16F1827 4 1個の16ビットタイマ マスタ同期シリアルポート(MSSP)、SPI及びI2C付き PIC16F1826 1、PIC16F1827 2 強化型ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ(EUSART) 固定電圧リファレンス(FVR) データ信号変調器モジュール SRラッチ
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 18デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 4K x 14ワード、256 B最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 384 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 4SPIチャンネル数 = 2USARTチャネルの数 = 1イーサネットチャンネル数 = 0mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
5日以内出荷

Microchip Technology マイクロMicrochip Technology ATTINY1616 ファミリタイプの QFN パッケージで、表面実装 ピン及び AVR RISC ベースの ビットマイクロコントローラです。定格電圧は 5.5 です。このマイクロコントローラは最大速度 20 MHz で動作し、 KB ISP フラッシュプログラムメモリ、 521 バイトの内蔵 SRAM 512 バイトの EEPROM を備えています。また、シングルクロックサイクルで多彩な命令を実行することによって、消費電力と処理速度を最適化しながら、 MIPS/MHz に近いスループットを達成しています。特長と利点 チャネル 10 ビット A/D コンバータ PWM チャネル 5 本のプログラム可能な I/O ライン オンチップデバッグ用のデバッグワイヤ 完全スタティック動作 オンチップ サイクルマルチプライヤ ビットの高速タイマ カウンタと個別のプリスケーラ ビットタイマ カウンター 1 (プリスケーラと つの PWM チャンネル付き 動作温度範囲: -40 C 85 C パワーオンリセットおよびプログラム可能なブラウンアウト検出 低消費電力アイドル、 ADC ノイズリダクション、およびパワーダウンモードの つのパワーダウンモード 独立したオンチップ発振器を使用したウィンドウウォッチドッグタイマ( WDT 書き込み 消去サイクル 10 000 フラッシュ 100 000 EEPROM用途 家庭用電化製品 ホームオートメーション 産業用
仕様ファミリー名 = ATtiny85パッケージタイプ = VQFN実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 8 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 512 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

8051アーキテクチャROMレスマイクロコントローラ、Atmel. Atmelは、優れた性能、柔軟性、電力効率を組み合わせた強力なROMレス8051マイクロコントローラを提供しています。
仕様ファミリー名 = AT80パッケージタイプ = PDIL実装タイプ = スルーホールピン数 = 40デバイスコア = 80C51データバス幅 = 8bit最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 1.024 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 8 bitSPIチャンネル数 = 1UARTチャンネル数 = 1最大イーサネットチャンネル数 = 0 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,798 税込4,178
5日以内出荷

PIC18F248 / 258 / 448 / 458 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = SPDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 32 kB、256 B最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 1.536 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 10 bitSPIチャンネル数 = 1I2Cチャンネル数 = 1動作温度 Max = +85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

PIC18F2xK22 / 4xK22 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = SPDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 16 kB最大周波数 = 64MHzRAMサイズ = 256 B、768 BPWMユニット数 = 5 x 10 bitSPIチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 0動作温度 Min = -40 ℃mmPIC18F2xK22 / 4xK22 8ビットフラッシュマイクロコントローラ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(15個)
6,598 税込7,258
7日以内出荷

ATmega328 8ビットmegaAVRマイクロコントローラ. Atmel ATmega328マイクロコントローラは、AVR高度RISCアーキテクチャに基づく8ビットmegaAVRデバイスです。 ATmega328はシングルクロックサイクルで強力な命令を実行し、MHz当たり1 MIPS、電力消費の均衡化を実現します。. マイクロコントローラの機能. 20 MHz最大動作周波数 最大20 MIPS @ 20 MHz 32 KBフラッシュ 1024 B EEPROM 2 KB SRAM 131の命令 ほとんどの命令をシングルクロックサイクルで実行 汎用レジスタ x 32 GPIO x 23 パワーオンリセット及びプログラマブルブラウンアウト検出 内蔵の較正済み発振器 外部 / 内部の割り込みソース 5つの省エネスリープモード 内部 / 外部割り込み 完全スタティック動作. 周辺機能. 10ビット15 ksps A/Dコンバータ(ADC) 8又は6チャンネル 静電容量型タッチセンス 16チャンネル 温度センサ 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ 出力比較モジュール 6チャンネル 6つのPWMチャンネル プログラム可能シリアルUSART マスタ / スレーブSPIシリアルインターフェイス バイト志向2ワイヤシリアルインターフェイス I2C互換 プログラム可能ウォッチドッグタイマ(独立した発振器付) アナログコンパレータ ピン変更時の割り込み / ウェイクアップ
仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 32デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 32 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 2 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 2UARTチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

Microchip ATMEGA162 CMOS 8 ビットマイクロコントローラは、 AVR 拡張 RISC アーキテクチャをベースにしています。16 K バイトのインシステムプログラマブルフラッシュ(読み取り / 書き込み機能付き)、 512 バイト EEPROM 、 1K バイト SRAM 、外部メモリインターフェース、 35 の汎用 I/O ライン、 32 の汎用作業レジスタ、境界スキャン用 JTAG インターフェース、オンチップデバッグサポート及びプログラミング、コンペアモード対応の柔軟なタイマ / カウンタ 4 個を搭載 内部及び外部割り込み、 2 つのシリアルプログラマブル USART 、内部発振器付きプログラマブルウォッチドッグタイマ、 SPI シリアルポート、及び 5 つのソフトウェア選択可能な省電力モード。アイドルモードでは、 SRAM 、タイマ / カウンタ、 SPI ポート、及び割り込みシステムが機能を継続しながら、 CPU が停止します。パワーダウンモードではレジスタの内容が保存されますが、発振器はフリーズし、次の割り込み又はハードウェアリセットが発生するまで、他のすべてのチップ機能は無効になります。省電力モードでは、非同期タイマーが継続して実行されるため、ユーザはデバイスの残りの部分がスリープしている間もタイマーベースを維持できます。スタンバイモードでは、残りのデバイスがスリープ状態のときに水晶 / レゾネータ発振器が動作しています。最大スループット: 16 MIPS @ 16 MHz ソフトウェアセキュリティのためのプログラミングロック オンチップアナログコンパレータ パワーオンリセット及びプログラム可能なブラウンアウト検出 2 つの 8 ビットタイマ / カウンタ、別々のプリスケーラ及び比較モード付き 2 つの 16 ビットタイマ / カウンタ、別々のプリスケーラ、比較モード、キャプチャモード 内蔵較正済み RC 発振器 外部及び内部割り込みソース
仕様ファミリー名 = Microcontrollersパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 16 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 1 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様ファミリー名 = ATSAMパッケージタイプ = LQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 144デバイスコア = ARM Cortex-M3データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 96MHzRAMサイズ = 52 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 5CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

8ビットmegaAVRマイクロコントローラ(USBコントローラ付)、Atmel. これらのmegaAVRRマイクロコントローラはUSBコントローラと大量のプログラム / データメモリを備えており、最高で20 MIPSの性能を発揮します。 すべてのmegaAVRには、自己プログラム機能が用意されており、高速かつ確実に、コスト効率よく回路をアップグレードすることができます。
仕様ファミリー名 = AT90パッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 128 kB最大周波数 = 16MHzRAMサイズ = 8 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 2 x 8/16 bitSPIチャンネル数 = 2USARTチャネルの数 = 2長さ = 14mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

32ビットAVR UC3マイクロコントローラ. AVR32 は高性能の32ビットRISCマイクロプロセッサコアであり、低電力消費、高密度コード、高性能に重点を置いたコスト重視の内蔵アプリケーション用に設計されています。 このプロセッサは最新のオペレーティングシステムやリアルタイムオペレーティングシステムをサポートする高速かつフレキシブルな割り込みコントローラとメモリ保護ユニット(MPU)を実装します。 充実したDSP説明書一式を利用して、非常に優れた演算能力を達成できます。 32ビットアーキテクチャの力を最大限に利用するため、AVR32は従来のAVRアーキテクチャとのバイナリ互換性を持ちません。 高密度コードを実現するため、命令形式は柔軟で、コンパクトな16ビットと拡張された32ビットの両方の命令を提供します。 ほとんどの命令は16ビットですが、さらにパフォーマンスを高めるため強力な32ビット命令が実装されています。 コンパクトな命令と拡張された命令を、命令ストリームに自由に混合して使用できます。
仕様ファミリー名 = AT32パッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = AVR32データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 512 kB最大周波数 = 66MHzRAMサイズ = 64 kBUSBチャンネル = 1 x Device, 1 x OTGPWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 6I2Cチャンネル数 = 1データレート = 100Mbit/s RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

PIC18F2420 / 2520 / 4420 / 4520 8ビットマイクロコントローラ. Microchip製のPIC18Fマイクロコントローラは、Microchip製品の中で最も機能性の高い8ビットデバイスです。このシリーズには、埋め込みアプリケーションのニーズに適合させるために、包括的なペリフェラルシリーズの一部としてCAN、LIN、イーサネット機能を備えたタイプや、消費電力が重要な検討事項となる用途向けにXLP (超低消費電力)技術を採用したタイプがあります。PIC18F2420 / 2520 / 4420 / 4520ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のPIC18アーキテクチャをベースにしており、31レベルのハードウェアスタックと75の命令を備えています。これらのMCUは、最高10 MIPSで動作し、最高64 KBのプログラムメモリ、最高3896バイトのRAMを備えています。構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大40 MHz 75の命令 - 83の拡張命令セットを有効化 31レベルのハードウェアスタック 構成可能な内部発振器 - 選択可能な周波数範囲: 8 MHz → 31 kHz I/Oピン x 25 - PIC18F2420 / 2520モデル I/Oピン x 36 - PIC18F4420 / 4520モデル nanoWattテクノロジー パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) High / Low電圧検出(HLVD)モジュール 低電圧プログラミング(LVP) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC18F2420 / 2520モデル10チャンネル、PIC18F4420 / 4520 13チャンネル 1つの拡張キャプチャ、比較、PWMモジュール - PIC18F4420/4520モードのみ キャプチャ、比較、PWMモジュール - PIC18F2420/2520モデル x 2、PIC18F4420/4520モデル x 1 2個のコンパレータ 1個の8ビットタイマ 16ビットタイマ x 3 SPI及びI2Cを備えたマスタ同期シリアルポート(MSSP)モジュール 強化型アドレス指定可能ユニバーサル同期 / 非同期レシーバ / トランスミッタ(EUSART)
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 16 kB、256 B最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 768 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1UARTチャンネル数 = 0PCIチャンネル数 = 0 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(27個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

PIC24FJxxGA002/004 16 ビットフラッシュマイクロコントローラ
仕様ファミリー名 = PIC24FJパッケージタイプ = SSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 16 kB最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 4 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 2USARTチャネルの数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

PIC18F2480 / 2580 / 4480 / 4580 8ビットフラッシュマイクロコントローラ
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 16 kB、256 B最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 768 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 1I2Cチャンネル数 = 1PCIチャンネル数 = 0 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(27個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

PIC16F627A/628A/648Aマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。PIC16F627A/628A/648Aファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えたMicrochipのミッドレンジコアをベースにしています。これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を有し、最大3.5 KBのプログラムメモリ、224バイトのRAM、及び最大128バイトのデータEEPROMを搭載しています。内蔵発振器は、出荷時に±1 %の精度で較正されています。マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 35の命令 8レベルハードウェアスタック I/Oピン x 16 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) 低電圧プログラミング(LVP) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP). 周辺機器. 2個のコンパレータ キャプチャ / コンペア / PWMモジュール 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = SSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 20デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 256 B、4096 x 14ワード最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 224 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 10 bitSPIチャンネル数 = 0USARTチャネルの数 = 1最大イーサネットチャンネル数 = 0 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(67個)
39,980 税込43,978
7日以内出荷

8051アーキテクチャフラッシュISP(インシステムプログラマブル)マイクロコントローラ、Atmel. Atmelは、インシステムプログラミング(ISP)機能を備えたフラッシュ8051マイクロコントローラを提供しています。この製品は、適切なソフトウェアを使用して、パラレル又はシリアルモードのいずれかでプログラミングできます。
仕様ファミリー名 = AT89パッケージタイプ = PDIL実装タイプ = スルーホールピン数 = 40デバイスコア = 8051データバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 16 kB最大周波数 = 40 MHz, 60 MHzRAMサイズ = 1.28 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 8 bitSPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0PWM = 1 (5 x 8ビット)mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

8ビットmegaAVRマイクロコントローラ、4 → 16 KBフラッシュ. RS Componentsでは、Atmel製のmegaAVR 8ビットマイクロコントローラを多数取り揃えています。各マイクロコントローラは、拡張RISCアーキテクチャをベースにしており、QTouchライブラリをサポートしています。 すべてのmegaAVRマイクロコントローラは、各種Kbのインシステムプログラマブルフラッシュ、EEPROM、SRAMだけでなく、多様なピンとパッケージタイプに対応します。 megaAVR 8ビットマイクロコントローラのタイプ ATmega8 ATmega16 ATmega48 ATmega88 ATmega162 ATmega164 ATmega165 ATmega168 ATmega8515 ATmega8535
仕様ファミリー名 = ATmegaパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 4 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 512 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 2UARTチャンネル数 = 1最大イーサネットチャンネル数 = 0mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

PIC16F627/628 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。PIC16F627/628ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えたMicrochipのミッドレンジコアをベースにしています。これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を有し、最大3.5 KBのプログラムメモリ、224バイトのRAM、及び最大128バイトのデータEEPROMを搭載しています。マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 35の命令 8レベルハードウェアスタック I/Oピン x 16 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP). 周辺機器. 2個のコンパレータ キャプチャ / コンペア / PWMモジュール 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ ユニバーサル同期 / 非同期レシーバ / トランスミッタ(USART)
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 18デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 128 x 8ワード、2048 x 14ワード最大周波数 = 4MHzRAMサイズ = 224 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 0CANチャンネル数 = 0インストラクションセットアーキテクチャ = RISC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
5日以内出荷

PIC18F2420 2520 4420 4520 8ビットマイクロコントローラ. Microchip製のPIC18Fマイクロコントローラは、Microchip製品の中で最も機能性の高い8ビットデバイスです。このシリーズには、埋め込みアプリケーションのニーズに適合させるために、包括的なペリフェラルシリーズの一部としてCAN、LIN、イーサネット機能を備えたタイプや、消費電力が重要な検討事項となる用途向けにXLP (超低消費電力)技術を採用したタイプがあります。PIC18F2420 2520 4420 4520ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のPIC18アーキテクチャをベースにしており、31レベルのハードウェアスタックと75の命令を備えています。これらのMCUは、最高10 MIPSで動作し、最高64 KBのプログラムメモリ、最高3896バイトのRAMを備えています。構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大40 MHz 75の命令 83の拡張命令セットを有効化 31レベルのハードウェアスタック 構成可能な内部発振器 選択可能な周波数範囲: MHz 31 kHz I/Oピン 25 PIC18F2420 2520モデル I/Oピン 36 PIC18F4420 4520モデル nanoWattテクノロジー パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) High Low電圧検出(HLVD)モジュール 低電圧プログラミング(LVP) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) PIC18F2420 2520モデル10チャンネル、PIC18F4420 4520 13チャンネル 1つの拡張キャプチャ、比較、PWMモジュール PIC18F4420/4520モードのみ キャプチャ、比較、PWMモジュール PIC18F2420/2520モデル 2、PIC18F4420/4520モデル 1 2個のコンパレータ 1個の8ビットタイマ 16ビットタイマ 3 SPI及びI2Cを備えたマスタ同期シリアルポート(MSSP)モジュール 強化型アドレス指定可能ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ(EUSART)
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = SPDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 16 kB、256 B最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 768 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0動作温度 Min = -40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(15個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

PIC16F688 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F688ファミリのマイクロコントローラは、8レベルのハードウェアスタックと35個の命令を備えたMicrochipのミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を有し、3.5 KBのプログラムメモリ、128バイトのRAM、及び256バイトのデータEEPROMを搭載しています。 設定可能な内蔵発振器は、出荷時に±1 %の精度で較正されています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 35の命令 8レベルハードウェアスタック MHz内蔵発振器 選択可能な周波数範囲: MHz 125 kHz I/Oピン 12 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータスタートアップタイマ(OST) ブラウンアウトリセット(BOR) ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) 8チャンネル 2個のコンパレータ 1個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ 強化型ユニバーサル同期 非同期レシーバ トランスミッタ(EUSART)
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = TSSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 14デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 4096 x 14ワード、256 B最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 256 BUSBチャンネル = 0SPIチャンネル数 = 1UARTチャンネル数 = 0動作温度 Min = -40 ℃mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
5日以内出荷

8 / 16ビットAVR XMEGAマイクロコントローラ. Atmel AVR XMEGAマイクロコントローラは、8 / 16ビットアプリケーション用のMCUリアルタイムパフォーマンス、高度な統合、低電力消費の最善のコンビネーションをお届けします。 Atmel AVR XMEGAデバイスは、高スピードと高分解能の両方を提供する高度なアナログ-デジタルコンバータ(ADC)を採用しています。 これらのADCは、異なる結果レジスタを持つ最大4つの変換チャネルを提供し、それぞれのチャネルのセットアップや構成プロセスを別々に設定できます。 このため、複数のソフトウェアモジュールが個別にADCにアクセスできるため、非常に使い易くなっています。. イベントシステムは、周辺機器間における100 %予測可能で短い応答時間の信号送信を促進します。 これによりリアルタイム制御が確実になると共に、イベントが使用されるたびにコンテキストスイッチの割り込み1つが削除されるため、CPUの負荷が軽減されます。 周辺機器の大半とDMAコントローラがイベントシステムに接続されます。 AVR XMEGA Eシリーズは、代わりに非同期周辺機器イベントシステムを装備しています。. AVR XMEGA 4チャネル直接メモリアクセス(DMA)コントローラを使用すると、データメモリと周辺機器のあらゆる組み合わせにおいて、CPUから独立した高速のデータ転送が可能になります。 AVR XMEGAデバイスはAtmel AVR CPUを使用します。 命令セットとCPUのデザインは、コードサイズを最小にし、実行速度を最大にするように調整されています。 演算及び論理動作の単一サイクル実行により、ほぼMHz当たり1 MIPSのAVR XMEGAマイクロコントローラの性能が実現されています。 32 x 8ビット汎用作業レジスタを持つ高速アクセスレジスタファイルは、演算論理ユニット(ALU)に直接接続されています。 一度のクロックサイクル中に、ALUを2つの任意のレジスタに供給し、要求された操作を実行し、その結果を書き込みすることができます。 8 / 16 / 32ビット演算を効果的にサポートします。
仕様ファミリー名 = AVR XMEGAパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8 bit, 16bitプログラムメモリサイズ = 64 + 4 kB最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 4 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 10USARTチャネルの数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
5日以内出荷

Microchip ATmega16U2 CMOS 8 ビットマイクロコントローラは、 AVR 拡張 RISC アーキテクチャをベースにしています。この製品は、 2.7 → 5.5 V の電圧で動作します。AVR コアは、豊富な命令セットと 32 の汎用作業レジスタを組み合わせます。16 K バイトのインシステムプログラマブルフラッシュ、読み取り / 書き込み機能付き、 512 バイト EEPROM 、 512 SRAM 、 22 の汎用 I/O ライン、 32 の汎用作業レジスタ、比較モード / PWM 付きフレキシブルタイマ / カウンタ x 2 、 USART x 1 、内部発振器付きプログラマブルウォッチドッグタイマ、 SPI シリアルポート、デバッグワイヤインターフェイスを搭載しています。 オンチップデバッグシステムやプログラミング、及び 5 つのソフトウェアで選択可能な省電力モードへのアクセスにも使用されます。アイドルモードでは、 SRAM 、タイマ / カウンタ、 SPI ポート、及び割り込みシステムが機能を継続しながら、 CPU が停止します。パワーダウンモードではレジスタの内容を保存しますが、発振器をフリーズし、次の割り込み又はハードウェアリセットが発生するまで、他のすべてのチップ機能を無効にします。スタンバイモードでは、残りのデバイスがスリープ状態のときに、水晶 / レゾネータ発振器が動作しています。最大スループット: 16 MIPS @ 16 MHz ソフトウェアセキュリティのためのプログラミングロック USB バスリセット時のマイクロコントローラのリセット(接続解除なし マイクロコントローラ要求時に USB バス接続が切断されました マスタ / スレーブSPIシリアルインターフェイス 独立したオンチップ発振器を搭載したプログラム可能なウォッチドッグタイマです パワーオンリセット及びプログラム可能なブラウンアウト検出 較正済みの発振器を内蔵 外部及び内部割り込みソース QFN32 ( 5 x 5 mm ) / TQFP32 パッケージ
仕様ファミリー名 = ATmega16U2パッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 32デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 16 kB最大周波数 = 16MHzRAMサイズ = 512 BUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1 x 8 bitSPIチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

PIC16F83/84 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. マイクロチップ PIC16F84 は、卓越した強力なマイクロコントローラです。PIC16F84 は、200 ナノ秒単位で命令を実行し、33 ワード命令を使用してプログラムすることが非常に簡単です。このマイクロコントローラは、18 ピンの PDIP パッケージサイズで提供されています。PIC16F84 には、基本的に 33 個の命令が搭載され、スタックレベルが つとなっています。このデバイスは、優れたマイクロコントローラで、さまざまな用途に適しています。このマイクロコントローラのフラッシュテクノロジーにより、アプリケーションプログラムを非常に高速かつ便利にカスタマイズできます。特長: ;ul> ;li>200 ナノ秒の命令実行 ;/li> ;li>33 レベルのハードウェアスタックによる命令 ;/li> ;li>12ビット幅の命令 ;/li> ;li>8ビット幅のデータパス ;/li> ;li>8 ビットタイマ及びウォッチドッグタイマです ;/li> ;li>インサーキットデバッグ ;/li> ;li>直接、間接的、相対アドレッシングモード ;/li> ;li>DC 20 MHz のクロック速度 ;/li> ;li>フラッシュプログラムメモリ ;/li> ;/ul>用途: ;ul> ;li>高速自動車 ;/li> ;li>家電用モータ制御 ;/li> ;li>低消費電力のトランスミッタとレシーバです ;/li> ;/ul>. 追加のアクセサリが必要ですか?. ;ul> ;li>PICkit デバッガ及びプログラマ ; 171-7762 171-7762 ;/li> ;li>MPLAB デバッガ及びプログラマ? 134-9645 134-9645 ;/li> ;li>8 ピンマイクロコントローラ開発ボード? 904-8430 904-8430 ;/li> ;/ul>
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 18デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 1 K x 14ワード、64 B最大周波数 = 4MHzRAMサイズ = 68 BUSBチャンネル = 0SPIチャンネル数 = 0USARTチャネルの数 = 0動作温度 Min = 0 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

8 ビットマイクロコントローラ、 32 KB フラッシュ搭載プログラムとデータ用に 32 K バイトのフラッシュメモリブロックを搭載した、高性能の 8 ビットマイクロコントローラです。
仕様ファミリー名 = 80C51パッケージタイプ = PDIP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 40デバイスコア = 80C51データバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 32 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 512 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 0SPIチャンネル数 = 0CANチャンネル数 = 0寸法 = 52.57 x 13.97 x 4.44mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,698 税込1,868
欠品中

PIC18F1220/1320 8ビットマイクロコントローラ
仕様ファミリー名 = PIC18Fパッケージタイプ = PDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 18デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 4 kB、256 B最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 256 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 0USARTチャネルの数 = 1最大イーサネットチャンネル数 = 0mmPIC18F1220/1320 8ビットマイクロコントローラ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

PIC16F54/57/59 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 33の命令 2レベルハードウェアスタック I/Oピン x 12 - PIC16F54 I/Oピン x 20 - PIC16F57 I/Oピン x 32 - PIC16F59 パワーオンリセット(POR) ウォッチドッグタイマ(WDT) デバイスリセットタイマ(DRT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP). 周辺機器. 1個の8ビットタイマ
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 2048 x 12ワード最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 72 BUSBチャンネル = 0SPIチャンネル数 = 0標準動作供給電圧 = 2 → 5.5 V最大イーサネットチャンネル数 = 0 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(27個)
4,898 税込5,388
7日以内出荷

PIC16F882 / 883 / 884 / 886 / 887 8bitマイクロコントローラ. マイクロチップ製マイクロコントローラPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、マイクロチップのPICRアーキテクチャを多種類のピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。ベースライン、ミッドレンジ及び拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器との組み合わせが可能です。設計者の用途に応じて、フレキシブルに選択肢を提供します。PIC16F882/883/884/886/887 ファミリのマイクロコントローラは、8段のハードウェアスタックと35種類の命令数備えたMicrochip社製ミッドレンジをベースにしています。これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を有し、最大14KBのプログラムメモリ、最大368バイトのRAM、最大256バイトのEEPROMを搭載しています。オンボードに搭載した調節可能な発振器は工場で±1%精度に校正済みです。マイクロコントローラ機能. 20 MHz (最大)CPU 速度 35種類の命令 8段のハードウェアスタック 出力レンジは8MHzから31MHzまで任意に選択可能 I/Oピン x 24 - PIC16F882/883/886 I/Oピン x 35 - PIC16F884/887 低消費電流パワーオンリセット(POR) ブラウンアウトリセット(BOR) パワーアップタイマ(PWRT) オシレータ起動タイマ(OST) ウォッチドッグタイマ(WDT) インサーキットシリアルプログラミング (ICSP) インサーキットデバッグ(ICD). 周辺機器. 10ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC16F882/883/886 11チャンネル PIC16F884/887 14チャンネル キャプチャ / コンペア / PWM(CCP)モジュール x 2 拡張キャプチャ/ コンペア / PWM(ECCP)モジュール x 2 コンパレータ x 2 8 ビットタイマ x 2 16 ビットタイマ x 1 SPI通信機能とI2C動作モードを備えたMaster Synchronous Serial Port(MSSP) 自動検出式汎用同期/非同期送受信回路(EUSART)
仕様ファミリー名 = PIC16Fパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 4096ワード最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 256 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 2SPIチャンネル数 = 1CANチャンネル数 = 0ADC数 = 11 x 10ビットmm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(27個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

ARMR CortexR-M4プロセッサベースのマイクロコントローラ(MCU)であるSAM4E8Eは、FPU及び高データ帯域幅アーキテクチャを特長としており、産業オートメーション用途やビル管理用途向け製品です。このデバイスは、512 KBフラッシュを内蔵し、2.0 A/B対応CANインターフェース x 2、IEEE1588規格対応の10 / 100 MbpsイーサネットMAC x 1をはじめとする、複数のネットワーク / 接続用ペリフェラルを搭載しています。その他の通信インターフェイスには、FS USBデバイス、HS SDCard / SDIO / MMCインターフェイス、USART、SPI、複数のTWIなどがあります。マイクロコントローラの機能 コア ARM7TDMIR ARMR ThumbRプロセッサ32ビットRISCアーキテクチャ 高密度16ビット命令セット EmbeddedICEインサーキットエミュレーション、デバッグ通信チャンネルサポート メモリ 128 Kb、256バイトの512ページ(シングルプレーン)で構成 32 Kb組み込みSRAM、最大速度での単一サイクルアクセス
仕様ファミリー名 = ATSAMパッケージタイプ = LQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 144デバイスコア = ARM Cortex M4データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 512 kB最大周波数 = 120MHzRAMサイズ = 128 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 3I2Cチャンネル数 = 2高さ = 1.45mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

『機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります