絞り込み
ブランド
- MICROCHIP(549)
- RS PRO(357)
- TRACO POWER(305)
- MAC8(マックエイト)(302)
- WURTH ELEKTRONIK(203)
- サンハヤト(128)
- HAMMOND(106)
- M5Stack(88)
- 共立電子産業(75)
- スイデン(73)
- INFINEON(72)
- omron(オムロン)(42)
- ビット・トレード・ワン(41)
- エレキット(37)
- エスコ(33)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(31)
- HARWIN(29)
- SPARKFUN(29)
- CIF(28)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Infineon マイコン CY8C52LP, 68-Pin QFN CY8C5268LTI-LP030
INFINEON¥419,800税込¥461,7801セット(260個)7日以内出荷Cypress PSoC 5LP(ARM Cortex-M3 コア). Cypress Semiconductor PSoC 5LP (Programmable Embedded System-on-Chip) は、メモリおよびマイクロコントローラ(MCU)、デジタルおよびアナログの周辺機器を一つのチップに搭載しています。PSoC 5LPプラットフォームアーキテクチャは、32ビットARM Cortex-M3コアとダイレクトメモリアクセス(DMA)コントローラ、最大80MHzのデジタルフィルタプロセッサを搭載しています。. 柔軟性の高いルーテ ィ ング 幅広い電圧範囲仕様ファミリー名 = CY8C52LPパッケージタイプ = QFN実装タイプ = 表面実装ピン数 = 68デバイスコア = ARM Cortex M3データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 80MHzRAMサイズ = 64 kBUSBチャンネル = 1SPIチャンネル数 = 1UARTチャンネル数 = 1高さ = 0.95mmRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon コントローラ USB 2.0 CY7C65211-24LTXI
INFINEON¥199,800税込¥219,7801セット(490個)7日以内出荷仕様データレート = 3Mbpsインターフェース = コントローラIC電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 5.5 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 24RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon 電源スイッチIC
INFINEON¥399,800税込¥439,7801セット(2500個)7日以内出荷PROFETスマートハイサイド電源スイッチ、シングルチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護仕様電源スイッチトポロジ = ハイサイドオン抵抗 = 380mΩ動作供給電圧 Max = 52 V出力数 = 1A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DSOピン数 = 8動作温度 Max = +150 ℃動作温度 Min = -40 ℃寸法 = 5 x 4 x 1.45mmPROFETスマートハイサイド電源スイッチ、シングルチャンネル、Infineon. 過負荷保護 電流制限 短絡保護 サーマルシャットダウン 過電圧保護 静電気放電(ESD)保護RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon, PINダイオード , シングル
INFINEON¥24,980税込¥27,4781セット(3000個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングルアプリケーション = スイッチ最大順方向電流 = 130mA最大逆電圧 = 4VRoHS指令(10物質対応)対応
Infineon コントローラ USB 2.0 CY7C65631-56LTXC
INFINEON¥299,800税込¥329,7801セット(260個)7日以内出荷仕様インターフェース = コントローラIC電源タイプ = 単一電源ESD保護 = あり標準シングル供給電圧 = 3.45 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 56RoHS指令(10物質対応)対応
Infineon 静電容量型タッチセンサ, 静電容量, 300mm 表面実装 CY8CMBR3110-SX2I
INFINEON¥14,980税込¥16,4781セット(48個)7日以内出荷CapSenseRタッチコントローラ、Cypress Semiconductor. Cypress Semiconductorプログラマブルシステムオンチップ(PSoCR)製品シリーズは、アナログサブシステムと静電容量式検出ハードウェアを内蔵しています。これらの設定可能なデバイスには、オンボードMCUが搭載されており、主に静電容量式タッチスクリーンの用途を対象としています。仕様センサータイプ = キャパシティーブ最大スイッチング周波数 = 400 MHz (クロック)出力電流 Max = -1 (High Level) mA, 10 (Low Level) mA出力電圧 Max = 0.6 V (低レベル)センシング距離 = 300mmスイッチングモード = アナログ出力タイプ = PWM実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 16最大供給電流 = 140 mA寸法 = 9.98 x 3.98 x 1.48mm高さ = 1.48mm長さ = 9.98mm幅 = 3.98mmRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 7mm R30-3000702
HARWIN¥889税込¥9781袋(10個)7日以内出荷仕様本体長さ = 7mm呼び径 = M3 x 0.5ジェンダータイプ = オス/メス材質 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 6mm六角ねじ二面幅 = 5mm表面処理 = ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M2.5 x 0.45 x 16mm R25-1001602
HARWIN¥5,998税込¥6,5981袋(100個)7日以内出荷M2.5ねじ込み式六角黄銅スペーサ、対辺: 5 mm ボディ長: 16 mm ニッケルめっきで耐腐食性を実現仕様本体長さ = 16mm呼び径 = M2.5 x 0.45ジェンダータイプ = メス/メス材質 = 真鍮本体形 = 六角六角ねじ二面幅 = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 13mm R30-3001302
HARWIN¥6,298税込¥6,9281袋(100個)7日以内出荷仕様本体長さ = 13mm呼び径 = M3 x 0.5ジェンダータイプ = オス/メス材質 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 6mm六角ねじ二面幅 = 5mm表面処理 = ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 11mm R30-3001102
HARWIN¥7,198税込¥7,9181袋(100個)7日以内出荷M3オス / メスねじ六角黄銅製スペーサ。 本体全体が5 mm A/F、本体長: 11 mm、オススタッド: 6 mm ニッケルめっきで耐腐食仕様本体長さ = 11mm呼び径 = M3 x 0.5ジェンダータイプ = オス/メス材質 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 6mm六角ねじ二面幅 = 5mm表面処理 = ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M2.5 x 0.45 x 6mm R25-1000602
HARWIN¥7,998税込¥8,7981袋(200個)7日以内出荷仕様本体長さ = 6mm呼び径 = M2.5 x 0.45ジェンダータイプ = メス/メス材質 = 真鍮本体形 = 六角六角ねじ二面幅 = 5mmRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 4mm R30-3000402
HARWIN¥12,980税込¥14,2781袋(200個)7日以内出荷M3オス / メスねじ六角黄銅製スペーサ。 本体全体が5 mm A/F、本体長: 4 mm、オススタッド: 6 mm ニッケルめっきで耐腐食仕様本体長さ = 4mm呼び径 = M3 x 0.5ジェンダータイプ = オス/メス材質 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 6mm六角ねじ二面幅 = 5mm表面処理 = ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 11mm R30-1011102
HARWIN¥819税込¥9011袋(10個)7日以内出荷M3ねじ込み式六角黄銅スペーサ、対辺: 5.5 mm ボディ長: 11 mm ニッケルめっきで耐腐食性を実現仕様本体長さ = 11mm呼び径 = M3 x 0.5ジェンダータイプ = メス/メス材質 = 真鍮本体形 = 六角RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 15mm R30-3001502
HARWIN¥6,698税込¥7,3681袋(100個)7日以内出荷M3オス / メスねじ六角黄銅製スペーサ。 本体全体が5 mm A/F、本体長: 15 mm、オススタッド: 6 mm ニッケルめっきで耐腐食仕様本体長さ = 15mm呼び径 = M3 x 0.5ジェンダータイプ = オス/メス材質 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 6mm六角ねじ二面幅 = 5mm表面処理 = ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN スペーサー 六角 黄銅 M3 x 0.5 x 14mm R30-3001402
HARWIN¥7,498税込¥8,2481袋(100個)7日以内出荷M3オス / メスねじ六角黄銅製スペーサ。 本体全体が5 mm A/F、本体長: 14 mm、オススタッド: 6 mm ニッケルめっきで耐腐食仕様本体長さ = 14mm呼び径 = M3 x 0.5ジェンダータイプ = オス/メス材質 = 真鍮本体形 = 六角スタッド長さ = 6mm六角ねじ二面幅 = 5mm表面処理 = ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
Cypress Semiconductor 静電容量型タッチセンサ, 300mm 表面実装 CY8CMBR3108-LQXI
Cypress Semiconductor¥149,800税込¥164,7801セット(490個)7日以内出荷CapSenseRタッチコントローラ、Cypress Semiconductor. Cypress Semiconductorプログラマブルシステムオンチップ(PSoCR)製品シリーズは、アナログサブシステムと静電容量式検出ハードウェアを内蔵しています。これらの設定可能なデバイスには、オンボードMCUが搭載されており、主に静電容量式タッチスクリーンの用途を対象としています。仕様センサータイプ = 近接センサー最大スイッチング周波数 = 400 MHz (クロック)出力電流 Max = -1 (High Level) mA, 10 (Low Level) mA出力電圧 Max = 0.6 V (低レベル)センシング距離 = 300mmスイッチングモード = アナログ出力タイプ = PWM実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 16最大供給電流 = 140 mA寸法 = 3 x 3 x 0.55mm高さ = 0.55mm長さ = 3mm幅 = 3mmRoHS指令(10物質対応)対応
Cinch バナナソケット メス 赤 真鍮, 108-0902-001
CINCH¥7,598税込¥8,3581袋(50個)7日以内出荷ナイロン絶縁バナナジャック. Cinch Connectivityの絶縁バナナジャックテストプラグは、ナイロン製絶縁ボディとニッケルめっき黄銅コンタクトで構成されています。 16ゲージまでのワイヤサイズに対応しているほか、埋め込みヘッドによって感電の衝撃を軽減します。. 絶縁破壊電圧: 1500 VRMS 電流: 15 A UL認定自消性ナイロン仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 3500V定格電流 = 15Aコンタクト仕上げ = 錫長さ = 23.83mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi LEDシャントプロテクタ, 単方向, 表面実装, NUD4700SNT1G
onsemi¥519税込¥5711セット(10個)7日以内出荷方向性タイプ = 単方向。最小ブレークダウン電圧 = 5.5V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = POWERMITE。ピン数 = 2。ピークパルスパワー消費 = 1.56W。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Min = -40 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 2.18mm。LEDシャントプロテクタ、ON Semiconductor. この装置は、1つのLEDが故障することでLEDのストリング全体に影響が出ないようにするために、LEDの故障時に分路を提供します。高い信頼性が求められる照明用途に特に最適です。また、回路の連続性が求められるその他の負荷にも適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay カラーセンサ IC, 4-Pin OPLGA
VISHAY¥1,998税込¥2,1981袋(10個)翌々日出荷センサータイプ = 実際の人間の眼の反応に近い周辺光のスペクトラム感度。ピーク波長 = 650 nm。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = OPLGA。ピン数 = 4。寸法 = 2 x 1.25 x 1mm。高さ = 1mm。インターフェース = I2C。長さ = 2mm。動作供給電圧 Max = 3.6 V。動作温度 Max = +85 ℃。動作供給電圧 Min = 2.5 Vmm。Vishay Semiconductor VEML6040 、カラーセンサ(赤、緑、青、白. VEML6040カラーセンサは、赤(R)、緑(G)、青(B)、白(W)の光を感知し、フォトダイオード、アンプ、アナログ / デジタル回路をCMOSプロセスを使用したシングルチップに内蔵しています。カラーセンサを使用すると、エンドユーザーの目により快適に見えるように、バックライトの明るさと色温度を周囲の光源に合わせて調整できます。VEML6040は、FiltronTM技術を採用することにより、実際の人間の目の反応性に最も近い周辺光のスペクトル感度を実現します。VEML6040は、温度変化時に出力を安定化させるための優れた温度補償機能を備えています。VEML6040 の機能は、 I2C ( SMBus 互換)インターフェイスプロトコルのシンプルなコマンド形式を介して簡単に動作します。VEML6040 の動作電圧範囲は、 2.5 V ~ 3.6 V ですVEML6040 は、市場で最高の信頼性を実現した、鉛( Pb )フリーの 4 ピン OPLGA パッケージに収められています。. パッケージタイプ:表面実装 寸法( L ;font face="symbol">;´ ;/font>; W ;font face="symbol">;´ ;/font>; H ;font face="symbol">;´ ;/font>; mm ): 2.0 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 1.25 ;font face="symbol">;´ ;/font>; 1.0 内蔵モジュール:カラーセンサ( RGBW )及び信号処理 IC FiltronTM 技術では、実際の人間の目の反応性に一致するスペクトルを提供します 低透過率(ダーク)レンズ設計をサポート 蛍光灯の点滅耐性 チャネルごとに 16 ビットの分解能を提供 (R, G, B, W) 最大検出範囲 (515.4 、 1031 、 2062 、 4124 、 8248 、または 16496) ルクス ( 最高感度 0.007865 lux / ステップ ) を選択可能 パッケージ: OPLGA 温度補償: -40 ℃ ~ +85 ℃ 低消費電力 I2C ( SMBus 互換)インターフェイス フロア寿命: 168 時間、 MSL 3 、 J-STD-020 準拠 出力タイプ: I2C バス 動作電圧: 2.5 V ~ 3.6 V. 用途. ハンドヘルドデバイス ノートブック コンシューマデバイス 産業及び機械用途RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 10 → 30 V dc, 3W, TEL 3-2023
TRACO POWER¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷出力電圧 = ±15V dc。入力電圧範囲 = 10 → 30 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 20 V dc。出力電流 = ±100mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 20.3mm。シリーズ = TEL 3。ロードレギュレーション = ±1%。効率 = 80%RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TMA 0505S
TRACO POWER¥649税込¥7141個7日以内出荷出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 4.5 → 5.5 V dc。定格電力 = 1W。入力電圧公称 = 5 V dc。出力電流 = 200mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = SIP 7。絶縁電圧 = 1kV dc。幅 = 6.1mm。シリーズ = TMA。ロードレギュレーション = ±10%。代表規格 = EN 62368-1℃RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 2W, TMR 2423
TRACO POWER¥24,980税込¥27,4781セット(10個)7日以内出荷出力電圧 = ±15V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 2W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 65mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = SIP 8。絶縁電圧 = 1.6kV dc。奥行き = 11.1mm。シリーズ = TMR 2。ロードレギュレーション = ±1%。最低温度 = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 60W, TEN 60-2411WIN
TRACO POWER¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 60W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 12A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ 1 2 in。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ TEN 60WIN。ロードレギュレーション 0.005。効率 92%。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. Traco 60 W調節型絶縁DC-DCコンバータ TEN-60WINシリーズ. Traco Power TEN 60WINシリーズは、絶縁型で高性能なDC-DCコンバータモジュール製品です。 最大92 %の高効率と非常に信頼性が高いコンポーネントの採用により、わずか1 2インチのコンパクトなフットプリントを実現します。 また、ワイドな4:1入力電圧範囲を備えています。 TEN 60WINは、オン オフリモコン、過電圧保護、電圧低下ロックアウト、及び短絡保護を備えています。 高効率で低入力電流特性を備えたこれらのTraco Power DC/DCコンバータは、バッテリ駆動システムに最適です。 60 DC/DCコンバータの一般的な用途としては、ワイヤレスネットワーク、電気通信 データ通信、産業用制御システム、及び測定機器などがあります。. x 1インチメタルパッケージ ワイド4:1入力電圧範囲: 936、1875 dc 最大92 %の高効率 出力電圧調整可能 最小負荷不要 動作温度範囲: 40 +85 入力フィルタはEN55022、Class Aに適合 リモートオン オフ 電圧低下ロックアウト 鉛フリー設計、RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 1W, TRN 1-2422
TRACO POWER¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷出力電圧 = ±12V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 1W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = ±45mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = SIP。絶縁電圧 = 1.6kV dc。幅 = 11mm。シリーズ = TRN 1。ロードレギュレーション = 0.01。効率 = 82%RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 6W, TEN 5-2423
TRACO POWER¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷出力電圧 = ±15V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 6W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = ±200mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 20mm。シリーズ = TEN 5。ロードレギュレーション = ±5%。代表規格 = EN 60950-1℃RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 8W, TEN 8-2411WI
TRACO POWER¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 8W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 1.6A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 20.3mm。鉄道用途向けに承認済み = あり。ロードレギュレーション = ±0.5%。代表規格 = EN 55032, EN 62368-1%RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 9 V dc, 3W, TEL 3-0523
TRACO POWER¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷出力電圧 ±15V dc。入力電圧範囲 4.5 9 dc。定格電力 3W。入力電圧公称 5 dc。出力電流 ±100mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 1.5kV dc。幅 20mm。シリーズ TEL 3。ロードレギュレーション ±1%。最低温度 -40℃。UL60950-1、IEC EN60950-1. UL、cUL、EN、IEC、CSAファイル番号226037. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEL-3シリーズ. Traco Power TEL-3シリーズは、DIP-24パッケージに収容された3 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 高効率のこの整流コンバータは、最高71 ℃の温度まで全負荷で動作可能で、低い出力ノイズを保ちます。 TEL-3シリーズは、広い入力範囲とタイトな出力電圧制御を備えています。このDC-DCコンバータは、産業用又は家庭用電化製品におけるコスト重視の多くの用途に最適です。. 2:1 3:1のワイドな入力範囲 最大81 %の高効率 DIL-24プラスチックパッケージ 無限短絡保護 / O絶縁: 1500 dc 業界標準のピン配列(NP) 動作温度範囲: 40 +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 2W, TMR 2-2411WIN
TRACO POWER¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 2W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 400mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SIP 8。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 9.3mm。シリーズ TMR 2WIN。ロードレギュレーション 0.01。効率 80%。UL60950-1 IEC EN60950-1. IEC60950-1に準拠したCBテスト証明書 CSA UL60950-1のCSA認定. Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TMR 2WINシリーズ. Tracopower TMR-2WIN絶縁DC/DCコンバータは、高効率を誇る製品であり、高品質のコンポーネントとともに小型のSIP-8パッケージに収められています。 この絶縁DC/DCコンバータは、温度範囲が-40~+75 (全負荷時)、また出力50 %では最高90 ℃で使用することができます。 TMR-2WIN DC/DCコンバータの製品は、4:1のワイド入力電圧範囲及び厳密に調整された出力電圧を特長としています。 このDC/DCコンバータの主な用途には、通信機器や産業用電子機器の分散型電源システム、基板上のスペースが限られたあらゆる用途などがあります。. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 小型SIP-8パッケージ 温度範囲: 40 +90 高効率: 82 優れた負荷及びライン調整 連続短絡保護 過負荷保護 / O絶縁: 1500 dc リモートオン オフ制御RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TME 0505S
TRACO POWER¥7,498税込¥8,2481セット(10個)7日以内出荷出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 4.5 → 5.5 V dc。定格電力 = 1W。入力電圧公称 = 5 V dc。出力電流 = 200mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = SIP 4。絶縁電圧 = 1kV dc。幅 = 6.1mm。シリーズ = TME。ロードレギュレーション = ±10%。最低温度 = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 36 V dc, 15W, THD 15-2422WIN
TRACO POWER¥8,998税込¥9,8981個7日以内出荷出力電圧 ±12V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 15W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 ±625mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ THD 15WIN。ロードレギュレーション ±1%。最低温度 -40℃。UL cUL 60950-1、IEC EN 60950-1. MTBFはMIL-HDBK-217F +25 ℃による値 適切なコモンモードチョークについては、品番 745-1187 745-1187 を参照. Traco 15 Wシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THD 15WINシリーズ. シールドメタルケースに収められたワイド入力電圧範囲の高性能な15 Wシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 高効率で無負荷時に低入力電流の高性能な絶縁型DC-DCコンバータです。 これらの高性能な絶縁型DC-DCコンバータモジュールの主な用途は、モバイル機器、計装機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. DIP 24メタルパッケージ 最高電力密度 4:1のワイド入力範囲 最大90 %の超高効率 動作温度範囲: 40 → +85 I/O絶縁: 1500 Vdc 電圧低下ロックアウト 短絡保護 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 リモートオン オフ 業界標準のピン配列RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9 V dc, 2W, TES 2N-0511
TRACO POWER¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 4.5 → 9 V dc。定格電力 = 2W。入力電圧公称 = 5 V dc。出力電流 = 400mA。実装タイプ = 表面実装。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = DIP 16。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 8mm。シリーズ = TES 2N。ロードレギュレーション = ±0.75%。最低温度 = -40℃。動作温度はディレーティングなしの温度です。. Traco 2 W SMDシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TES 2Nシリーズ. 低プロファイルSMDパッケージ DC1500V入出力間絶縁 2:1のワイド入力範囲 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 無限短絡保護RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 18 V dc, 3W, TMR 3-1223WIE
TRACO POWER¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷出力電圧 = ±15V dc。入力電圧範囲 = 4.5 → 18 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = ±100mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = SIP 8。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 11.2mm。シリーズ = TMR 3WIE。ロードレギュレーション = 0.01。効率 = 80%。UL/cUL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1. Traco 3 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMR 3WIEシリーズ. TMR-3WIEシリーズは、小型SIP-8パッケージ、調整型出力、及び4:1のワイド電圧範囲を実現した3 Wシングル / デュアル出力DC/DCコンバータのファミリです。 このTraco Power 3 Wシングル / デュアル出力DC/DCコンバータは効率性に優れ、動作温度範囲は-40~+85 ℃に及びます。 このシングル / デュアル出力DC/DCコンバータはサイズが小さいため、通信機器、計装機器、産業電子機器などでの使用に最適です。. 4:1のワイド入力電圧範囲 小型SIP_8パッケージ コストパフォーマンスの高いデザイン 使用温度範囲: -40 → + 85 ℃ I/O絶縁: 1600 V dc リモートオン / オフ制御RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 6W, THB 6-2423
TRACO POWER¥8,698税込¥9,5681個7日以内出荷出力電圧 = ±15V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 6W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = ±200mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 4kV dc。奥行き = 12mm。シリーズ = THB 6。ロードレギュレーション = ±1%。最高温度 = +71℃。EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1、CSA C22.2 No. 60950-1-03、EN60601-1、UL60601-1、IEC60601-1、CSA C22.2 No. 601-1. CB、CSA. 55 ℃超でディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 5 W / 6 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - THB 6シリーズ. 2:1のワイド入力電圧範囲 調整型出力 産業 / 医療安全認定 高絶縁試験電圧、6 kV(ピーク) 最大300 Vacまでの動作電圧に対する補足及び強化絶縁 組み込みのフィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 過電圧保護、連続短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列の24ピンDIPRoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 25W, TEN 25-2422
TRACO POWER¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷出力電圧 = ±12V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 25 W, 30W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = ±1.25A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = 1.6 x 2 in。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 9.5mm。シリーズ = TEN 25。ロードレギュレーション = ±2%。代表規格 = UL 60950-1℃RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 15W, THN 15-1211
TRACO POWER¥58,980税込¥64,8781セット(10個)7日以内出荷出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc。定格電力 = 15W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = 3A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 9.9mm。シリーズ = THN 15。最高温度 = +85℃。EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1. CSA. 70 ℃超で1 ℃あたり3 %のディレーティングです。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。 適切なヒートシンクについては、品番745-1247を参照 適切なコモンモードチョーク: THN 15-12xx: 品番 ; 745-1196 745-1196 を参照 THN 15-24xx及びTHN 15-48xx: 品番 ; 745-1187 745-1187 を参照. Traco 15 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - THN15シリーズ. 高電力密度、コンパクトなデザイン、ワイド入力電圧範囲の高性能な15 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの高性能DC-DCコンバータモジュールは高効率であるため、-40 ℃ → +85 ℃の動作温度範囲が実現しています(ディレーティングあり)。 これらのDC-DCコンバータモジュールの主な用途は、モバイル機器、計装機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 高電力密度、ウルトラミニチュア25.4 x 25.4 x 9.9 mmパッケージ 2:1のワイド入力電圧範囲 調整型出力 外部抵抗器により出力電圧を調整可能 1.5 kV入出力間絶縁 最大88 %の高効率 低リプル、低ノイズ 組み込みのフィルタは外部コンポーネントありでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ 過電圧、過負荷及び短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 12 V dc, 5W, TDN 5-0922WI
TRACO POWER¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷出力電圧 = ±12V dc。入力電圧範囲 = 4.5 → 12 V dc。定格電力 = 5W。入力電圧公称 = 9 V dc。出力電流 = 210mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = 4ピンDIP。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 9.1mm。シリーズ = TDN 5WI。ロードレギュレーション = 0.01。最低温度 = -40℃。Traco 5 W SMDシングル / デュアルDC/DCコンバータ - TDN 5シリーズ. Tracopower製の高性能DC-DCコンバータ・シリーズ。 TDN 5シリーズは、画期的な高電力密度コンバータです。 キューブデザインと超コンパクトなDIPパッケージで、スペースに制約のある用途で使用できます。 TDN 5シリーズの入力は、さまざまな電圧用途(4:1)で使用でき、最小負荷が不要というメリットもあります。 出力は、一体型の短絡保護によって完全調整されます。. 特長と利点: 最大1.5 kV まで調整されたI/O絶縁 公称4.5 → 12 V dc入力電圧と3.3 → 15 V dcの出力電圧オプションRoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 10 → 30 V dc, 3W, TEL 3-2022
TRACO POWER¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷出力電圧 ±12V dc。入力電圧範囲 10 30 dc。定格電力 3W。入力電圧公称 20 dc。出力電流 ±125mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ TEL 3。ロードレギュレーション ±1%。最低温度 -40℃。UL60950-1、IEC EN60950-1. UL、cUL、EN、IEC、CSAファイル番号226037. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEL-3シリーズ. Traco Power TEL-3シリーズは、DIP-24パッケージに収容された3 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 高効率のこの整流コンバータは、最高71 ℃の温度まで全負荷で動作可能で、低い出力ノイズを保ちます。 TEL-3シリーズは、広い入力範囲とタイトな出力電圧制御を備えています。このDC-DCコンバータは、産業用又は家庭用電化製品におけるコスト重視の多くの用途に最適です。. 2:1 3:1のワイドな入力範囲 最大81 %の高効率 DIL-24プラスチックパッケージ 無限短絡保護 / O絶縁: 1500 dc 業界標準のピン配列(NP) 動作温度範囲: 40 +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 6W, TEN 5-2411WI
TRACO POWER¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 6W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 1A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 20mm。シリーズ = TEN 5WI。ロードレギュレーション = ±1%。効率 = 79%RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 75 V dc, 3W, TMR 3-4823WIE
TRACO POWER¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷出力電圧 = ±15V dc。入力電圧範囲 = 18 → 75 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 48 V dc。出力電流 = ±100mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = SIP 8。絶縁電圧 = 1.5kV dc。長さ = 21.8mm。シリーズ = TMR 3WIE。ロードレギュレーション = 0.01。最低温度 = -40℃。UL/cUL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1. Traco 3 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMR 3WIEシリーズ. TMR-3WIEシリーズは、小型SIP-8パッケージ、調整型出力、及び4:1のワイド電圧範囲を実現した3 Wシングル / デュアル出力DC/DCコンバータのファミリです。 このTraco Power 3 Wシングル / デュアル出力DC/DCコンバータは効率性に優れ、動作温度範囲は-40~+85 ℃に及びます。 このシングル / デュアル出力DC/DCコンバータはサイズが小さいため、通信機器、計装機器、産業電子機器などでの使用に最適です。. 4:1のワイド入力電圧範囲 小型SIP_8パッケージ コストパフォーマンスの高いデザイン 使用温度範囲: -40 → + 85 ℃ I/O絶縁: 1600 V dc リモートオン / オフ制御RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 6W, TEN 5-1211
TRACO POWER¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc。定格電力 = 6W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = 1A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TEN 5。ロードレギュレーション = ±1%。代表規格 = UL 60950-1℃RoHS指令(10物質対応)対応
『機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります
- その他機構部品
- 工作キット