46ページ目: その他機構部品

FA現場のお役立ち情報
3,193件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 10.8 → 13.2 V dc, 3W, TEM 3-1223N TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 10.8 → 13.2 V dc, 3W, TEM 3-1223N

    TRACO POWER
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 ±15V dc。入力電圧範囲 10.8 13.2 dc。定格電力 3W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 ±100mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 10mm。シリーズ TEM 3N。ロードレギュレーション ±3%。最低温度 -40℃。EN60950-1、UL60950-1. CSAファイル番号226037. Traco W DIP完全調整型絶縁DC-DCコンバータ TEM 3Nシリーズ. Traco Power TEM 3Nシリーズは、DIP-24パッケージに収容された絶縁DC/DCコンバータ製品です。 タイトな出力制御を提供し、ノイズは非常に低くなっています。 TEM 3Nシリーズは、産業用及び家庭用電化製品にコスト効果の高いソリューションを提供します。. DIP-24パッケージでコストパフォーマンスの高いデザイン 完全調整型出力 出力リプル ノイズ: 30 mVpp 短絡保護 動作温度範囲:40 +75 (全負荷) I/O絶縁1 ’000 dc 入力フィルタはEN55022、Class Aに適合 最小負荷不要 業界標準のピン配列
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 3W, THM 3-2423WI TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 3W, THM 3-2423WI

    TRACO POWER
    7,598税込8,358
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 ±15V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 3W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 ±100mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 5kV ac。奥行き 10.2mm。シリーズ THM 3WI。ロードレギュレーション 0.01。最低温度 -40℃。ANSI AAMI ES60601-1 2005/(R) 2012 IEC EN60601-1第3版. ULオンライン認証UL60601-1. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THM 3WIシリーズ. Tracopower THM-3WIは、DIP-24プラスチックパッケージに収められており、最大87 %の高効率及び最高水準のコンポーネントを誇り、そのDC/DCコンバータは、-40~+88 ℃の温度範囲で動作することができます。 この高性能な調整型DC/DCコンバータの強化されたI/O絶縁は、MOPP (Means Of Patient Protection)の医療安全性要件に適合しています。 このDC/DCコンバータ製品は、ワイド入力電圧範囲が4:1で、EN55022 Class Aを満たすEMIフィルタを内蔵しています。それにより、THM-3WIは、輸送システム、産業用制御機器、測定機器、一部のIGBTドライバ用途のような、要求の厳しい用途向けの信頼性の高いソリューションとなります。. 4:1の超ワイド入力電圧 250 rms動作電圧に対応するI/O絶縁定格5000 ACrms x MOPP医療安全 低漏洩電流: μA未満 最大87 %の非常に高い効率 広い動作温度範囲: 40 94 (全負荷時) 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 36 V dc, 5W, TDN 5-2422WISM TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 36 V dc, 5W, TDN 5-2422WISM

    TRACO POWER
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = ±12V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 5W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = ±210mA。実装タイプ = 表面実装。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = SMD。絶縁電圧 = 1.6kV dc。幅 = 9.1mm。シリーズ = TDN 5WISM。ロードレギュレーション = 0.01。効率 = 83%。超小型SMDパッケージ: 13.2 x 9.1 x 10.2 mm 完全調整型出力 I/O絶縁: 1500 V dc 動作温度範囲: -40 ℃ → +75 ℃ 短絡保護 リモートオン / オフ 3年間の製品保証TDN 1WISMシリーズは、1ワット完全調整型高性能DC/DCコンバータで構成されています。わずか1.23 cm3のコンパクトなキューブパッケージに収められています。90 ℃の環境温度まで、信頼性の高い全負荷動作を実現します。1’500 V dc I/O絶縁電圧、外部オン / オフ、短絡保護を備え、スペースが限られている広範囲の用途に対応します。このコンバータの入力は、幅広い電圧範囲(4:1)に対応し、最小負荷が不要になるように設計されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 36 V dc, 60W, TEN 60-2422WIN TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 36 V dc, 60W, TEN 60-2422WIN

    TRACO POWER
    24,980税込27,478
    1個
    8日以内出荷
    出力電圧 ±12V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 60W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 ±2.5A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ 1 2 in。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ TEN 60WIN。ロードレギュレーション 0.01。最低温度 -40℃。UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. Traco 60 W調節型絶縁DC-DCコンバータ TEN-60WINシリーズ. Traco Power TEN 60WINシリーズは、絶縁型で高性能なDC-DCコンバータモジュール製品です。 最大92 %の高効率と非常に信頼性が高いコンポーネントの採用により、わずか1 2インチのコンパクトなフットプリントを実現します。 また、ワイドな4:1入力電圧範囲を備えています。 TEN 60WINは、オン オフリモコン、過電圧保護、電圧低下ロックアウト、及び短絡保護を備えています。 高効率で低入力電流特性を備えたこれらのTraco Power DC/DCコンバータは、バッテリ駆動システムに最適です。 60 DC/DCコンバータの一般的な用途としては、ワイヤレスネットワーク、電気通信 データ通信、産業用制御システム、及び測定機器などがあります。. x 1インチメタルパッケージ ワイド4:1入力電圧範囲: 936、1875 dc 最大92 %の高効率 出力電圧調整可能 最小負荷不要 動作温度範囲: 40 +85 入力フィルタはEN55022、Class Aに適合 リモートオン オフ 電圧低下ロックアウト 鉛フリー設計、RoHS対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 5W, TEL 5-2423 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 5W, TEL 5-2423

    TRACO POWER
    31,980税込35,178
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 = ±15V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 5W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = ±200mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = DIP 24, PDIP。絶縁電圧 = 1.5kV dc。長さ = 32mm。シリーズ = TEL 5。ロードレギュレーション = ±2%。最低温度 = -40℃。EN60950-1、UL60950-1. 動作温度には70 ℃超で1 ℃あたり2 %のディレーティングがあります。. Traco 3.96 → 6 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEL 5シリーズ. 2:1のワイド入力範囲 1.5 kV入出力間絶縁 EN55022A適合の入力フィルタリング 連続短絡保護 業界標準ピン配列の24ピンDIP
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 3W, TMR 3-2423WI TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 3W, TMR 3-2423WI

    TRACO POWER
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 ±15V dc。入力電圧範囲 9 36 dc。定格電力 3W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 ±100mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ SIP 8。絶縁電圧 1.5kV dc。幅 9.2mm。シリーズ TMR 3WI。ロードレギュレーション ±1%。効率 81%。UL /cUL60950-1、IEC60950-1:2005 (第2版)、+A1:2009. UL cUL. Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TMR 3WIシリーズ. Traco Power TMR 3WIシリーズは、SIPプラスチック製パッケージ入りで小型フットプリントの、絶縁調整型3 DC-DCコンバータのシリーズです。 この高効率調整型コンバータは、-40 +85 ℃の動作温度に対応できます。 TMR 3WIシリーズは、過負荷及び過電圧保護、そしてリモートオン オフ機能を備えています。 TMR 3WI DC-DC電源は非常に小型サイズのため、省スペースが重要課題であるバッテリ駆動機器や計器用途に最適です。. 高電力密度、SIPパッケージ 4:1の超ワイド入力範囲 21.8 9.2 mmの小型フットプリント 使用温度範囲: 40 +85 最大82 %の高効率 優れた負荷及びライン調整 短絡保護 I/O絶縁: 1500 Vdc リモートオン オフ制御
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, TMH 2415D TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, TMH 2415D

    TRACO POWER
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 = ±15V dc。入力電圧範囲 = 21.6 → 26.4 V dc。定格電力 = 2W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 65mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = SIP。絶縁電圧 = 1kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TMH。ロードレギュレーション = ±10%。効率 = 82%。MTBFはMIL-HDBK-217E @ +25 ℃に準拠する値です。. 2 Wシングル / デュアル出力、TMHシリーズ. Tracopower TMHシリーズは、シングルインラインパッケージ(SIP)に収納された、超小型の絶縁2 W DC/DCコンバータです。 必要なボードスペースはわずか1.5 cm2なので、ボードレベルの電源分配にスペースが重要となる多数の用途にとって最適なソリューションになります。 SMD技術を採用しているので、低コストで高性能な製品を 製造できます。. SIP7パッケージ 最大83%の高効率 業界標準のピン配列 絶縁シングル及びデュアル出力
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 1W, TDN 1-2423WISM TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 1W, TDN 1-2423WISM

    TRACO POWER
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = ±15V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 1W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = ±35mA。実装タイプ = 表面実装。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = SMD。絶縁電圧 = 1.6kV dc。幅 = 9.1mm。シリーズ = TDN 1WISM。ロードレギュレーション = 0.01。最低温度 = -40℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9 V dc, 2W, TDR 2-0511SM TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9 V dc, 2W, TDR 2-0511SM

    TRACO POWER
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 4.5 9 dc。定格電力 2W。入力電圧公称 5 dc。出力電流 400mA。実装タイプ 表面実装。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SOIC 14。絶縁電圧 1.5kV dc。奥行き 8.45mm。シリーズ TDR 2SM。ロードレギュレーション ±1%。最低温度 -40℃。適切なコモンモードチョーク: TDR 2-05xx: 品番 745-1203 745-1203 を参照 TDR 2-12xx: 品番 745-1171 745-1171 を参照 TDR 2-24xx: 品番 745-1219 745-1219 を参照 TDR 2-48xx: 品番 745-1171 745-1171 を参照. Traco W SMDシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TDR 2SMシリーズ. SMDパッケージでのコンパクトな設計 2:1のワイド入力電圧範囲 完全調整型出力 最小負荷不要 I/O絶縁: 1500 Vdc 動作温度範囲: 40 → +85 ℃(ディレーティングなし) 短絡保護 IPC J-STD-020Dに準拠した鉛フリーリフローはんだ用に認可 リモートオン オフ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 20W, THN 20-2423WI TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 20W, THN 20-2423WI

    TRACO POWER
    8,498税込9,348
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = ±15V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 20W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = ±667mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = 1 x 1 in。絶縁電圧 = 1.5kV dc。長さ = 25.4mm。シリーズ = THN 20WI。ロードレギュレーション = ±1%。最低温度 = -40℃。適切なヒートシンクについては、品番 ; 745-1247 745-1247 を参照してください。適切なコモンモードチョークについては品番 ; 745-1187 745-1187 を参照してください。. Traco 20W シングル / デュアル出力 安定化絶縁型DC-DCコンバータ - THN 20WI シリーズ. 高電力密度、広い入力電圧範囲、最小負荷時の低入力電流特性を備えた20 W シングル / デュアル出力安定化絶縁型高性能なDC-DCコンバータモジュールです。これらの安定化絶縁型高性能なDC-DCコンバータモジュールは、高効率で、ヒートシンクを使用した場合、75 ℃ または85℃ までの温度範囲において動作できます。これらのDC-DCコンバータは、バッテリ駆動機器、計装機器、通信と産業電子機器の分散型電源システムなどによく使われています。. 超小型サイズ:1.0インチx1.0インチx0.4インチ 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 4:1の広い入力電圧範囲 最大90%の超高効率 出力電圧を調整可能 リモートオン / オフ制御 動作温度範囲 -40℃ → +75℃ 、ヒートシンク使用時は最大85℃ I/O 絶縁電圧:1,500 Vdc 入力フィルタは外付け部品なしでEN55022クラスAに適合 最小負荷不要
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TMA 2412D TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TMA 2412D

    TRACO POWER
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = ±12V dc。入力電圧範囲 = 21.6 → 26.4 V dc。定格電力 = 1W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 42mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = SIP 7。絶縁電圧 = 1kV dc。幅 = 7.1mm。シリーズ = TMA。ロードレギュレーション = ±10%。代表規格 = EN 62368-1℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 3W, TMR 3-2411WI TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 3W, TMR 3-2411WI

    TRACO POWER
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 600mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = SIP 8。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 11.1mm。シリーズ = TMR 3WI。ロードレギュレーション = ±1%。代表規格 = EN 55032, EN 62368-1℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 13.5 → 16.5 V dc, 1W, TMA 1515D TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 13.5 → 16.5 V dc, 1W, TMA 1515D

    TRACO POWER
    889税込978
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 ±15V dc。入力電圧範囲 13.5 16.5 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 15 dc。出力電流 ±35mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ SIP 6。絶縁電圧 1kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ TMA。ロードレギュレーション ±10%。効率 81%。Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMAシリーズ. Traco Power TMAシリーズは、SIPパッケージに収容された1 Wの絶縁DC/DCコンバータ製品です。これらのSMD技術の絶縁コンバータを使用すれば、低コストで高出力の製品が実現します。TME DC-DCコンバータに必要なボードスペースはわずか1.2 cm2なので、ボードレベルの配電向けにスペースが重要となる用途に最適なソリューションになります。. シングルインライン(SIP)パッケージ シングル及びデュアル出力モデル I/O絶縁1 ’000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 業界標準のピン配列 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, TMA 1215D TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, TMA 1215D

    TRACO POWER
    8,898税込9,788
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 ±15V dc。入力電圧範囲 10.8 13.2 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 35mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ SIP 6。絶縁電圧 1kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ TMA。ロードレギュレーション ±10%。効率 81%。Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMAシリーズ. Traco Power TMAシリーズは、SIPパッケージに収容された1 Wの絶縁DC/DCコンバータ製品です。これらのSMD技術の絶縁コンバータを使用すれば、低コストで高出力の製品が実現します。TME DC-DCコンバータに必要なボードスペースはわずか1.2 cm2なので、ボードレベルの配電向けにスペースが重要となる用途に最適なソリューションになります。. シングルインライン(SIP)パッケージ シングル及びデュアル出力モデル I/O絶縁1 ’000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 業界標準のピン配列 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 10W, TEN 10-2423 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 10W, TEN 10-2423

    TRACO POWER
    7,798税込8,578
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = ±15V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 10W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = ±330mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = 2 x 1インチ。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 25.4mm。シリーズ = TEN 10。ロードレギュレーション = ±3%。最低温度 = -40℃。UL60950-1 、 IEC/EN60950-1. UL / cUL. Traco 10 W 安定化絶縁 DC-DC コンバータ - TEN10 シリーズ. コンパクトな低プロファイルパッケージに収められた、 10 W シングル / デュアル出力安定化絶縁高性能 DC-DC コンバータです。これらの DC-DC コンバータは高い効率を備え、 -40 → +85 ° C の動作温度範囲に対応し、外付け部品を使用せずに EN5022 クラス A 準拠の EMI フィルタを内蔵しています。これらのDC-DCコンバータの主な用途は、バッテリ駆動機器、計装機器、通信と産業電子機器の分散型電源システムです。. 新規設計用途には推奨できません。代替品についてはページの下部を参照してください 2:1の広入力範囲 1.5 kVdc入出力間絶縁、ケース1 kVdc 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class AとFCC Level Aに適合 出力調整型 連続短絡保護 絶縁ベースプレート付き金属製シールドケース セラミックチップコンデンサを使用した SMD 技術
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, TMH 2412D TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, TMH 2412D

    TRACO POWER
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = ±12V dc。入力電圧範囲 = 21.6 → 26.4 V dc。定格電力 = 2W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = ±80mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = SIP。絶縁電圧 = 1kV dc。長さ = 19.5mm。シリーズ = TMH。ロードレギュレーション = ±10%。最低温度 = -40℃。MTBFはMIL-HDBK-217E @ +25 ℃に準拠する値です。. 2 Wシングル / デュアル出力、TMHシリーズ. Tracopower TMHシリーズは、シングルインラインパッケージ(SIP)に収納された、超小型の絶縁2 W DC/DCコンバータです。 必要なボードスペースはわずか1.5 cm2なので、ボードレベルの電源分配にスペースが重要となる多数の用途にとって最適なソリューションになります。 SMD技術を採用しているので、低コストで高性能な製品を 製造できます。. SIP7パッケージ 最大83%の高効率 業界標準のピン配列 絶縁シングル及びデュアル出力
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TMV 2415D TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TMV 2415D

    TRACO POWER
    959税込1,055
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 ±15V dc。入力電圧範囲 21.6 26.4 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 ±30mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ SIP 7。絶縁電圧 3kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ TMV。ロードレギュレーション ±10%。最低温度 -40℃。Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMVシリーズ. Traco Power TMVシリーズは、SIPパッケージに収容されたミニチュア絶縁1 DC DCコンバータ製品です。 SMD技術採用の低コストで高性能の製品で、必要とする基板上のスペースはわずか1.2 cm ;sup>;2 ;/sup>;と、スペースに制約のある基板レベル配電の優れたソリューションになっています。. シングルインライン(SIP)パッケージ 絶縁シングル及びデュアル出力モデル / O絶縁: 3000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 他社製品とピン配互換 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 75 V dc, 6W, TEN 5-4822WI TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 75 V dc, 6W, TEN 5-4822WI

    TRACO POWER
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 ±12V dc。入力電圧範囲 18 75 dc。定格電力 6W。入力電圧公称 48 dc。出力電流 ±250mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 1.5kV dc。幅 20mm。シリーズ TEN 5WI。ロードレギュレーション ±5%。最低温度 -40℃。cUL UL60950-1、IEC EN60950-1. CSAファイル番号226037. Traco 3.96 6 DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEN 5WIシリーズ. Traco PowerのTEN 5WIシリーズは、業界標準フットプリントのDIP-24パッケージに収められた、絶縁5 DC-DCコンバータ製品です。 この高効率整流コンバータの動作温度範囲は-40 +70 ℃です。 フルSMDデザインで、高い信頼性が保証されています。 TEN 5WIシリーズはEMI入力フィルタ内蔵で、EN55022 Class AとFCC Level Aに準拠します。 バッテリ駆動の装置、産業用プロセス制御システム、遠距離データ通信など、非常に広い動作電圧範囲を必要とするあらゆる用途に適しています。. 4:1の超ワイド入力範囲 標準ピン配列のDIP-24パッケージ フルSMDデザイン 広い動作温度範囲: 40 85 高効率 優れた負荷及びライン調整 無限短絡保護 I/O絶縁: 1500 dc 内蔵フィルタはEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 鉛フリー設計 完全RoHS対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 18 V dc, 8W, TEN 8-1222 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 18 V dc, 8W, TEN 8-1222

    TRACO POWER
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = ±12V dc。入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc。定格電力 = 8W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = ±335mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 20.3mm。シリーズ = TEN 8。ロードレギュレーション = ±5%。代表規格 = UL 60950-1℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 15W, TEN 15-2411WI TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 15W, TEN 15-2411WI

    TRACO POWER
    82,980税込91,278
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 15W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 2.95A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TEN 15WI。最低温度 = -40℃。UL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1 (60 Vdcまでの入力電圧、SELV制限に適合). CSAファイル番号226037. 70 ℃超で1 ℃あたり3.5 %のディレーティング 対応するヒートシンクについては、品番 ; 745-1240 745-1240 を参照してください。. Traco 15 W出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN15WIシリーズ. SMDデザインと高い信頼性を実現するセラミックチップコンデンサが採用され、-40 ℃ → +85 ℃の広い温度範囲の15 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらのDC-DCコンバータの主な用途は、通信、産業用システム、バッテリ駆動機器です。. 新規設計用途には推奨できません。代替品についてはページ下を参照してください。 51 x 25 x 10 mmメタルパッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 最大86 %の超高効率 1.5 kV入出力間絶縁 組み込みのフィルタは外部コンポーネントなしでEN55022、Class A及びFCC、Level Aに適合 リモートオン / オフ制御 連続短絡保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 13.5 → 16.5 V dc, 1W, TMA 1512D TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 13.5 → 16.5 V dc, 1W, TMA 1512D

    TRACO POWER
    7,998税込8,798
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 ±12V dc。入力電圧範囲 13.5 16.5 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 15 dc。出力電流 ±40mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ SIP 6。絶縁電圧 1kV dc。長さ 19.5mm。シリーズ TMA。ロードレギュレーション ±10%。最低温度 -40℃。Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMAシリーズ. Traco Power TMAシリーズは、SIPパッケージに収容された1 Wの絶縁DC/DCコンバータ製品です。これらのSMD技術の絶縁コンバータを使用すれば、低コストで高出力の製品が実現します。TME DC-DCコンバータに必要なボードスペースはわずか1.2 cm2なので、ボードレベルの配電向けにスペースが重要となる用途に最適なソリューションになります。. シングルインライン(SIP)パッケージ シングル及びデュアル出力モデル I/O絶縁1 ’000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 業界標準のピン配列 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 3W, TEN 3-2411WIN TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 3W, TEN 3-2411WIN

    TRACO POWER
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 600mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TEN 3WIN。ロードレギュレーション = 1%。代表規格 = CE, EN 60950-1, UL/CSA 60950-1℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TMA 0515D TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TMA 0515D

    TRACO POWER
    769税込846
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 ±15V dc。入力電圧範囲 4.5 5.5 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 5 dc。出力電流 ±35mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ SIP 6。絶縁電圧 1kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ TMA。ロードレギュレーション ±10%。最低温度 -40℃。Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMAシリーズ. Traco Power TMAシリーズは、SIPパッケージに収容された1 Wの絶縁DC/DCコンバータ製品です。これらのSMD技術の絶縁コンバータを使用すれば、低コストで高出力の製品が実現します。TME DC-DCコンバータに必要なボードスペースはわずか1.2 cm2なので、ボードレベルの配電向けにスペースが重要となる用途に最適なソリューションになります。. シングルインライン(SIP)パッケージ シングル及びデュアル出力モデル I/O絶縁1 ’000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 業界標準のピン配列 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:9V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, TME 1209S TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:9V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, TME 1209S

    TRACO POWER
    7,998税込8,798
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 9V dc。入力電圧範囲 10.8 13.2 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 110mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ SIP 4。絶縁電圧 1kV dc。奥行き 10.2mm。シリーズ TME。ロードレギュレーション ±10%。最低温度 -40℃。TRACOPOWER TME シリーズ) W SIP シングル出力非安定化絶縁 DC-DC コンバータ. Traco Power TME 1Nシリーズは、SIPパッケージに収容されたミニチュア絶縁DC/DCコンバータ製品です。この絶縁コンバータは完全なSMD設計の、低コストで高性能の製品です。TME DC-DCコンバータが必要とする基板上のスペースはわずか0.7平方センチで、スペースが限られた基板レベル配電用の優れたソリューションです。. (シリーズ)特長と利点:. 動作温度 ( 40 +85 C )、 保管温度 ( 50 +125 C )、 ケース温度 (最大 +90 C ). 湿度 結露しないこと 最大 95% 相対高さ. 絶縁電圧 (入出力): 、 000 dc 絶縁容量 (入出力): 60 pF (標準)、 絶縁抵抗 (入出力)>;: 、 000 Ω. 鉛フリー設計、RoHS対応. 業界標準のピン配列. ケース材質:非導電性黒色プラスチック( UL94-V0 等級). (シリーズ)入力仕様:. 逆極性入力電流:最大 0.3 反射された入力リップル電流は、外部によって低減できます1 3.3 F ポリエステルフィルムコンデンサ 入力フィルタ内蔵コンデンサ. (シリーズ)出力仕様:. 最大 33 F の容量性負荷 短絡保護は最大 0.5 秒に制限されています リップルとノイズ( 20 MHz 帯域幅)最大 150 mVp-p 温度係数 0.01 %/K 標準 ± 0.02 %/K (最大). 最大 33 F の容量性負荷. 短絡保護は最大 0.5 秒に制限されています. リップルとノイズ( 20 MHz 帯域幅)最大 150 mVp-p. 温度係数 0.01 %/K 標準 ± 0.02 %/K (最大)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 8W, TEN 8-2422 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 8W, TEN 8-2422

    TRACO POWER
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = ±12V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 8W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = ±335mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TEN 8。ロードレギュレーション = ±5%。代表規格 = IEC/UL 60950-1℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 36 V dc, 3W, TMR 3-2422WIE TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 36 V dc, 3W, TMR 3-2422WIE

    TRACO POWER
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = ±12V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = ±125mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = SIP 8。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 11.2mm。シリーズ = TMR 3WIE。ロードレギュレーション = 0.01。最低温度 = -40℃。UL/cUL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1. Traco 3 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMR 3WIEシリーズ. TMR-3WIEシリーズは、小型SIP-8パッケージ、調整型出力、及び4:1のワイド電圧範囲を実現した3 Wシングル / デュアル出力DC/DCコンバータのファミリです。 このTraco Power 3 Wシングル / デュアル出力DC/DCコンバータは効率性に優れ、動作温度範囲は-40~+85 ℃に及びます。 このシングル / デュアル出力DC/DCコンバータはサイズが小さいため、通信機器、計装機器、産業電子機器などでの使用に最適です。. 4:1のワイド入力電圧範囲 小型SIP_8パッケージ コストパフォーマンスの高いデザイン 使用温度範囲: -40 → + 85 ℃ I/O絶縁: 1600 V dc リモートオン / オフ制御
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 3W, THM 3-2411WI TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 3W, THM 3-2411WI

    TRACO POWER
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = 600mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 5kV ac。幅 = 20.3mm。シリーズ = THM 3WI。ロードレギュレーション = 0.002。効率 = 85%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 2W, TES 2N-2422 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 2W, TES 2N-2422

    TRACO POWER
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = ±12V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 2W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = ±85mA。実装タイプ = 表面実装。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = DIP 16。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 13.7mm。シリーズ = TES 2N。ロードレギュレーション = ±2%。代表規格 = CE℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:9V dc 9 → 18 V dc, 6W, TMR 6-1219 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:9V dc 9 → 18 V dc, 6W, TMR 6-1219

    TRACO POWER
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 9V dc。入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc。定格電力 = 6W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = 667mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = SIP。絶縁電圧 = 1.5kV dc。長さ = 21.8mm。シリーズ = TMR 6。ロードレギュレーション = ±1%。最低温度 = -40℃。IEC/EN60950-1、UL60950-1. cULus. MTBF: MIL-HDBK-217F @ +25 ℃ ディレーティング: 3.3 % / K (55 ℃以上) デュアル出力モデルの負荷調整は5.0 % (25 % / 100 %の不平衡な負荷が掛かっている場合). Traco 6 W絶縁SMD SIP-8 DC / DCコンバータ ‐ TMR 6シリーズ. TMR 6シリーズの6 W絶縁DC / DCコンバータは、出力調整機能を備え、フットプリントがわずか2.0 cm ;sup>;2 ;/sup>;の超小型SMD SIP-8パッケージに収められています。 これら6 W絶縁TMR 6シリーズのDC / DCコンバータは、高電力密度と最大84 %の高効率とを備えるうえ、オン / オフ遠隔制御機能も備えています。 これらのDC / DCコンバータは寸法が小さいため、省スペースが特に重要となる用途に最適です。. 超コンパクト、SIP ‐ 8パッケージ 2:1の入力電圧レンジ 高効率: 最大84 % 無限短絡保護 フルSMDデザイン I / O絶縁: 1500 Vdc リモートオン / オフ制御
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9 V dc, 3W, TEL 3-0511 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9 V dc, 3W, TEL 3-0511

    TRACO POWER
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 5V dc。入力電圧範囲 4.5 9 dc。定格電力 3W。入力電圧公称 5 dc。出力電流 600mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 1.5kV dc。幅 20mm。シリーズ TEL 3。ロードレギュレーション ±0.5%。最低温度 -40℃。UL60950-1、IEC EN60950-1. UL、cUL、EN、IEC、CSAファイル番号226037. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEL-3シリーズ. Traco Power TEL-3シリーズは、DIP-24パッケージに収容された3 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 高効率のこの整流コンバータは、最高71 ℃の温度まで全負荷で動作可能で、低い出力ノイズを保ちます。 TEL-3シリーズは、広い入力範囲とタイトな出力電圧制御を備えています。このDC-DCコンバータは、産業用又は家庭用電化製品におけるコスト重視の多くの用途に最適です。. 2:1 3:1のワイドな入力範囲 最大81 %の高効率 DIL-24プラスチックパッケージ 無限短絡保護 / O絶縁: 1500 dc 業界標準のピン配列(NP) 動作温度範囲: 40 +85 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 6W, TEN 6-2411WIN TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 6W, TEN 6-2411WIN

    TRACO POWER
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 6W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 1.2A。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TEN 6WIN。ロードレギュレーション = ±1.2%。代表規格 = IEC/EN 62368-1℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TSM 0512D TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TSM 0512D

    TRACO POWER
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 ±12V dc。入力電圧範囲 4.5 5.5 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 5 dc。出力電流 ±40mA。実装タイプ 表面実装。分離式 あり。出力数 2。パッケージ SOIC 18。絶縁電圧 1kV dc。奥行き 7.8mm。シリーズ TSM。ロードレギュレーション ±10%。最低温度 -40℃。Traco W SMDシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TSMシリーズ. Traco Power TSMシリーズは、成形プラスチックパッケージに収容された1 Wの絶縁DC-DCコンバータ製品です。 ピン配置の精度が高く、自動化されたSMD生産に適しており、デバイスは高温の鉛フリープロセスで問題なくはんだ付けできます。 このTSM整流コンバータは効率が高く、40 +85 ℃の温度範囲で動作します。 フットプリントが小さく、負荷点(POL)電源変換、アースループ排除、ノイズ除去、デジタルインターフェイスなどの用途に対する経済的なソリューションです。. SMDパッケージ(SOIC-14/18) 構造にリードフレーム技術採用 絶縁シングル及びデュアル出力 / O絶縁: 1000 dc 高効率 動作温度: 40 +85 リフローはんだ温度: 最大245 高精度のピン配置 テープ及びリールパッケージで提供 鉛フリー設計、RoHS対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 3W, TMR 3-2411WIE TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 3W, TMR 3-2411WIE

    TRACO POWER
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 5V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 600mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = SIP 8。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 11.2mm。シリーズ = TMR 3WIE。ロードレギュレーション = 0.01。最低温度 = -40℃。UL/cUL60950-1、EN60950-1、IEC60950-1. Traco 3 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMR 3WIEシリーズ. TMR-3WIEシリーズは、小型SIP-8パッケージ、調整型出力、及び4:1のワイド電圧範囲を実現した3 Wシングル / デュアル出力DC/DCコンバータのファミリです。 このTraco Power 3 Wシングル / デュアル出力DC/DCコンバータは効率性に優れ、動作温度範囲は-40~+85 ℃に及びます。 このシングル / デュアル出力DC/DCコンバータはサイズが小さいため、通信機器、計装機器、産業電子機器などでの使用に最適です。. 4:1のワイド入力電圧範囲 小型SIP_8パッケージ コストパフォーマンスの高いデザイン 使用温度範囲: -40 → + 85 ℃ I/O絶縁: 1600 V dc リモートオン / オフ制御
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TMV 0512D TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, TMV 0512D

    TRACO POWER
    919税込1,011
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 ±12V dc。入力電圧範囲 4.5 5.5 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 5 dc。出力電流 ±40mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ SIP 7。絶縁電圧 3kV dc。幅 6.1mm。シリーズ TMV。ロードレギュレーション ±10%。最低温度 -40℃。Traco W SIPシングル デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ TMVシリーズ. Traco Power TMVシリーズは、SIPパッケージに収容されたミニチュア絶縁1 DC DCコンバータ製品です。 SMD技術採用の低コストで高性能の製品で、必要とする基板上のスペースはわずか1.2 cm ;sup>;2 ;/sup>;と、スペースに制約のある基板レベル配電の優れたソリューションになっています。. シングルインライン(SIP)パッケージ 絶縁シングル及びデュアル出力モデル / O絶縁: 3000 dc 最大81 %の高効率 動作温度範囲: 40 +85 他社製品とピン配互換 100 %バーンイン(8時間) 鉛フリー設計、RoHS対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 6W, TEN 5-2423WI TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 6W, TEN 5-2423WI

    TRACO POWER
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = ±15V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 6W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = ±200mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 20mm。シリーズ = TEN 5WI。ロードレギュレーション = ±5%。最低温度 = -40℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 1W, TDN 1-2423WI TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 1W, TDN 1-2423WI

    TRACO POWER
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = ±15V dc。入力電圧範囲 = 9 → 36 V dc。定格電力 = 1W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = ±35mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = DIP。絶縁電圧 = 1.6kV dc。奥行き = 9.9mm。シリーズ = TDN 1WI。ロードレギュレーション = 0.01。最低温度 = -40℃。小型DIPパッケージ: 13.2 x 9.1 x 10.2 mm 完全調整型出力 I/O絶縁: 1500 V dc 動作温度範囲: -40 → +90 ℃ (ディレーティングなし) 短絡保護 リモートオン / オフ 3年間の製品保証TDN 1WISMシリーズは、1ワット完全調整型高性能DC/DCコンバータで構成されています。わずか1.23 cm3のコンパクトなキューブパッケージに収められています。90 ℃の環境温度まで、信頼性の高い全負荷動作を実現します。1’500 V dc I/O絶縁電圧、外部オン / オフ、短絡保護を備え、スペースが限られている広範囲の用途に対応します。このコンバータの入力は、幅広い電圧範囲(4:1)に対応し、最小負荷が不要になるように設計されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 9 V dc, 6W, TMR 6-0523 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 9 V dc, 6W, TMR 6-0523

    TRACO POWER
    34,980税込38,478
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 = ±15V dc。入力電圧範囲 = 4.5 → 9 V dc。定格電力 = 6W。入力電圧公称 = 5 V dc。出力電流 = ±200mA。実装タイプ = PCBマウント。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = SIP-8。絶縁電圧 = 1.6kV dc。幅 = 9.1mm。シリーズ = TMR 6。ロードレギュレーション = ±1%。代表規格 = EN 62368-1, IEC 62368-1℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TMA 2415D TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, TMA 2415D

    TRACO POWER
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = ±15V dc。入力電圧範囲 = 21.6 → 26.4 V dc。定格電力 = 1W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = ±35mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = SIP 6。絶縁電圧 = 1kV dc。幅 = 7.1mm。シリーズ = TMA。ロードレギュレーション = ±10%。効率 = 80%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 9 V dc, 3W, TDR 3-0523SM TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 9 V dc, 3W, TDR 3-0523SM

    TRACO POWER
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = ±15V dc。入力電圧範囲 = 4.5 → 9 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 5 V dc。出力電流 = ±100mA。実装タイプ = 表面実装。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = SOIC 14。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 12.8mm。シリーズ = TDR 3SM。ロードレギュレーション = ±1%。効率 = 81%
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 3W, TMR 3-2422 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 3W, TMR 3-2422

    TRACO POWER
    35,980税込39,578
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 = ±12V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 3W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = ±125mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = SIP 8。絶縁電圧 = 1.6kV dc。幅 = 9.2mm。シリーズ = TMR 3。ロードレギュレーション = ±1%。最低温度 = -40℃。IEC/EN60950-1、UL60950-1. UL / cUL. Traco 3 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TMR 3シリーズ. TMR-3シリーズは、小型SIP-8パッケージ、調整型出力、及び2:1のワイド電圧範囲を実現した3 Wシングル / デュアル出力DC / DCコンバータのファミリです。 このTraco Power 3 Wシングル / デュアル出力DC/DCコンバータは効率性に優れ、動作温度範囲は-40~+85 ℃に及びます。 このシングル / デュアル出力DC/DCコンバータはサイズが小さいため、通信機器、計装機器、産業電子機器などでの使用に最適です。. 2:1のワイド入力電圧範囲 調整型出力 1500及び3000 V入出力間絶縁 リモートオン / オフ制御 連続短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 SIP-8パッケージ
    RoHS指令(10物質対応)対応

機構部品(電子部品)その他関連用品』には他にこんなカテゴリがあります

その他機構部品