4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様1チップ当たりのエレメント数 = 1最大供給電流 = 35 mA最大入力周波数 = 133MHz実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 16寸法 = 5.1 x 4.5 x 0.95mm長さ = 5.1mm幅 = 4.5mm高さ = 0.95mm動作供給電圧 Max = 3.6 V動作温度 Max = +85 ℃最大出力周波数 = 133.3MHz動作供給電圧 Min = 3 V動作温度 Min = -40 ℃MHz RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(48個)
129,800 税込142,780
5日以内出荷

仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 40 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 Vパッケージタイプ = PQFN 3.3 mm x 3.3 mm実装タイプ = スルーホール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 21 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 Vパッケージタイプ = PQFN 3.3 mm x 3.3 mm実装タイプ = スルーホール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
769 税込846
7日以内出荷

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります