絞り込み
ブランド
- INTERSIL
- シュナイダーエレクトリック(486)
- DiodesZetex(366)
- 東芝(359)
- MICROCHIP(337)
- HAMMOND(288)
- SIEMENS(262)
- RS PRO(262)
- VISHAY(259)
- APEM(220)
- ABB(203)
- STMicro(202)
- XP POWER(196)
- TRACO POWER(183)
- nexperia(180)
- EATON(イートン)(173)
- FINDER(164)
- ON SEMICONDUCTOR(135)
- フエニックス・コンタクト(134)
- TELEMECANIQUE SENSORS(111)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)

Intersil 低ノイズLDO電圧レギュレータ
INTERSIL¥1,898税込¥2,0881袋(10個)7日以内出荷仕様出力電圧:0.8 → 5.5 V 、 出力タイプ:可変 、 パッケージタイプ:DFN 、 出力電流 Max:500mA 、 実装タイプ:表面実装 、 入力電圧 Min:1.8 V 、 入力電圧 Max:6 V 、 ピン数:8 、 極性:正 、 静止電流:5.7mA 、 精度:±1.8% 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 幅:3mm 、 調整可能LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、IntersilRoHS指令(10物質対応)対応
Intersil バッテリー充電コントローラ IC
INTERSIL¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様複数セルバッテリ充電器、Intersil. ISL88739: Hybrid Power Boost (HPB)とNarrow VDC (NVDC)のコンボバッテリ充電器(SMBusインターフェイス搭載) ISL88750: Narrow VDC (NVDC)バッテリ充電器(SMBusインターフェイス搭載) ISL9237: バックブーストNarrow VDCバッテリ充電器、SMBusインターフェイス及びUSB On-the-Go (OTG)搭載 ISL9238: バックブーストNarrow VDCバッテリ充電器、SMBusインターフェイス及びUSB On-the-Go (OTG)搭載
Intersil MOSFETドライバ クワッド
INTERSIL¥27,980税込¥30,7781セット(38個)7日以内出荷仕様ドライバ数:4 、 動作供給電圧 Min:9.5 V 、 動作供給電圧 Max:15 V 、 トポロジー:フルブリッジ 、 実装タイプ:表面実装 、 ピーク出力電流:2.5A 、 出力数:4 、 極性:反転, 非反転 、 パッケージタイプ:SOIC W 、 ピン数:20 、 ブリッジタイプ:ハーフブリッジ 、 入力ロジック互換性:CMOS, TTL 、 高/低サイド依存性:独立 、 動作温度 Min:-40 ℃
Renesas Electronics デュアル シングル オペアンプ
INTERSIL¥37,980税込¥41,7781セット(98個)7日以内出荷仕様実装タイプ:表面実装 パッケージタイプ:SOIC 電源タイプ:デュアル, シングル 1チップ当たりのチャンネル数:1 ピン数:8 標準シングル供給電圧:3 15 、 標準ゲインバンド幅積:1.4MHz 標準デュアル供給電圧:±3 V, ±5 、 標準スルーレート:1.6V/μs 動作温度 Min:0 、 レール to レール:No ICL7611 ICL7612、1.4 MHz、低電力CMOSオペアンプ、Intersil. 動作電圧範囲 ±1~±8 高入力インピーダンス 1012 プログラム可能な電力消費 入力電流 pA (標準) 入力コモンモード電圧範囲が電源レールより大(ICL7612)RoHS指令(10物質対応)対応