ディスクリートその他関連用品 :「ウコン」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●静電容量: 0.47F●電圧: 5.5V dc●実装タイプ: スルーホール●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +85℃●直径: 16.5mm●寸法: 16.5 (Dia.) x 13mm●リード間隔: 5.08mm●等価直列抵抗: 6.5Ω●シリーズ: Supercap FT●許容差: -20 → +80%●製品直径: 16.5mm●FTシリーズラジアルスーパーコンデンサ. KEMET FTシリーズスーパーコンデンサは、高電力蓄電用途に最適です。DC回路に使用すると二次バッテリとして使用できます。このシリーズのスーパーコンデンサは、基板への直接取り付け用に特別に設計されたスルーホール取り付けタイプです。このコンデンサは、信頼性を高めるために液漏れ防止設計になっています。 フラッシュメモリを搭載する組み込みマイクロプロセッサシステム低電圧DCホールドアップ用途での使用に最適です。. 特長. 広い温度範囲: -40 → +85 ℃ メンテナンスフリー 液漏れに対する高い信頼性 最大動作電圧: 5.5 V dc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

仕様●静電容量: 47mF●電圧: 5.5V dc●実装タイプ: スルーホール●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +85℃●直径: 11mm●寸法: 11 (Dia.) x 5.5mm●リード間隔: 5.08mm●等価直列抵抗: 200Ω●シリーズ: Supercap FG●許容差: -20 → +80%●奥行き: 5.5mm●Supercap FG. KEMET FGシリーズスーパーコンデンサは、高電力蓄電用途向けに設計されています。DC回路に使用すると二次バッテリとして使用できます。このスーパーコンデンサは、フラッシュメモリ付きの組み込みマイクロプロセッサシステムなど、低電圧DCホールドアップ用途に最適です。. 特長. 角型ケース 広い温度範囲: -25 → +70 ℃ メンテナンスフリー 液漏れに対する高い信頼性 リードを横断接続可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
5日以内出荷

仕様●静電容量: 0.47F●電圧: 3.5V dc●実装タイプ: 表面実装●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +85℃●直径: 10.7mm●寸法: 10.7×10.8×8.5mm●リード間隔: 5mm●等価直列抵抗: 50Ω●シリーズ: Supercap FC●許容差: -20 → +80%●リードスペーシング: 5 mmmm●FCシリーズSMTスーパーコンデンサ. KEMET FCスーパーコンデンサは、高電力用途向けの表面実装コンデンサです。このスーパーコンデンサはリフローはんだ付け向けに設計されているため、基板に直接実装できます。. 特長. 広い温度範囲: -25 → +70 ℃ ホルダなし表面実装 動作電圧: 3.5 → 5.5 V dc 液漏れに対する高い信頼性 メンテナンスフリー. 用途. 低電圧DCホールドアップ用途 フラッシュメモリ搭載組み込みマイクロプロセッサシステム DC回路に使用すると二次バッテリのように使用可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
159,800 税込175,780
5日以内出荷

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります