ディスクリートその他関連用品 :「チョーク」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●インダクタンス: 10 mH●シリーズ: SU-9VF●試験周波数: 1 KHz●DC抵抗: 4Ω●電流 Max: 200 mA●寸法: 17×11×17mm●動作温度範囲: -25 ° C → +80 ° C●実装タイプ: スルーホール●終端スタイル: はんだパッド●動作温度 Max: +80℃●Kemet SU9VF/9HFシリーズコモンモードチョーク. Kemet SUコイル、SU9VF/9HF AC ラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 定格電流: 最大0.7 A DC抵抗: 0.44 Ω インダクタンス: 最大10 mH
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
仕様●インダクタンス: 25 mH●シリーズ: SU-10VFC●試験周波数: 1 KHz●DC抵抗: 2.8Ω●電流 Max: 400 mA●寸法: 18×15.5×15mm●動作温度範囲: -25 → ° C +75 ° C●実装タイプ: スルーホール●終端スタイル: はんだパッド●動作温度 Min: -25℃●Kemet SU10VFC-Rシリーズコモンモードチョーク. Kemet SUコイル、SU10VFC-R AC ラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 最大15.0 mmの非常に低いプロファイル 定格電流: 最大2 A DC抵抗: 0.15 Ω インダクタンス: 最大37 mH
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
能動部品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。