絞り込み
ブランド
- LITTELFUSE
- シュナイダーエレクトリック(483)
- DiodesZetex(370)
- 東芝(359)
- MICROCHIP(337)
- HAMMOND(287)
- RS PRO(263)
- VISHAY(261)
- SIEMENS(259)
- APEM(221)
- ABB(205)
- STMicro(203)
- XP POWER(198)
- TRACO POWER(181)
- nexperia(180)
- EATON(イートン)(173)
- FINDER(163)
- ON SEMICONDUCTOR(135)
- フエニックス・コンタクト(134)
- TELEMECANIQUE SENSORS(111)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
特価

Littelfuse ロータリスイッチ
LITTELFUSE¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷仕様コンタクト定格電流:500 A 、 定格電圧:48V dc 、 深さ:85mm 、 幅:120mm 、 寸法:120 x 85 x 103mm 、 取付穴サイズ:8.5 mm 、 ターミナルタイプ:ネジ 、 高さ:103mm 、 TRシリーズ500Aマスタ接続解除スイッチ、2極. TRシリーズマスタ接続解除スイッチは、2つの回路又はプラスとマイナス両方の切り替えが必要な用途向けに車両電気システムからすべてのバッテリ電源を切断します。 各回路で連続定格高電流500 Aに対応する優れた耐久性を備えます。 また、IP67 / IP69K等級の防水で、露出した場所に取り付けられます。 あらゆる用途に使用できますが、同時に2つの車両電圧回路(12 Vと24 V)の切り替えにも使用できます。 さらに、オン及びオフ両方の位置にロックアウト / タグアウト機能を備え、南京錠又は錠で安全確保できます。. 特長と利点:. 2つの車両電圧回路を同時に切り替えるときに使用可能 プラス又はマイナスラインいずれかの1つ又は複数のバッテリを接続解除 2つの回路それぞれに高連続定格電流 最大動作電圧: 48 V dc 動作温度範囲: -50 ℃ → +85 ℃ (DC定格 → +105 ℃)RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse 6チャンネル 双方向 TVSダイオードアレイ
LITTELFUSE¥799税込¥8791袋(2個)7日以内出荷仕様方向性タイプ:相方向 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 最大ピークパルス電流:±2A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:6 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+105 ℃ 、 幅:4mmRoHS指令(10物質対応)対応