1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様PIC16F886マイクロコントローラ搭載の28ピンデモボード、USBケーブル、すべてのユーザガイド / 技術ドキュメント / ソースコードが収録されたCD。. PICkit シリアルアナライザ. PICkit シリアルアナライザは、PCと外部シリアルデバイス間で直接通信を行うためのUSBベースのツールです。テスト中のデバイスとのシリアル通信を容易に管理できます。 WindowsR GUIでハードウェアを設定したり、対象デバイスとの「スクリプト」による通信を設定したりできます。 ソフトウェアGUIで作成したスクリプトは、後で使用することができるように内部のライブラリに保存されます。 スクリプトは、簡単に実行できるようにプッシュボタンに割り当てることも、ライブラリインデックスから直接実行することもできます。 すべての通信データとイベントは、トランザクションウィンドウに可読形式で表示されます。. 対応プロトコル I2Cマスタ / スレーブ、SPIマスタ、USART非同期 / 同期、LIN (電気的仕様を満たすには外部ハードウェアが必要)、MICROWIRE 28ピンデモボードに、PIC16F886、スイッチ、LED、PICkit アナライザ用コネクタ、及び十分なプロトタイプエリアを搭載 プロセッサに、3種類のI2Cデバイス(EEPROM、ADC、リアルタイムクロック)のI2C通信及びエミュレーションをサポートするデモンストレーションファームウェアを搭載 サンプルのカスタムGUIが用意されていて、サポート対象の各シリアルプロトコルでのDLLの使用方法をデモンストレーション可能。 サンプルはVisual Basic 2005 Express (MicrosoftRから無償ダウンロード)のプロジェクト形式 シリアルアナライザソフトウェアはMicrosoftR .NET Frameworkを使用 存在しない場合は、インストールプロセスでインターネットから.NETを自動的にダウンロード
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

『ディスクリート』には他にこんなカテゴリがあります