ディスクリートその他関連用品 :「セキュール」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ファミリー名 = ATmega32U2。パッケージタイプ = TQFP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 32。デバイスコア = AVR。データバス幅 = 8bit。プログラムメモリサイズ = 32 kB。最大周波数 = 16MHz。RAMサイズ = 1.024 kB。USBチャンネル = 1。PWMユニット数 = 1。SPIチャンネル数 = 2。標準動作供給電圧 = 2.7 → 5.5 V。幅 = 7mm。AVR 拡張 RISC アーキテクチャベースの Microchip ATmega32U2 CMOS 8 ビットマイクロコントローラです。この製品は、 2.7 → 5.5 V の電圧範囲で動作します。AVR コアは、豊富な命令セットと 32 の汎用作業レジスタを組み合わせます。32 KB のインシステムプログラマブルフラッシュ( Read-While-Write 機能搭載)、 1024 バイト EEPROM 、 1024 バイト SRAM 、 22 個の汎用 I/O ライン、 32 個の汎用作業レジスタ、比較モード / PWM を備えたフレキシブルタイマ / カウンタ x 2 、 USART x 1 、内蔵発振器付きプログラマブルウォッチドッグタイマ、 SPI シリアルポート、 debugWIRE インターフェイスを備えています。 オンチップデバッグシステムやプログラミング、及び 5 つのソフトウェアで選択可能な省電力モードへのアクセスにも使用されます。アイドルモードでは、 SRAM 、タイマ / カウンタ、 SPI ポート、及び割り込みシステムが機能を継続しながら、 CPU が停止します。パワーダウンモードではレジスタの内容が保存されますが、発振器はフリーズし、次の割り込み又はハードウェアリセットが発生するまで、他のすべてのチップ機能は無効になります。最大スループット: 16 MIPS @ 16 MHz リセット後にハードウェア的に作動するオンチップブートプログラムによる、インシステムプログラミング ソフトウェアセキュリティのためのプログラミングロック USB 2.0 フルスピードデバイスモジュールにより、転送完了時に割り込みが発生します USB バスリセット時のマイクロコントローラのリセット(接続解除なし マイクロコントローラ要求時の USB バス切断 独立したプリスケーラと比較モード付きの 8 ビットタイマ / カウンタ x 1 ( 8 ビット PWM チャンネル x 2 ) 16 ビットタイマ / カウンタ x 1 、独立のプリスケーラ、比較、キャプチャモード( 8 ビット PWM チャンネル x 3 )付き マスタ / スレーブSPIシリアルインターフェイス 独立したオンチップ発振器を搭載したプログラム可能なウォッチドッグタイマです オンチップアナログコンパレータ ピンの変更時に中断及びウェイクアップ パワーオンリセットとプログラム可能なブラウンアウト検出 較正済みの発振器を内蔵 外部及び内部割り込みソース QFN32 ( 5 x 5 mm ) / TQFP32 パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。