ディスクリートその他関連用品 :「チェイスト」の検索結果
ECN28J60 10Base-Tイーサネットコントローラ. Microchip ENC28J60 は、優れたスタンドアロンイーサネットコントローラです。ENC28J60 は、 28 ピンの小型フォームファクタ SOIC パッケージに収められた 10BASE-T コントローラです。10 Mbps の帯域幅とオンボード MAC PHY を搭載したこのコントローラは、さまざまな用途に最適です。また、マイクロチップイーサネットコントローラには、 Faster DMA を内蔵して. 特長と利点:.10BASE-T MAC 及び PHY を統合 帯域幅: 10 Mbps IEEE 802.3 互換 最大 25 MHz のクロック速度の SPI インターフェイスMAC ユニキャスト、マルチキャスト、およびブロードキャストパケットをサポートします PHY ループバックモードとプログラマブル出力 用途:.セキュリティ計装 ホームコントロール ビルのオートメーション産業オートメーション VoIP PHY MAC は?. PHY は「物理層」を表します。物理層は、 OSI スタックの最初の層です。PHY レイヤは、ネットワークの物理的特性と電気的特性を定義します。 MAC は、「 Medium Access Control 」の略語で、 OSI スタックの 番目の層です。MAC RF フレームの送受信を行います。. ドーターボード. AC164121 667-7899 667-7899 AC164123 667-7902 667-7902
仕様物理ネットワークタイプ = 10BaseTホストインターフェース = シリアル-SPIインターフェース = コントローラIC通信モード = フル デュプレックス, ハーフ デュプレックスデータレート = 10 Mbps, 100 Mbps, 1000Mbpsサポート規格 = IEEE 802.3実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = SPDIPピン数 = 28DMAサポート = あり標準動作供給電圧 = 3.3 V寸法 = 35.56 x 8.51 x 3.81mm動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
5日以内出荷
ECN28J60 10Base-Tイーサネットコントローラ. Microchip ENC28J60 は、優れたスタンドアロンイーサネットコントローラです。ENC28J60 は、 28 ピンの小型フォームファクタ SOIC パッケージに収められた 10BASE-T コントローラです。10 Mbps の帯域幅とオンボード MAC PHY を搭載したこのコントローラは、さまざまな用途に最適です。また、マイクロチップイーサネットコントローラには、 Faster DMA を内蔵して. 特長と利点:10BASE-T MAC 及び PHY を統合 帯域幅: 10 Mbps IEEE 802.3 互換 最大 25 MHz のクロック速度の SPI インターフェイス MAC ユニキャスト、マルチキャスト、およびブロードキャストパケットをサポートします PHY ループバックモードとプログラマブル出力 用途:セキュリティ 計装 ホームコントロール ビルのオートメーション 産業オートメーション VoIP PHY MAC は?. PHY は「物理層」を表します。物理層は、 OSI スタックの最初の層です。PHY レイヤは、ネットワークの物理的特性と電気的特性を定義します。 MAC は、「 Medium Access Control 」の略語で、 OSI スタックの 番目の層です。MAC RF フレームの送受信を行います。. ドーターボード. AC164121 667-7899 667-7899 AC164123 667-7902 667-7902
仕様物理ネットワークタイプ = 10BaseTホストインターフェース = シリアル-SPIネットワークインターフェイス = SPI通信モード = フル デュプレックス, ハーフ デュプレックスデータレート = 10 Mbps, 100 Mbps, 1000Mbpsサポート規格 = IEEE 802.3実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 28DMAサポート = あり標準動作供給電圧 = 3.3 V寸法 = 17.9 x 7.5 x 2.05mm動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥679
税込¥747
5日以内出荷
ECN28J60 10Base-Tイーサネットコントローラ. Microchip ENC28J60 は、優れたスタンドアロンイーサネットコントローラです。ENC28J60 は、 28 ピンの小型フォームファクタ SOIC パッケージに収められた 10BASE-T コントローラです。10 Mbps の帯域幅とオンボード MAC PHY を搭載したこのコントローラは、さまざまな用途に最適です。また、マイクロチップイーサネットコントローラには、 Faster DMA を内蔵して. 特長と利点:10BASE-T MAC 及び PHY を統合 帯域幅: 10 Mbps IEEE 802.3 互換 最大 25 MHz のクロック速度の SPI インターフェイス MAC ユニキャスト、マルチキャスト、およびブロードキャストパケットをサポートします PHY ループバックモードとプログラマブル出力 用途:セキュリティ 計装 ホームコントロール ビルのオートメーション 産業オートメーション VoIP PHY MAC は?. PHY は「物理層」を表します。物理層は、 OSI スタックの最初の層です。PHY レイヤは、ネットワークの物理的特性と電気的特性を定義します。 MAC は、「 Medium Access Control 」の略語で、 OSI スタックの 番目の層です。MAC RF フレームの送受信を行います。. ドーターボード. AC164121 667-7899 667-7899 AC164123 667-7902 667-7902
仕様物理ネットワークタイプ = 10BaseTホストインターフェース = シリアル-SPIネットワークインターフェイス = MII, MIIM通信モード = フル デュプレックス, ハーフ デュプレックスデータレート = 10Mbpsサポート規格 = IEEE 802.3実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 28DMAサポート = あり標準動作供給電圧 = 3.3 V寸法 = 6 x 6 x 0.88mm動作温度 Max = +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥719
税込¥791
5日以内出荷
ファミリー名 = Microcontrollers。パッケージタイプ = TQFP。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 44。デバイスコア = AVR。データバス幅 = 8bit。プログラムメモリサイズ = 8 kB。最大周波数 = 20MHz。RAMサイズ = 4 kB。USBチャンネル = 0。PWMユニット数 = 1。SPIチャンネル数 = 3。USARTチャネルの数 = 2。ADC数 = 8 x 10ビットmm。AVR 拡張 RISC アーキテクチャベースの Microchip ATmega48PA CMOS 8 ビットマイクロコントローラです。1.8 → 5.5 V の電圧範囲で動作します。AVR コアは、豊富な命令セットと 32 の汎用作業レジスタを組み合わせます。64 KB のインシステムプログラマブルフラッシュ、読み取り / 書き込み機能付き、 2 KB EEPROM 、 4 KB SRAM 、 32 個の汎用 I/O ライン、 32 個の汎用作業レジスタ、リアルタイムカウンタ、 3 個のフレキシブルタイマ / カウンタ、比較モード / PWM 、 2 個の USART 、バイト指向の 2 線シリアルインターフェース、 プログラマブルゲインの差動入力段をオプションで備えた 8 チャンネル 10 ビット A/D コンバータ、内蔵発振器付きのプログラマブルウォッチドッグタイマ、 SPI シリアルポート、オンチップデバッグ及びプログラミング用の JTAG ( IEEE R 1149.1 準拠)テストインターフェイス、 6 つのソフトウェアで選択可能な省電力モードを搭載しています。最大スループット: 20 MIPS @ 20 MHz オンチップ 2 サイクルマルチプライヤ ソフトウェアセキュリティのためのプログラミングロック 2 つの 8 ビットタイマ / カウンタ、独立したプリスケーラ及び比較モード付き 16 ビットタイマ / カウンタ x 1 / 2 、プリスケーラ、比較モード、キャプチャモード付き リアルタイムカウンタには、個別の発振器が付属しています マスタ / スレーブSPIシリアルインターフェイス プログラマブルウォッチドッグタイマ(独立したオンチップ発振器を搭載) オンチップアナログコンパレータ ピン変更時の割り込み / ウェイクアップ パワーオンリセット及びプログラマブルブラウンアウト検出 内部較正済み RC 発振器 外部 / 内部の割り込みソース 44 リード TQFP パッケージ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
SST26VF016B/032B/064BシリアルクワッドI/O (SQI) SuperFlashRメモリ. Microchip製のSST26VF016B/032B/064Bファミリのデバイスは、シリアルクワッドI/O (SQI)インターフェイスSuperFlashRメモリICで、6線式、4ビットI/Oインターフェイスを備えており、ピン数の少ない小型パッケージで低消費電力、高性能動作を実現します。Microchip製のSQIインターフェイスを使用すれば、最高で104 MHzの性能を発揮し、最小限のプロセッサバッファメモリで低レイテンシのexecute-in-place (XIP)機能が可能になります。これらのフラッシュメモリチップは、従来のシリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)プロトコルとの互換性のある完全なコマンドセットをサポートしています。これらのデバイスは、SuperFlashR技術を使用することで、他のフラッシュメモリ代替品に比べると、非常に優れた消去時間を発揮します。通常、セクタ及びブロックの消去コマンドは18 msで完了し、完全なチップ消去操作の所要時間は35 msです。特長. シリアルインターフェイスアーキテクチャ - ニブル単位の多重化I/O、SPIに類似したシリアルコマンド構造 x1 / x2 / x4シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)プロトコル 高速クロック周波数 - 最大104 MHz バーストモード 低消費電力 - アクティブ読み取り15 mA (104 MHz時の代表値)、スタンバイ15 μA(代表値) 高速消去時間 - セクタ / ブロック消去: 18 ms(代表値)、チップ消去35 ms(代表値) 柔軟性の高い消去機能 ソフトウェア書き込み保護
仕様メモリサイズ = 32Mbitインターフェースタイプ = SPIパッケージタイプ = SOIJピン数 = 8構成 = 4 M x 8ビット実装タイプ = 表面実装セルタイプ = スプリットゲート動作供給電圧 Min = 2.7 V動作供給電圧 Max = 3.6 Vブロック構成 = 対称長さ = 5.26mm高さ = 1.98mm幅 = 5.25mm寸法 = 5.26 x 5.25 x 1.98mm最大ランダムアクセス時間 = 3ns
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(90個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。