ディスクリートその他関連用品 :「無線」の検索結果
関連キーワード
仕様●テクノロジー: IEEE 802.15.4●ピン数: 12●実装タイプ: 表面実装mm●長さ: 27.94mm●幅: 17.78mm●高さ: 1.7mm●最大動作バンド1周波数: 2.48GHz●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Max: +85 ℃●最小動作バンド1周波数: 2400MHz●動作温度 Min: -40 ℃●MRF24J40MA ZigBeeモジュール. マイクロチップ MRF24J40MA は、超小型のワイヤレス 2.4 GHz IEEE802.15.4 トランシーバモジュールです。 このモジュールは表面実装型で、内蔵基板アンテナ、内部電圧レギュレータ、内蔵水晶発振器を搭載しています。MRF24J40MA は、 ZigBee 、 MiWi 、 MiWi P2P などのさまざまなソフトウェアと互換性があります。言うまでもなく、このモジュールは、 PIC16F 、 PIC18F 、 PIC24F/H 、 dsPIC33 、 PIC32 などのさまざまな PIC ファミリに対応しています。. ;b>特長と利点: ;/b>. ;ul> ;li>表面実装可能な小型モジュールにより、設計に簡単に組み込むことができます ;/li> ;li>2.4 GHz 、 IEEE 802.15.4 規格、 ZigBee 、 MiWi 、 MiWi P2P サポート対応 ;/li> ;li>強力な AES-128 暗号化により、あらゆるセキュリティニーズに対応できます ;/li> ;li>FCC 、 IC 、 ETSI の認定を受けています ;/li> ;li>Microchips PIC ファミリとの互換性に優れています ;/li> ;li>水晶発振器、アンテナ、電圧レギュレータを内蔵しています ;/li> ;li>最大データ速度 250 kbps の 4 線式 SPI インターフェイス ;/li> ;li>最長到達距離は 120 m です ;/li> ;li>3.3 V の標準電圧ですが、 3.0 → 3.6 V で使用できます ;/li> ;/ul>. ;b>用途: ;/b>. ;ul> ;li>ワイヤレスセンサネットワーク ;/li> ;li>ホームオートメーション ;/li> ;li>ビルのオートメーション ;/li> ;li>消費者向け用途 ;/li> ;/ul>. ;b>AES-128暗号化 ;/b>. オンボードの暗号化は、プライバシーとデータを保護するための優れたツールです。AES-128 は対称キー暗号化の暗号化で、データを暗号化及び復号化するための安全なキーを使用できます。対称暗号は、大量のデータを簡単に暗号化するためにはるかに効率的です。. ;b>ソフトウェア: ;/b>. ソフトウェアの種類は、こちら から入手可能なオープンソースコードを使用して確認できます
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(54個)
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
仕様最大データレート:1Mbit/s 、 トランシーバ数:1 、 サポート規格:ISO11898-2、ISO11898-5 、 パワーダウンモード:スタンバイ 、 最大供給電流:70 mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DFN 、 ピン数:8 、 寸法:3 x 3 x 0.95mm 、 長さ:3mm 、 幅:3mm 、 高さ:0.95mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作供給電圧 Min:4.5 V 、 MCP2561 / 2562 CANトランシーバ
RoHS指令(10物質対応)対応
MCP2551 CANトランシーバ. Microchip MCP2551は、最大1 Mbpsの速度で動作できる高速CANトランシーバです。CANコントローラと物理バスの間のインターフェイスとして機能するMCP2551は、差動伝送 / 受信機能を提供し、ISO 11898に完全に対応しています。MCP2551は、12 Vと24 Vシステムの両方に適しています。. 特長. 1 Mbps動作に対応 スロープ制御入力 ISO 11898の物理層要件を実装 12 Vと24 Vシステムに最適 RFIエミッション低減のための外部制御スロープ 常時ドミナント検出 低電流スタンバイ動作 差動バス実装による高いノイズ耐性
仕様最大データレート = 1Mbpsトランシーバ数 = 1サポート規格 = ISO 11898パワーダウンモード = スリープ, スタンバイ最大供給電流 = 75 mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm長さ = 4.9mm幅 = 3.9mm高さ = 1.5mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +125 ℃動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(6個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●サポート規格 : IEEE 802.3●回路数 : 1●標準データレート : 100Mbit/s●インテグレーテッドCDR : あり●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : QFN●ピン数 : 24●寸法 : 4 x 4 x 0.83mm●動作温度 Max : +70 ℃●動作温度 Min : 0 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
仕様最大データレート:2 Mbps, 5 Mbps, 8 Mbps 、 トランシーバ数:1 、 サポート規格:ISO11898-2、ISO11898-5 、 パワーダウンモード:スタンバイ 、 最大供給電流:70 mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOIC 、 ピン数:8 、 寸法:4.9 x 3.9 x 1.5mm 、 長さ:4.9mm 、 幅:3.9mm 、 高さ:1.5mm 、 動作供給電圧 Max:5.5 V 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 MCP2561 / 2562 CANトランシーバ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様●最大データレート : 1Mbps●トランシーバ数 : 1●サポート規格 : ISO 11898●パワーダウンモード : スリープ, スタンバイ●最大供給電流 : 75 mA●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●寸法 : 4.9 x 3.9 x 1.25mm●長さ : 4.9mm●幅 : 3.9mm●高さ : 1.25mm●動作供給電圧 Max : 5.5 V●動作温度 Max : +85 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●MCP2551 CANトランシーバ. Microchip MCP2551は●最大1 Mbpsの速度で動作できる高速CANトランシーバです。CANコントローラと物理バスの間のインターフェイスとして機能するMCP2551は●差動伝送 / 受信機能を提供し●ISO 11898に完全に対応しています。MCP2551は●12 Vと24 Vシステムの両方に適しています。. 特長. 1 Mbps動作に対応 スロープ制御入力 ISO 11898の物理層要件を実装 12 Vと24 Vシステムに最適 RFIエミッション低減のための外部制御スロープ 常時ドミナント検出 低電流スタンバイ動作 差動バス実装による高いノイズ耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様●最大データレート : 1Mbps●トランシーバ数 : 1●サポート規格 : IEC 61000-4-2●パワーダウンモード : スタンバイ●最大供給電流 : 70 mA●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : PDIP●ピン数 : 8●寸法 : 10.2 x 7.1 x 5mm●長さ : 10.2mm●幅 : 7.1mm●高さ : 5mm●動作供給電圧 Max : 5.5 V●動作供給電圧 Min : 4.5 V●動作温度 Min : -40 ℃●MCP2561 / 2562 CANトランシーバ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様サポート規格:IEEE 802.3 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 標準データレート:10 Mbps, 100 Mbps 、 インテグレーテッドCDR:あり 、 電源タイプ:シングル 、 標準動作供給電圧:3.3 V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:32 、 寸法:5 x 5 x 0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 長さ:5mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 幅:5mm 、 イーサネットトランシーバ、Micrel Inc. Micrelでは、高速なギガビットイーサネット物理層トランシーバにとってエネルギー効率が高く、コンパクトでコスト効果の高い、高集積化されたソリューションを提供しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
イーサネットトランシーバ、Micrel Inc. Micrelでは、高速なギガビットイーサネット物理層トランシーバにとってエネルギー効率が高く、コンパクトでコスト効果の高い、高集積化されたソリューションを提供しています。
仕様サポート規格 = IEEE 802.3回路数 = 1標準データレート = 10 Mbps, 100 MbpsインテグレーテッドCDR = あり電源タイプ = 単一電源標準動作供給電圧 = 3.3 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 24寸法 = 4 x 4 x 0.83mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●サポート規格 : IEEE 802.3●回路数 : 1●標準データレート : 10 Mbps, 100 Mbps●インテグレーテッドCDR : あり●電源タイプ : 単一電源●標準動作供給電圧 : 3.3 V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : QFN●ピン数 : 24●寸法 : 4 x 4 x 0.83mm●動作温度 Max : +70 ℃●動作温度 Min : 0 ℃●イーサネットトランシーバ●Micrel Inc. Micrelでは●高速なギガビットイーサネット物理層トランシーバにとってエネルギー効率が高く●コンパクトでコスト効果の高い●高集積化されたソリューションを提供しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥969
税込¥1,066
翌々日出荷
仕様サポート規格:IEEE 802.3u 、 1チップ当たりのチャンネル数:1 、 標準データレート:10 Mbps, 100 Mbps 、 電源タイプ:シングル 、 標準動作供給電圧:3.3 V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:TQFP 、 ピン数:48 、 寸法:7 x 7 x 1mm 、 高さ:1mm 、 長さ:7mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 イーサネットトランシーバ、Micrel Inc. Micrelでは、高速なギガビットイーサネット物理層トランシーバにとってエネルギー効率が高く、コンパクトでコスト効果の高い、高集積化されたソリューションを提供しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様サポート規格:IEEE 802.3az 、 トランシーバ数:1 、 データレート:10 Mbps, 100 Mbps 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:48 、 標準動作供給電圧:3.3 V 、 寸法:7 x 7 x 0.8mm 、 高さ:0.8mm 、 長さ:7mm 、 動作温度 Max:+105 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 幅:7mm 、 KSZ8061M 10 / 100イーサネットトランシーバ. Microchip KSZ8061は、シールドなしツイストペア(UTP)ケーブルを使用する機器向けに設計された10Base-T / 100Base-TXイーサネットトランシーバです。 KSZ8061は車載機器に最適な機能を備えています。 中でもQuiet-WIRERテクノロジーは、ノイズの発生を削減し、耐性を高めるプログラム可能な統合ノイズフィルタリングを実現します。 KSZ8061は、Quiet-WIRERにより、以前ではコストのかかるシールドケーブルが必要だったようなノイズ発生制限の厳しい用途でも使用できます。 KSZ8016Mは、イーサネットMACプロセッサ及びスイッチと接続するためのMII (Media Independent Interface)インターフェイスを備えています。. 特長. Quiet-WIRERプログラマブルEMIフィルタ AEC-Q100及びEMC要件を上回る仕様 レジスタ設定用のMDC / MDIO管理インターフェイスを備えたMIIインターフェイス 差動ペア用のオンチップ終端抵抗 LinkMDR+受信信号品質インジケータ IEEE802.3az Energy Efficient Ethernetをサポート ウルトラディープスリープスタンバイモード 診断用ループバックモード プログラム可能な割り込み出力
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●サポート規格 : IEEE 802.3u●回路数 : 1●標準データレート : 10 Mbps, 100 Mbps●電源タイプ : 単一電源●標準動作供給電圧 : 3.3 V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TQFP●ピン数 : 48●寸法 : 7 x 7 x 1mm●動作温度 Max : +85 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●イーサネットトランシーバ●Micrel Inc. Micrelでは●高速なギガビットイーサネット物理層トランシーバにとってエネルギー効率が高く●コンパクトでコスト効果の高い●高集積化されたソリューションを提供しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
イーサネットトランシーバ、Micrel Inc. Micrelでは、高速なギガビットイーサネット物理層トランシーバにとってエネルギー効率が高く、コンパクトでコスト効果の高い、高集積化されたソリューションを提供しています。
仕様サポート規格 = IEEE 802.3u回路数 = 1標準データレート = 10 Mbps, 100 Mbps電源タイプ = 単一電源標準動作供給電圧 = 3.3 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TQFPピン数 = 48寸法 = 7 x 7 x 1mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
仕様●最大データレート : 2 Mbps, 5 Mbps, 8Mbps●トランシーバ数 : 1●サポート規格 : ISO11898-2●ISO11898-5●パワーダウンモード : スタンバイ●最大供給電流 : 70 mA●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DFN●ピン数 : 8●寸法 : 3 x 3 x 0.95mm●長さ : 3mm●幅 : 3mm●高さ : 0.95mm●動作供給電圧 Max : 5.5 V●動作温度 Max : +125 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●MCP2561 / 2562 CANトランシーバ
RoHS指令(10物質対応)対応
MCP2561 / 2562 CANトランシーバ
仕様最大データレート = 8Mbpsトランシーバ数 = 1サポート規格 = ISO11898-2、ISO11898-5パワーダウンモード = スタンバイ最大供給電流 = 70 mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm長さ = 4.9mm幅 = 3.9mm高さ = 1.5mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作供給電圧 Min = 4.5 V動作温度 Min = -40 ℃MCP2561 / 2562 CANトランシーバ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様●サポート規格 : IEEE802.3●IEEE802.3u●回路数 : 1●標準データレート : 100Mbps●電源タイプ : 単一電源●標準動作供給電圧 : 3.3 V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : QFN●ピン数 : 32●寸法 : 5 x 5 x 0.8mm●動作温度 Max : +85 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●イーサネットトランシーバ●Micrel Inc. Micrelでは●高速なギガビットイーサネット物理層トランシーバにとってエネルギー効率が高く●コンパクトでコスト効果の高い●高集積化されたソリューションを提供しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥919
税込¥1,011
7日以内出荷
仕様サポート規格:IEEE802.3/802.3u、ISO 802-3/IEEE802.3 、 トランシーバ数:1 、 データレート:100Mbps 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:32 、 標準動作供給電圧:1.62 → 3.6 V 、 寸法:5.1 x 5.1 x 0.95mm 、 高さ:0.95mm 、 長さ:5.1mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:0 ℃ 、 幅:5.1mm 、 LAN8710A 10/100イーサネットトランシーバ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(490個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
イーサネットトランシーバ、Micrel Inc. Micrelでは、高速なギガビットイーサネット物理層トランシーバにとってエネルギー効率が高く、コンパクトでコスト効果の高い、高集積化されたソリューションを提供しています。
仕様サポート規格 = IEEE802.3、IEEE802.3u回路数 = 1標準データレート = 100Mbps電源タイプ = 単一電源標準動作供給電圧 = 3.3 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 32寸法 = 5 x 5 x 0.8mm動作温度 Max = +70 ℃動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●最大データレート : 20kBd●トランシーバ数 : 1●サポート規格 : LIN 1.3, LIN 2.0, LIN 2.1, SAE J2602●パワーダウンモード : シャットダウン●最大供給電流 : 1 mA●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●寸法 : 4.9 x 3.9 x 1.25mm●長さ : 4.9mm●幅 : 3.9mm●高さ : 1.25mm●動作供給電圧 Max : 18 V●動作温度 Max : +125 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●MCP2021 LINトランシーバ. Microchip MCP2021は●双方向半二重通信インターフェイスを提供するLINトランシーバです。 MCP2021は●マイクロコントローラとローカル相互接続ネットワーク(LIN)の間の通信インターフェイスを提供するように設計されており●LIN 1.3●2.1●SAE J2602-2仕様に準拠しています。 5 V又は3.3 V出力の50 mA電圧レギュレータ(モデルによって異なる)が統合されています。. 特長. LINバス1.3●2.1●SAE J2602-2仕様に準拠 最大20 kBdのボーレートに対応 43 Vロードダンプ保護 低EMI 幅広い供給電圧: 6 → 18 V 幅広い使用温度範囲: -40 → +125 ℃ インターフェイス: EUSART及びUSART 自動熱シャットダウン オンチップ電圧レギュレータ 2つの低電力モード
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
仕様サポート規格:1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T, IEEE 802.3 、 トランシーバ数:1 、 データレート:1000Mbit/s 、 最大供給電流:563 mA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:LQFP 、 ピン数:64 、 標準動作供給電圧:1.2 V 、 寸法:10 x 10 x 1mm 、 高さ:1mm 、 長さ:10mm 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 幅:10mm 、 イーサネットトランシーバ、Micrel Inc. Micrelでは、高速なギガビットイーサネット物理層トランシーバにとってエネルギー効率が高く、コンパクトでコスト効果の高い、高集積化されたソリューションを提供しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●サポート規格 : ANSI X3.263 TP-PMD●IEEE802.3●IEEE802.3u●標準データレート : 10 Mbps, 100Mbps●標準動作供給電圧 : 3.3 V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TQFP●ピン数 : 64●寸法 : 10.2 x 10.2 x 1.45mm●動作温度 Max : +70 ℃●動作温度 Min : 0 ℃●LAN83C185 10 / 100イーサネットトランシーバ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(160個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
イーサネットトランシーバ、Micrel Inc. Micrelでは、高速なギガビットイーサネット物理層トランシーバにとってエネルギー効率が高く、コンパクトでコスト効果の高い、高集積化されたソリューションを提供しています。
仕様サポート規格 = 100BASE-FX, 100BASE-TX, 10BASE-T回路数 = 1標準データレート = 10 Mbps, 100 Mbps電源タイプ = 単一電源標準動作供給電圧 = 2.5 V、3.3 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = LQFPピン数 = 48寸法 = 7 x 7 x 1.4mm動作温度 Max = +70 ℃動作温度 Min = 0 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
イーサネットトランシーバ、Micrel Inc. Micrelでは、高速なギガビットイーサネット物理層トランシーバにとってエネルギー効率が高く、コンパクトでコスト効果の高い、高集積化されたソリューションを提供しています。
仕様サポート規格 = 100BASE-FX, 100BASE-TX, 10BASE-T回路数 = 1標準データレート = 10 Mbps, 100 Mbps電源タイプ = 単一電源標準動作供給電圧 = 2.5 V、3.3 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = LQFPピン数 = 48寸法 = 7 x 7 x 1.4mm動作温度 Max = +85 ℃動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥919
税込¥1,011
5日以内出荷
MCP2561 / 2562 CANトランシーバ
仕様インターフェース = CANコントローラIC実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = QFNピン数 = 28寸法 = 6 x 6 x 0.95mm長さ = 6mm幅 = 6mm高さ = 0.95mm動作温度 Max = +125 ℃動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
ファミリー名 = SAM3U。パッケージタイプ = TFBGA。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 100。デバイスコア = ARM Cortex M3。データバス幅 = 32bit。プログラムメモリサイズ = 128 kB。最大周波数 = 96MHz。RAMサイズ = 36 kB。USBチャンネル = 1。PWMユニット数 = 1 x 16 bit。SPIチャンネル数 = 4。標準動作供給電圧 = 1.8 V、3.3 V。幅 = 9.05mm。SMART SAM3U ARMR Cortex-M3マイクロコントローラ. ARMR CortexR-M3フラッシュマイクロコントローラをベースとするAtmelR SMART SAM3Uには、オンチップ高速USBデバイス / トランシーバ、SDIO/SDCard/MMC、そしてSPIインターフェイスが装備されています。 このシリーズには、QTouch静電容量タッチサポート、デュアルバンクフラッシュ、メモリ保護ユニットも含まれます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
1
2
次へ
電子部品(オンボード) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。