ディスクリートその他関連用品 :「m32 1.5」の検索結果
関連キーワード
メモリサイズ = 32kbit。インターフェースタイプ = シリアル-SPI。パッケージタイプ = SOIC-8。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 4 K x 8ビット。動作供給電圧 Min = 1.8 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 8bit。寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm。ワード数 = 4k。Microchip AT25320B シリーズ EEPROM は、シリアルペリフェラルインターフェイス( SPI )互換の 32 K ビットシリアル読み取り専用 EEPROM です。このデバイスは、低消費電力と低電圧動作が不可欠な多くの産業及び商業用途での使用に最適化されています。産業用温度定格: -40 → +85 ℃ ハードウェアとソフトウェアの両方のデータ保護のための書き込み保護( WP )ピン及び書き込みディセーブル命令 64 バイトのページ書き込みモード 自己タイミング書き込みサイクルは最大 5 ms 以内 高い信頼性
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
¥329,800
税込¥362,780
7日以内出荷
仕様メモリサイズ = 32kbitインターフェースタイプ = シリアル-マイクロワイヤーパッケージタイプ = SOIC-8実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 4 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.8 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.8 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm動作温度 Max = +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
仕様メモリサイズ = 32kbitインターフェースタイプ = シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC-8実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 4 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.7 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mmワード数 = 4k
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
仕様メモリサイズ = 32kbitインターフェースタイプ = シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC-8実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 4 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.7 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 1.7 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mmデータ保持 = 100年
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4000個)
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
24AA32A/24LC32A I2C-シリアルEEPROM. Microchipの24AA32A/24LC32Aファミリのデバイスは、32 KビットI2C-シリアルEEPROMです。さまざまなパッケージ、温度、電源タイプを用意しています。特長. シングル電源(24AA32Aデバイスは最低1.7 V、24LC32Aデバイスは最低2.5 Vで動作) 低電力CMOS技術: 有効電流1 mA (標準)、スタンバイ電流1 μA (標準) 2線シリアルインターフェイス、I2C互換 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 ページの書き込み時間: 5 ms (最大) セルフ時限の消去 / 書き込みサイクル 32バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護 ESD保護: >4,000 V 100万回を超える消去 / 書き込みサイクル データ保持: >200年間
仕様メモリサイズ = 32kBインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIJ実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 4 k x 8ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 5.26 x 5.24 x 1.98mmデータ保持 = 200年
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(90個)
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
能動部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。