ディスクリートその他関連用品 :「低周波振動」の検索結果
関連キーワード
水晶ユニットは、結晶の圧電効果を使用する受動部品です。電圧を印加すると結晶で変形が起こり、振動の固有共振周波数により安定性の高い周波数で振動します。小型表面実装タイプの水晶ユニットは、エンジン制御のCPUクロックに最適で、特に自動車に求められる高い信頼性を実現します。7.98 MHzからの低周波数範囲に対応しています。コンパクトで薄型(3.2
仕様●標準周波数:8MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:3.2mm●幅:2.5mm●高さ:0.8mm●寸法:3.2 x 2.5 x 0.8mm●周波数許容性:±50ppm●周波数偏差:±150ppm●シリーズ抵抗:500Ω●動作温度 Max:150℃●自動車規格:AEC-Q200
アズワン品番65-6998-22
1袋(5個)
¥969
税込¥1,066
翌々日出荷
水晶ユニットは、結晶の圧電効果を使用する受動部品です。電圧を印加すると結晶で変形が起こり、振動の固有共振周波数により安定性の高い周波数で振動します。車載用途に最適な小型の表面実装型水晶ユニットです。特に必要とされる高い信頼性を実現するエンジン制御CPUクロックへの適合性と、8 MHzからの低周波数への適合性があります。コンパクトで薄型(
仕様●標準周波数:8MHz●実装タイプ:表面実装●負荷キャパシタンス:8pF●パッケージタイプ:SMD●ピン数:2●長さ:5mm●幅:3.2mm●高さ:1.3mm●寸法:5 x 3.2 x 1.3mm●周波数許容性:±50ppm●周波数偏差:±150ppm●シリーズ抵抗:300Ω●動作温度 Max:150℃●自動車規格:AEC-Q200
アズワン品番65-7001-89
1袋(5個)
¥849
税込¥934
7日以内出荷
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。